作業工具/電動・空圧工具 :「給湯 管」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂製ローラー及び補助用ローラーの採用により管の変形、切断面のバリ、カエリが少なくなりました。
用途ステンレスフレキ管の切断 付属品ステンレスフレキ管・銅・樹脂管用替刃一枚付 トラスコ品番373-4366 質量(g)220 寸法L(mm)126 寸法H(mm)45 寸法W(mm)42 適合管径ガス配管用ステンレスフレキ管:呼び8A~20A給水給湯用ステンレスフレキ管:呼び13・20(スパイラル形状を除く)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

作業スペースが確保されている状態であれば本体を全周回転して切断することも可能です。カッタの自動送り機構により最初にノブを締め込めば従来品のような追い締めは不要で、すばやく作業できます。樹脂製ボディとアルミロータリーヘッドの採用により本体重量は180gと軽く片手で作業できます。(重量はメーカー従来品ZC30の約2/3)。作業性を考えた流線形のハンドル形状により従来品での作業に比べ手が疲れにくく、より楽な作業ができます。薄暗い場所でも目立つ明るいグリーンボディ。ボディの樹脂はリサイクル可能なポリアミド採用。
用途空調用銅管及び給水給湯用裸銅管・被覆銅管の切断 適合外径(Φmm)6~23 トラスコ品番308-0871 質量(g)180 寸法L(mm)140 寸法H(mm)42 寸法W(mm)64 寸法R(mm)45(作業半径)
1丁
15,980 税込17,578
当日出荷

ワンタッチでツバ出し完了!。ハンドルを押し下げるだけで、早く、効率良くツバ出しができます。一定の力が加わるので、いつも均一なツバ出しができます。1つのホルダーで、2サイズのフレキ管に対応します。保管に便利な樹脂ケース付きです。
用途給水給湯用ステンレスフレキ管接続部のシール面製作工具。 質量(kg)3.7 寸法H(mm)145 適合管径ステンレスフレキ管:外径Φ13・20(スパイラル形状を除く)。 寸法L(mm)350 寸法W(mm)90 トラスコ品番373-4358
1台
42,980 税込47,278
当日出荷