10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(8mmを除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 首振り角度は180°です。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。
形状ストレート(両頭首振り) ラチェット機構あり 仕様十二角 首振りあり
1本
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

めがね側口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しています。(5mm以下除く)。スパナ側ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させたKTC独自の新やり形ヘッドです。柄は中央にくぼみをもたせ、しなりに強く軽量化も図れる断面形状です。
材質合金工具鋼、表面処理:クロムメッキ
1丁
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

72ギア、超ロングタイプ、ラチェットめがね部とヒンジ部とのスパンを短くし、また厚さも薄型フラットに設計されているので、狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。歯数72枚で送り角度5°により細かな送り操作ができます。ヘッドの見やすい位置にサイズを表示しています。又、矢印表示により作業方向が一目で分かります。ラチェット側、めがねレンチ側ともに片面オフセット形状となっていますので、ボルト・ナットの周りに座グリがある場合でも使用できます。ヘッド側面のレバー操作により回転方向を切り替えできますので、締めにも緩めにも使用できます。
形状ストレート(片頭首振り) ラチェット機構あり 首振りあり
1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

狭い場所での作業性を考えた、スタンダードとショートの中間サイズ。 ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(8mmを除く)で狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 矢印表示により作業方向が一目でわかります。 首振り角度は180°です。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。
ラチェット機構あり 首振りあり 仕様十二角
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワンプッシュリリース式
差込角(sq.)9.5 寸法L(mm)80 仕様21世紀バージョンツール トラスコ品番307-5583 種別コンパクトショート 質量(g)90 タイプ首振 寸法B(mm)22 寸法T(mm)10 送り角度(°)10
1本
6,198 税込6,818
当日出荷

差込角(sq.)9.5 寸法L(mm)125 仕様21世紀バージョン トラスコ品番307-5575 種別コンパクト 質量(g)140 タイプ首振 寸法B(mm)22 寸法T(mm)10 送り角度(°)10
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

1本
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



T型いじり止め・E型の両方をカバーできる混合セット。幅広い作業範囲に対応する充実の入組。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。
セット内容【19点】9.5sq.T型いじり止めトルクスビットソケット:BT3-T20H,T25H,T27H,T30H,T40H,T45H,T50H9.5sq.E型トルクスレンチ:B3-E5,E6,E7,ET8,E10,E11,E129.5sq.コンパクトフレックスラチェットハンドル:BRC3F9.5sq.首振りエクステンションバー:BE3-075JW9.5sq.クイックスピンナ:BE3-QハイグレードL形スタンダード六角棒レンチ:HLD100-2,2.5 質量(kg)1.6 先端形状T型いじり止めトルクス・E型トルクス ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×150×50 ケース品番EKB-1
1セット
29,980 税込32,978
3日以内出荷