作業工具/電動・空圧工具 :「EC100」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
規格IEC 60900:2004規格
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
規格IEC 60900:2004規格 差込角(sq.)9.5
1個
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。軽量で対象物を傷つけにくい樹脂製です。
規格IEC 60900:2004規格 全長(mm)220 質量(g)145
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。 絶縁工具セット(ZTB311A・ZTB311VA・ZTB310A・ZTB310VA)の入組品です。 ソケットの脱落を防止し、ソケットの取り外しも容易なユニオン機構を採用しています。
質量(g)350 送り角度(°)10 差込角(sq.)9.5 サイズ(mm)B45、T60、L190
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
用途ハイブリッド車の整備に。 トラスコ品番754-3034 材質特殊工具鋼(絶縁コーティング) 全長(mm)180 先端サイズ[[-]]3.5 軸長(mm)100 先端形状マイナス 商品構成単品
1本
1,198 税込1,318
3日以内出荷

絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
奥行(mm)20 規格IEC 60900:2004規格 差込角(sq.)6.3
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
規格IEC 60900:2004規格 全長(mm)160 質量(g)210 切断能力(Φmm) 軟線1.5
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷

絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
寸法(mm)8 全長(mm)225 質量(g)110 規格IEC 60900:2004 商品構成単品
1本
3,398 税込3,738
3日以内出荷

絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。 ソケットの脱落を防止するユニオン機構を採用しています。
質量(g)300 送り角度(°)10 差込角(sq.)6.3 サイズ(mm)B40、T70、L140
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。ワイヤーカッター付きです。
規格IEC 60900:2004規格 全長(mm)160 質量(g)150
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷

絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。 口径部は応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しています。
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。KTC 6.3sq.絶縁ソケットと組み合わせて使用するプレセットタイプの絶縁トルクレンチです。ハイブリッド車(HV)の整備に最適なトルク範囲(5~25N・m)。設定トルクの変更はグリップエンドを引いて回すだけ。測定精度は±8%をクリア(測定は右方向のみ、ラチェットの回転方向切替はできません)
規格IEC 60900:2004
1個ほか
92,980 税込102,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)