絞り込み
ブランド
  • ケルヒャー
  • モノタロウ(624)
  • エスコ(19,570)
  • 修理(3,343)
  • マキタ(2,582)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2,421)
  • 日東工器(1,861)
  • RS PRO(1,579)
  • TRUSCO(1,562)
  • BAHCO(バーコ)(1,547)
  • SK11(1,422)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,251)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,139)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,129)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,091)
  • Wera(1,063)
  • KTC(971)
  • 日本紐釦貿易(964)
  • NAC(長堀工業)(908)
  • BOSCH(ボッシュ)(865)
  • RIDGID(日本エマソン)(843)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリーパワープラス 36/75 (2.445-043.0) ケルヒャーバッテリーパワープラス 36/75 (2.445-043.0)ケルヒャー
64,980税込71,478
1台
当日出荷
高い性能と機能をもつバッテリーパワープラス 36 Vリチウムイオンバッテリーです。7.5Ahの容量で長時間使用できます。 LCDディスプレイと電圧管理による革新的なリアルタイムテクノロジーをもつことで、バッテリーの状況を把握する事が出来ます。また、IPX5による防水機能、接続端子の保護など業務用使用に対応できる性能・機能を持ちます。
仕様36Vバッテリープラットフォーム、エネルギー(Wh):270質量(kg)2.1電圧(V)36バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)7.5アズワン品番64-8861-72寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)168×88×118
急速充電器バッテリーパワープラス 36/60 (2.445-049.0) ケルヒャー急速充電器バッテリーパワープラス 36/60 (2.445-049.0)ケルヒャー
34,980税込38,478
1台
当日出荷
バッテリーパワープラス 36Vリチウムバッテリー用の急速充電器。 最大の充電供給により、急速充電が可能です。LEDによるインジケータにより動作ステータスが把握できます。 スタンバイモードでの低エネルギー消費により、壁にも取り付けることができます。
仕様36Vバッテリープラットフォーム質量(kg)0.9電流(A)(充電時)6電源(充電器用)100-240/50-60(V/Hz)電源コード(m)1.2バッテリーリチウムイオンアズワン品番64-8861-71寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)192×136×81
延長コード 黒 10 m ケルヒャー延長コード 黒 10 mケルヒャー
4,998税込5,498
1本
当日出荷
延長コード 10mとなります。高圧洗浄機(100V)、掃除機(100V)、床洗浄機(100V)の電源コード延長に使用できます。
トラスコ品番486-6112適合機種1.023-120.0
サイクロンジェットノズル ケルヒャーサイクロンジェットノズルケルヒャー
7,698税込8,468
1個
15日以内出荷
ケルヒャー高圧洗浄機K4サイレントホームキット、K5サイレントカー&ホームキットの交換用サイクロンジェットノズルです。K4、K5にとりつきます。
用途洗浄機の交換用ノズル。適合機種K4サイレントホームキット・K5サイレントカー&ホームキット
ガーデンツール BLV 18-200 (ブロアバキューム) バッテリーセット ケルヒャーガーデンツール BLV 18-200 (ブロアバキューム) バッテリーセットケルヒャー(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
5日以内出荷
秋は紅葉がとても綺麗な季節ではありますが、同時に枯れた枝葉が庭や家の周りに落ちてくる掃除が大変な季節でもあります。枯葉、枯れ枝を集める作業はとても大変な作業ですが、BLV 18-200(ブロアバキューム)バッテリーセットは 厄介な季節の掃除を、手軽な作業に変えてくれる便利なアイテムです。 最大風速262km/hの強力なブロアパワーで、枯れ枝や枯葉、剪定後の枝葉を吹き集めた後は、ワンタッチでバキューム機能に切り替えて、集めたゴミを付属のダストバッグにサッと回収できます。 一台二役の便利機能で日々の大変なお庭掃除を、手軽で楽しい日常作業へと変えてくれます。
風速(km/h)ブロアモード:最大200、バキュームモード:最大130駆動形式ブラシレスモーター機能ターボ機能、速度調整騒音レベル(dB(A))107ダストバッグ容量(L)451充電当たりの作業量ブロアモード:最大425m2(2.5Ah)/最大850m2(5.0Ah)、バキュームモード:最大45L(2.5Ah)/最大90L(5.0Ah)使用時間(分)一回の充電:最大15(2.5Ah)/最大30(5.0Ah)質量(kg)3.5(アクセサリーを含まない)長さ(mm)1243幅(mm)171高さ(mm)376電圧(V)18
バッテリー式ブロア ケルヒャーバッテリー式ブロアケルヒャー
52,980税込58,278
1台
6日以内出荷
ハイパワーと効率的な作業!高機能リチウムイオンバッテリーにより、軽量かつ ハイパワーが可能! 作業環境をふまえた耐久性・業務用仕様!業務用仕様で耐久性を踏まえた構造や材質。 シンプルでどなたでも簡単に使用することが 可能! 清掃機器との共有(バッテリーユニバース)。作業で併用されやすい、清掃機器とも共有したバッテリー。導入 コストを抑える事が可能です 。(※バッテリー・充電器は別売りです。) 乾燥した葉やその他の破片を素早く、徹底的に、静かに取り除きます。
用途※電源のない場所での作業に仕様36Vバッテリープラットフォーム、ブローパワー(N):14質量(kg)(アクセサリーを含まない)3電圧(V)36風速(m/s)最大60連続使用時間(分)最大40(6.0Ah)/最大50(7.5Ah)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)916×177×325風量(m3/h)930
ガーデンツール LBL 2 (ブロア) バッテリーセット ケルヒャーガーデンツール LBL 2 (ブロア) バッテリーセットケルヒャー
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
人間工学に基づいて設計されたバランス良いデザインにより作業時の負担を軽減します。また、本体を3分割できるため、コンパクトに収納することができます。 最高風速 210km/hを実現するブロア機能で、枯葉や枯れ枝、剪定後の枝葉を効率よく吹き集めることができ、庭や家まわりのお清掃を、手軽で楽しい日常作業へと変えてくれます。
使用時間(分)最大22(2.5Ah)/最大44(5.0Ah)機能210km/hのパワフル送風機能、フラットノズル(スクレーパー機能付き)バッテリー電圧(V)18風速(km/h)最大 210風量(m3/h)220商品タイプ本体、バッテリーセット1充電当たりの作業量最大400m2(2.5Ah)/最大800m2(5.0Ah)