絞り込み
ブランド
  • ケルヒャー
  • モノタロウ(463)
  • エスコ(9,409)
  • マキタ(2,545)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,283)
  • 日東工器(1,752)
  • TRUSCO(1,537)
  • BAHCO(バーコ)(1,399)
  • SK11(1,390)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,124)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,104)
  • 日本紐釦貿易(951)
  • KTC(944)
  • ベッセル(924)
  • BOSCH(ボッシュ)(915)
  • NAC(長堀工業)(902)
  • RIDGID(日本エマソン)(800)
  • Clover(クロバー)(754)
  • Pro-Auto(680)
  • KNIPEX(クニペックス)(679)
  • JTC(665)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 延長コード 黒 10 m ケルヒャー

    延長コード 黒 10 m

    ケルヒャー
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    延長コード 10mとなります。高圧洗浄機(100V)、掃除機(100V)、床洗浄機(100V)の電源コード延長に使用できます。
    トラスコ品番486-6112適合機種1.023-120.0
  • ガーデンツール LBL 2 (ブロア) バッテリーセット ケルヒャー

    ガーデンツール LBL 2 (ブロア) バッテリーセット

    ケルヒャー
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷
    人間工学に基づいて設計されたバランス良いデザインにより作業時の負担を軽減します。また、本体を3分割できるため、コンパクトに収納することができます。 最高風速 210km/hを実現するブロア機能で、枯葉や枯れ枝、剪定後の枝葉を効率よく吹き集めることができ、庭や家まわりのお清掃を、手軽で楽しい日常作業へと変えてくれます。
    使用時間(分)最大22(2.5Ah)/最大44(5.0Ah)機能210km/hのパワフル送風機能、フラットノズル(スクレーパー機能付き)バッテリー電圧(V)18風速(km/h)最大 210風量(m3/h)220商品タイプ本体、バッテリーセット1充電当たりの作業量最大400m2(2.5Ah)/最大800m2(5.0Ah)
  • LBB 1060/36 Bp 背負い型バッテリー式ブロア ケルヒャー

    LBB 1060/36 Bp 背負い型バッテリー式ブロア

    ケルヒャー
    90,980税込100,078
    1個
    5日以内出荷
    バッテリー式背負い式ブロワーLBB 1060/36 Bp は、このクラスで最もパワフルで静かな機械です。 快適で人間工学に基づいて作られた仕様は、背負い式ブロワーは、実質的に振動を発生させず、疲れることなく長い時間でも作業できます。 高い空気速度と風量を持つ、この強力なマシンは、住宅地や学校、病院、および同様の施設の近くなど、騒音に敏感な場所を含む広いエリアをすばやく掃除するために作られました。また、エンジン機と異なり、屋内での作業も可能なため、作業の幅が広がります。
    付属品バリアント(バッテリーと充電器は含まれていません。メタルスクレーパー付きの標準ノズル)その他【ブローパワー】19N寸法(mm)1597 x 546 x 470質量(kg)8.8(アクセサリーを含まない)電圧(V)36スピードタイプ【スピードコントロール】可変使用時間(分)最大30 (6.0 Ah) / 最大40 (7.5 Ah)風速(m/s)max. 65バッテリー36 V バッテリープラットフォーム風量(m3/h)1060
  • ガーデンツール BLV 18-200 (ブロアバキューム) バッテリーセット ケルヒャー

    ガーデンツール BLV 18-200 (ブロアバキューム) バッテリーセット

    ケルヒャー(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1台
    4日以内出荷
    秋は紅葉がとても綺麗な季節ではありますが、同時に枯れた枝葉が庭や家の周りに落ちてくる掃除が大変な季節でもあります。枯葉、枯れ枝を集める作業はとても大変な作業ですが、BLV 18-200(ブロアバキューム)バッテリーセットは 厄介な季節の掃除を、手軽な作業に変えてくれる便利なアイテムです。 最大風速262km/hの強力なブロアパワーで、枯れ枝や枯葉、剪定後の枝葉を吹き集めた後は、ワンタッチでバキューム機能に切り替えて、集めたゴミを付属のダストバッグにサッと回収できます。 一台二役の便利機能で日々の大変なお庭掃除を、手軽で楽しい日常作業へと変えてくれます。
    長さ(mm)1243幅(mm)171質量(kg)3.5(アクセサリーを含まない)高さ(mm)376電圧(V)18駆動形式ブラシレスモーター使用時間(分)一回の充電:最大15(2.5Ah)/最大30(5.0Ah)機能ターボ機能、速度調整騒音レベル(dB(A))107風速(km/h)ブロアモード:最大200、バキュームモード:最大130ダストバッグ容量(L)451充電当たりの作業量ブロアモード:最大425m2(2.5Ah)/最大850m2(5.0Ah)、バキュームモード:最大45L(2.5Ah)/最大90L(5.0Ah)