1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式ブロワ 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進 動画あり
業界最軽量で女性にも使いやすいブロワです。 スマートコーシン共通バッテリーシステムを採用しているので電圧が同じであればバッテリーは共通で使用できます。 風量切り替えが2段階可能です。
用途外回りの雑草、落ち葉等の吹き寄せに、洗車後の水飛ばしに 質量(kg)1.5 電圧(V)DC18 モーターブラシモーター 風量(m3/min)高速:2.6 低速:1.6 使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリー バッテリー容量(Ah)2 最大風速(m/s)高速:50 低速:30 充電時間(分)約70 適合バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah 運転時間(分)高速:10 低速:20 取扱説明書(1.1MB)
1台
9,898 税込10,888
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)