3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GV-16i インバーター発電機 1.6KVA 工進 動画あり
低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:59dB~65dB) パソコン使用OK。PC 高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます。 シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。 使用中の電力がわかる!パワーインジケーター付なので電力使用目安がランプでわかります。 操作簡単。軽いリコイルスターターと手順番号でカンタン操作。 専用キャリー(オプションパーツ)を使えば一人でもラクラク移動。
用途屋外での電源供給が必要な時に 定格電圧(V)(交流)100 (直流)12 定格電流(A)(交流)16、(直流)8 交流定格出力(kVA)1.6 トラスコ品番818-4618 定格周波数(Hz)50/60切り替え 本体質量(kg)22 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 騒音値(dB)65~59 燃料タンク容量(L)4.6 プラグA5RTC(TORCH)/CR5HSB(NGK) 連続運転時間(h)約4.7~11.5(定格負荷~1/4負荷時) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)498×293×467 エンジンタイプ空冷4サイクル 工進K80i(79.7CC) スパークプラグA5RTC(TORCH)、CR5HSB(NGK) 始動方式リコイルスターター方式 エンジンオイル容量(mL)380(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40)) コンセントAC:合計16Aまで(2個) DC:8Aまで(シガーソケット) 取扱説明書(9.4MB)
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷

GV-28iF インバーター発電機 2.8KVA 工進 動画あり
クラス最軽量!持ち運びが楽に出来ます。高出力でプロの現場で活躍、国土交通省「超低騒音型建設機械」指定取得済み。
用途電気を供給したい時に 付属品点火プラグレンチ、バーハンドル、ドライバー、USBアダプター 定格電圧(V)AC100/DC12 定格電流(A)AC28A/DC8A 定格周波数(Hz)50/60HZ切替式 本体質量(kg)28 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 騒音値(dB)72-64 エンジン部総排気量(mL)185 燃料タンク容量(L)9.3 プラグF6RTC(TORCH)/BPR6ES(NGK) 連続運転時間(h)5.7-16.1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×385×473 エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジン 定格出力(kVA)交流/直流2.8/0.096 エンジンオイル容量(mL)550 コンセント15A×2個 30A×2個 関連資料(0.76MB) 取扱説明書(9.3MB) (2.93MB)
1台
90,980 税込100,078
4日以内出荷

GV-9ig カセットガス専用インバーター発電機 0.9KVA 工進 動画あり
カセットガスで発電! 驚きの高出力!カセットガス交換で連続運転 誰でも簡単!カセットガスですぐに発電、事前の蓄電不要 JIA認証カセットボンベをメーカー問わずご使用になれます。 ヒーターユニット付きで-5℃から使用可能
用途アウトドア、停電時、イベント等の電力供給に 付属品ヒーター用電池ボックス、バーハンドル、点火プラグレンチ、ドライバー 定格電圧(V)(交流)100、(直流)12 定格周波数(Hz)50/60切り替え 本体質量(kg)16.1 使用燃料カセットガスボンベ(JIA認証品2本) 騒音値(dB)67~61 プラグA5RTC(TORCH)/CR5HSB(NGK) 連続運転時間(h)約1~2(定格負荷~1/4負荷時) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×250×410 エンジンタイプ空冷4サイクル 工進K60i(60CC) エンジンオイル容量(mL)310(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40)) コンセントAC:交流アース付き3本足×2、DC:USB2.1A×1個、1A×1個(DC5V 合計3.1A迄) 関連資料(27.91MB)
1台
77,980 税込85,778
当日出荷