作業工具/電動・空圧工具 :「黒皮取り」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本電産テクノモータ250Hz高周波グラインダ
最大出力が空気式グラインダ以上で重研削作業に適しています。 負荷をかけても回転数の低下が少ない為、軽い押付力で重研削が可能です。 電気式、空気式のグラインダと比較して同程度の使い易い大きさ、形状です。 安全機能のソフトスタートで急激な反動を抑制、また瞬時ストップで惰性回転による事故を抑制。
用途造船:溶接後のビート削り、黒皮取り、厚板鋼板の面取り、R付け、バリ取りに。 鉄骨・橋梁 種類一般砥石 周波数(Hz)250 電圧(V)3相交流200 回転数(min-1[r.p.m])7200 コード長さ(m)5(耐震形ビニルキャプタイヤケーブル) 砥石径(Φmm)180 定格消費電力(W)1550 全負荷電流(A)6 電源容量算定基準(kVA)2.5 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径22.23 砥石周速度(m/min)最高4300
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本電産テクノモータ高周波グラインダ GH
最大出力が空気式グラインダ以上で重研削作業に適しています。 負荷をかけても回転数の低下が少ない為、軽い押付力で重研削が可能です。 電気式、空気式のグラインダと比較して同程度の使い易い大きさ、形状です。 安全機能のソフトスタートで急激な反動を抑制、また瞬時ストップで惰性回転による事故を抑制。
用途造船:溶接後のビート削り、黒皮取り、厚板鋼板の面取り、R付け、バリ取りに。 鉄骨・橋梁 種類一般砥石 周波数(Hz)400 電圧(V)3相交流200 コード長さ(m)2.4(耐震形ビニルキャプタイヤケーブル) 定格消費電力(W)660 全負荷電流(A)2.5 電源容量算定基準(kVA)1.0 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径22.23 砥石周速度(m/min)最高4300
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特徴:。・コンミテータを持たないのでブラシ交換が必要なく、耐久性、メンテナンスの面から言えば研削作業に最も適した電動工具です。・最大出力が空気式グラインダ以上で重研削作業に適しています。・負荷をかけても回転数の低下が少ない為、軽い押付力で重研削が可能です。・電気式、空気式のグラインダと比較して同程度の使い易い大きさ、形状です。・回転速度の変動が少なく研削力抜群!。・堅ろうな構造、長寿命、高能率。用途:。・造船:溶接後のビート削り、黒皮取り、厚板鋼板の面取り、R付け、バリ取りに。・鉄骨・橋梁
砥石寸法(mm)厚さ6 砥石取付穴径(Φmm)22、23 電源(V)3相交流200V 電流(A)10.0 消費電力(W)2700 コード長さ(m)2.5 電源容量算定基準(kVA)3.7 適合インバータ電源アダプタ、HFI-044A、HFI-075C 質量(kg)4(電源コードを除く) 適合適合インバータ電源:HFI-044B、HFI-088B、(専用アダプタ使用の場合HFI-130B、ZFI-044A適合) トラスコ品番114-5631 種類高速度用砥石 回転数(min-1[r.p.m])8000 最高使用周速度(m/min)4800 砥石径(Φmm)180 電源周波数(Hz)400Hz
1個
84,980 税込93,478
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング