商品豆知識
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状ストレート(片頭首振り)
仕様ストレートタイプ、AS-drive(面接触)
狭い隙間での作業に便利なショートタイプ。軽量で高剛性なI型断面ボディーを採用。
ストレートタイプ。
用途Oリング外しや各種作業に
全長(mm)155
質量(g)22
1本
¥2,398
税込¥2,638
90日以内出荷
スピーディーな作業に最適なストレートタイプの板ラチェット
仕上ボディー:クロームメッキ
ギア数22
スピーディーな作業に最適なストレートタイプの板ラチェット
1個
¥6,798
税込¥7,478
90日以内出荷
頑丈な鍛造ボディーに高精度なチップが魅力。ストレートタイプ。
全長(mm)320
サイズJ4
質量(g)419
ハンドルギザ付クロームメッキ
仕上ヘッド:マットクロームメッキ
先端チップ径(mm)Φ3.2
適合寸法(mm)サークリップサイズ:85-140
1丁
¥13,980
税込¥15,378
90日以内出荷
上アゴはストレート、下アゴはラウンド形状。アゴは鍛造で大変頑丈。クイックリリースレバー付き。
全長(mm)175
質量(g)365
仕上クロームメッキ
ハンドル色クロームメッキ
口幅(mm)最大25
1丁
¥7,398
税込¥8,138
90日以内出荷
ストレートタイプのスプライン板ラチェット。ボディーはクロームメッキ仕上げ。
幅(mm)メガネ部:小d1/26、大d2/30
質量(g)153
全長L(mm)174
呼び径(inch)六角1/2×9/16
スプライン寸法(mm)16×18
ギア数22
メガネ厚さ(mm)a:12
1丁
¥9,998
税込¥10,998
90日以内出荷
上アゴはストレート、下アゴはラウンド形状。アゴは鍛造で大変頑丈。クイックリリースレバー付き。メイン画像は6563 2 175品番です。
全長(mm)250
質量(g)500
仕上クロームメッキ
ハンドル色クロームメッキ
口幅(mm)最大30
1丁
¥8,398
税込¥9,238
90日以内出荷
頑丈な鍛造ボディーに高精度なチップが魅力。耐久性に優れたスプリングを採用。ストレートタイプ。
全長(mm)210
サイズA3
質量(g)205
ハンドルギザ付クロームメッキ
仕上ヘッド:マットクロームメッキ
先端チップ径(mm)Φ2.3
適合寸法(mm)サークリップサイズ:40-100
1丁
¥8,398
税込¥9,238
90日以内出荷
頑丈な鍛造ボディーに高精度なチップが魅力。耐久性に優れたスプリングを採用。ストレートタイプ。
全長(mm)140
クイックリリースボタン付きフレックスヘッドタイプ。握りやすい樹脂ハンドル。
クイックリリースボタンつき。
アップ30°・60°、ダウン30°、ストレートの4箇所の位置でしっかり固定して使用できる。
FOD防止設計でネジを使わず、異物混入に厳しい食品業界や航空機分野に最適。1/2”SQのラチェットハンドル。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)416×41×38
質量(g)980
送り角度(°)4.5
ギア数80
1個
¥37,980
税込¥41,778
翌日出荷
クイックリリースボタン付きフレックスヘッドタイプ。握りやすい樹脂ハンドル。
クイックリリースボタンつき。
アップ30°・60°、ダウン30°、ストレートの4箇所の位置でしっかり固定して使用できる。
FOD防止設計でネジを使わず、異物混入に厳しい食品業界や航空機分野に最適。3/8”SQのラチェットハンドル。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×28.2×27
質量(g)350
送り角度(°)4.5
ギア数80
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
クイックリリースボタン付きフレックスヘッドタイプ。握りやすい樹脂ハンドル。
クイックリリースボタンつき。
アップ30°・60°、ダウン30°、ストレートの4箇所の位置でしっかり固定して使用できる。
FOD防止設計でネジを使わず、異物混入に厳しい食品業界や航空機分野に最適。1/4”SQのラチェットハンドル。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×22.5×20
質量(g)170
送り角度(°)4.5
ギア数80
1個
¥30,980
税込¥34,078
翌日出荷
鍛造により大変頑丈であるにもかかわらずメガネ部の肉厚は薄く、入組んだ場所でも使用可能です。
形状ストレート(打撃)
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状ストレート
仕様ストレートタイプ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。