軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状オフセット
仕様メガネ部オフセット75°、AS-drive(面接触)
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状オフセット
仕様メガネ部オフセット10°、AS-drive(面接触)
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状ハーフムーン
仕様AS-drive(面接触)
鍛造により大変頑丈であるにもかかわらずメガネ部の肉厚は薄く、入組んだ場所でも使用可能です。
形状ストレート(打撃)
ロングタイプでは珍しい15°オフセットのスプラインメガネレンチ。メガネ部はAS-drive(面接触)。高品質なHPQシリーズの製品で、最高の材料を用いることでリング部の厚みを薄くし、又ボディーも極限まで軽量化されています。
形状オフセット
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状オフセット
仕様メガネ部オフセット75°、AS-drive(面接触)
狭いエンジンルームや平面状での作業に威力を発揮するオフセットが75°のメガネレンチセットです。軽量で高剛性なI型断面ボディーを採用。メガネ部はAS-drive(面接触)です。
形状オフセット
タフな作業に耐える大型メガネレンチ。クロームメッキ仕上げ。
形状オフセット
入り組んだ場所での作業に最適なスターターメガネレンチ。軽さと剛性感を両立するI型ボディー。油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない。
幅(mm)メガネ部:28/32(小・d1/大・d2)
厚さ(mm)メガネ部:9
寸法(mm)19×22、湾曲部:小・r1/大・r2:48/67
質量(g)164
全長L(mm)225
1丁
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
より高品質なHPQタイプ。汎用性の高い10°オフセットメガネレンチ。
形状オフセット
ロングタイプでは珍しい15°オフセットのメガネレンチ。メガネ部はAS-drive(面接触)。高品質なHPQシリーズの製品で、最高の材料を用いることでリング部の厚みを薄くし、又ボディーも極限まで軽量化されています。
形状オフセット
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状ストレート(片頭首振り)
仕様ストレートタイプ、AS-drive(面接触)
ロングタイプでは珍しい15°オフセットタイプ
形状オフセット
仕様AS-drive(面接触)
狭い隙間での作業に便利なショートタイプ。軽量で高剛性なI型断面ボディーを採用。
狭いエンジンルームや平面状での作業に威力を発揮するオフセットが75°のメガネレンチです。軽量で高剛性なI型断面ボディーを採用。メガネ部はAS-drive(面接触)です。
形状オフセット
セット内容メガネレンチ 1/4×5/16、3/8×7/16、1/2×9/16、5/8×3/4、11/16×13/16、7/8×15/16”
質量(g)1244
1セット
¥36,980
税込¥40,678
翌日出荷
狭いエンジンルームや平面状での作業に威力を発揮するオフセットが75°のメガネレンチセット。
軽量で高剛性なI型断面ボディーを採用。
形状オフセット
I型断面ボディーの軽量で高剛性なオーソドックスなメガネレンチセット。メガネ部のオフセットは15°です。メガネ部はAS-drive(面接触)です。
形状オフセット
セット内容メガネレンチ;6×7;8×9;10×11;12×13;14×15;16×17;18×19;20×22mm
質量(g)870
対辺寸法(mm)6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19、20×22
1セット
¥37,980
税込¥41,778
翌日出荷
より高品質なHPQタイプ、メガネは面接触
形状オフセット
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状ストレート
仕様ストレートタイプ
スピーディーな作業に最適なストレートタイプの板ラチェット
スピーディーな作業に最適な板ラチェットセット。ビニールケース付き。
スピーディーな作業に最適なストレートタイプの板ラチェット
仕上ボディー:クロームメッキ
ギア数22
1/4”及び5/16”HEXのビットが装着可能な切替レバー付きラチェットビットホルダー。ビットはマグネットにて保持し落下を防止します。
全長L(mm)138
サイズ(inch)1/4he×BIT×5/16he×BIT
質量(g)105
寸法d1(mm)20
寸法d2(mm)23
寸法a1(mm)15
寸法a2(mm)17
1丁
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
1000V絶縁ラチェットハンドル。
全長L(mm)205
厚さ(mm)ヘッド部:61
質量(g)235
ヘッド幅(mm)37
ギア数80
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
レンチを抜かず素早く回すことができます。
仕様ミリ・インチ兼用
AS-drive(面接触)
ジョイントサイズ(mm)14×18
5/16”HE×ビット専用のトルクレンチ差替ヘッド。ビットは簡単に取り付けでき、しっかりと固定。取り外しも簡単。
仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(L):28mm
質量(g)117
タイプラチェット式
差込角(sq.)5/16
厚さh(mm)17.9
ヘッド幅(mm)29
ジョイントサイズ(mm)9×12
ギア数30
1個
¥30,980
税込¥34,078
8日以内出荷
トルクレンチ用のスクエアドライブ差し替えヘッド
仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):17.5mm
質量(g)72
差込角(sq.)1/4
厚さh(mm)14
ヘッド幅(mm)22
ジョイントサイズ(mm)9×12
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
AS-drive(面接触)
質量(g)650
寸法S(mm)95
寸法b(mm)54
寸法h(mm)17
サイズ(mm)36
ジョイントサイズ(mm)24.5×28
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
1/4”HE×ビット専用のトルクレンチ差替ヘッド。ビットは簡単に取り付けでき、しっかりと固定。取り外しも簡単。
仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(L):17.5mm
質量(g)45
厚さh(mm)10
ヘッド幅(mm)14
ジョイントサイズ(mm)9×12
差込角(HEX)1/4
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
トルクレンチ用のスクエアドライブ差し替えヘッド
質量(g)141
寸法S(mm)45
寸法b(mm)20
寸法h(mm)14
差込角(sq.)3/8
ジョイントサイズ(mm)9×12
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
5/16”HE×ビット専用のトルクレンチ差替ヘッド。ビットは簡単に取り付けでき、しっかりと固定。取り外しも簡単。
仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(L):25mm
質量(g)112
厚さh(mm)12.5
ヘッド幅(mm)16
ジョイントサイズ(mm)14×18
差込角(HEX)5/16
1個
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
1/4”HE×ビット専用のトルクレンチ差替ヘッド
仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(L):17.5mm
質量(g)54
タイプ6角タ/ラチェット式
差込角(sq.)1/4
厚さh(mm)13.6
ヘッド幅(mm)22
ジョイントサイズ(mm)9×12
ギア数22
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。