最大500ルーメンの高出力を持つ充電式LED作業灯です。コンパクトでポケットサイズのデザインで便利です。統合リチウムイオンバッテリーにより、最大3時間の運転が可能で、USB-Cポートで簡単に充電できます。クリップ、ホルディングマグネット、マグネットベースによる柔軟な取り付けオプションがあります。防水・耐衝撃性ハウジングを備え、カラビナ付きでベルトやバッグに取り付け可能です。
用途自宅、商業、産業用の実用的な光源として利用できます・耐久性のある設計で、過酷な環境でも使用可能です
付属品USB Type C充電ケーブル(100cm)
色ブラック-グリン
質量(g)35
消費電力(W)4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×21×89
充電時間(時間)2.5
LEDCOB-LED
光束(Lm)500
保護クラスIK07 / IPX3
明るさBoost (500lm)・100% (300lm)・30% (100lm)
最大点灯時間3時間
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
ハンドル部にマグネット付き。ハンドル部は180°角度調節が可能。
質量(g)210
バッテリーリチウムイオンバッテリー (3.7V 2600mAh)
色温度(K)6500
防塵防水性能IP65
充電時間(時間)約4.5
LEDCOB LED
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)93.5×80×35.5
ボディーカラーブラック・グリーン
明るさ(Lm)700 (メインライト/High)、350 (メインライト/Medium)、100 (メインライト/Low)、250 (スポットライト)
耐衝撃IK07
演色指数(Ra)80CRI+
点灯時間(時間)約2.5(メインライト/High)、約5(メインライト/Medium)、約14(メインライト/Low)、約4(スポットライト)
USBUSB Type-C
1個
¥6,298
税込¥6,928
翌日出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
仕様AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット10°
握りやすいグリップのスクレーパー。
用途シーラントや接着剤の除去に
全長(mm)265
質量(g)160
1丁
¥7,798
税込¥8,578
90日以内出荷
15.6インチ以内のノートパソコンやタブレットの収納に適しています。 ネオプレーン素材で柔らかくクッション性に優れています。 スムーズなチャック式です。
材質本体 (ネオプレーン)、ファスナー (ナイロン・ポリエステル)
質量(g)172
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×270×25
ピックツール13000・13001・13002・13003。テキスタイルバッグ入りピックツールセット。
セット内容ピックツール13000・13001・13002・13003
全長(mm)165
質量(g)144
1本
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
DRALL+グリップを採用したTORQ-SETドライバー。DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製。DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用。ブレードは六角軸タイプ。
1本
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
90°タイプ。
用途Oリング外しや各種作業に
全長(mm)155
質量(g)22
1本
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
DRALL+グリップを採用した根元六角付き貫通マイナスドライバー。DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製。DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用。
刃先厚(mm)a:1.2
伸縮自在のエクステンションがアプリケーションの可能性を広げます。高い吸引力を持つ強力なメオジム磁石を採用。クリップ付き。高品質亜鉛メッキ真鍮製。スクライバーはキャップで保護されています。
用途届きにくい場所にある金属製の物体の「救出」に
全長(mm)150-660
直径(Φmm)6
質量(g)26
耐荷重(kg)0.5
1本
¥4,198
税込¥4,618
翌日出荷
DRALL+グリップを採用した根元六角付きプラスドライバー。DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製。DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用。
サイズPH:1
質量(g)45
全長L2(mm)185
軸長L1(mm)80
1本
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
仕様差込角:【HEX/inch】1/4 (415SGB)【SQ/inch】1/4 (40・40D・40L・40DL・402・405QR/2・405QR/6・407QR・415QRN)・3/8 (45・46・427QR/3・427QR/10・428QR・435QRN・453)
セット内容片目片口スパナ13-5.5・6・7・8・9・10・12・13・14・15・17・19・20・21・22・24・27・30、6角片目片口スパナ16-3.2・3.5・4・4.5・5、板ラチェットメガネ25-7×8・9×10・12×13・17×19、6角ソケット40-4・4.5、12角ソケット40D-5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・45-15・17・19・21・22・24、6角ディープソケット40L-4.5、12角ディープソケット40DL-5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・46-15・17・19・21、ユニフレックスソケット402-6・7・8・9・10、エキステンションバー405QR/2・405QR/6・427QR/3・427QR/10、ユニバーサルジョイント407QR・428QR、1/4"×3/8"ソケットアダプター409M、80ギアラチェットハンドル415QRN、ビット用ラチェットハンドル415SGB、1/4"ビットホルダー412、3/8"×1/4"アダプター431、3/8"×1/2"ソケットアダプター432M、80ギアラチェットハンドル435QRN、3/8"×5/16"ビットホルダー443、スピーダーブレース453、ビットホルダー4000、テーパーピンポンチ104/120×2・120×3・120×4・120×5、ピンポンチ109/2・5、強力マイナスドライバー4622-1・3、強力プラスドライバー4632-1・2・3、ボールポイント六角棒レンチセット10767/9、平ペンチ、ラジオペンチ、ウォーターポンププライヤー、グリッププライヤー、ワイヤーツイスター、斜ニッパー、ナイロンハンマー10956-35、ハンマー10960-500、シクネスゲージ11095/20、ハクソーフレーム、折りたたみ式ケーブルナイフ、ケガキ針、フレキシブルマグネットキャッチ12600-270G、ノギス、テレスコピックミラー12921N-50、フレキシブルマジックハンド12922E-6、コンベックス3m(12931)、ライト
総質量(kg)10.1
1セット
¥929,800
税込¥1,022,780
翌日出荷
トレイ付きのツールセット。
セット内容板ラチェットメガネ7x8・9x10・10x11・12x13・14x15・16x18・17x19mm(25-7x8・9x10・10x11・12x13・14x15・16x18・17x19)
質量(g)984
トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)175×350×30
1セット
¥66,980
税込¥73,678
90日以内出荷
1個
¥5,898
税込¥6,488
90日以内出荷
刃先硬度HRC63°の絶縁斜ニッパー。ハンドルはAC1000絶縁タイプ。メイン画像は6600 8 160品番です。
幅(mm)口先h:20
厚さ(mm)口先b:8.2
全長(mm)140
質量(g)149
仕上クロームメッキ
口先長(mm)e:19
切断能力(Φmm)(軟線/中硬線/硬線/ピアノ線)3.0/2.5/1.8/1.6
1丁
¥9,998
税込¥10,998
90日以内出荷
差込角1/4"HEXの段付き六角ビット。
全長(mm)50
差込角(HEX)1/4inch (E6.3mm)
1個
¥8,998
税込¥9,898
90日以内出荷
1000V絶縁6pcsの絶縁片口メガネレンチ。
セット内容絶縁片口メガネレンチ10・13・14・17・19・22 mm
質量(g)430
1個
¥55,980
税込¥61,578
90日以内出荷
6つのコンパートメントを持つテキスタイルバッグ入り。
セット内容ピンポンチ150×2.5・150×3・150×4・150×5・150×6mm(108)、センターポンチ120×10mm(105)
質量(g)476
1セット
¥16,980
税込¥18,678
90日以内出荷
銅やアルミの複合線等を切断。片手で簡単に作業できる。ハンドルはAC1000絶縁タイプ。ディップコーティング仕様。
全長(mm)220
質量(g)380
仕上クロームメッキ
切断能力(Φmm)(アルミ・銅の単線/アルミ・銅の複合線/アルミ・銅の薄線)16/35/70
1丁
¥27,980
税込¥30,778
90日以内出荷
ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様です。工具トロリー13217 TS K用、品揃え豊富なツールセットです。
セット内容ラチェットセット(96834322 TCS 807/5 WT 1)、1/4六角ソケット10個(No.40 - 5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・14mm)、1/2"六角ソケット17個(N0. 52 - 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm)、1/4"ビットホルダー No.4121個(長さ25mm)、1/2"クイックリリースソケットエクステンション No.509QR2本(長さ130・255mm)、1/2"クイックリリースユニバーサルジョイント No.510QR1個(長さ80mm)、1/2"クイックリリース細目ラチェット No.512QR N1本(長さ265.5mm)、1/4"ビットラチェットドライバー No.4008-11個、1/4"クイックリリースソケットハンドル No.400QR1本(長さ150mm)、1/4"クイックリリース細目ラチェット No.415QR N1本(長さ117mm)、1/4"クイックリリースエクステンション No.405QR2本(長さ54・150mm)、1/4"クイックリリースユニバーサルジョイント No.407QR1個(長さ45mm)、、切断・測定工具セット(96834323 TCS 807/5 WT 2)、ワイヤーカッター No.131481本、メタルソーボウ No.120531本 (長さ153mm)、スロッシングハンマー No.109611本 (300g)、巻尺 No.12935/31個(長さ3m)\スプリングドライバー No.1084本(3・4・5・6mm)\スティックライト No.131321本(130lm)\リースニードル No.123221本(長さ150m)、パンチ No.1051本(100×10 mm)\フラットチゼル No.1021本 (175mm)、マグネットリフター No.126001本 (500g)、、プライヤーレンチセット(96834324 TCS 807/5 WT 3)、L型六角レンチセット No.10767/9 1セット(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)、L型六角レンチセット No.10771/81セット(T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40)、ウォーターポンププライヤー No.65721本(長さ240 mm)、フラットラウンドプライヤー No.65291本(長さ200 mm)、コンビネーションプライヤー No.67001本(長さ180 mm)、サイドカッター No.67201本(長さ160 mm)、、ドライバー・ビットセット(96834325 TCS 807/5 WT 4)、スロットドライバー No.46203本(0.6×3.5×75・0.8×4.0×100・1.6×8.0×175 mm)、スロットドライバー No.46281本(0.4×2.5×60 mm)、スロットドライバー No.47241本(1.0×5.5×25 mm)、プラスドライバー No.46303本(PH1・PH2・PH3)、プラスドライバー No.47341本(PH2)、安全ナイフ No.12965N1本 (長さ174 mm)、ビットボックス No.120656点セット、ビットホルダー1個、長さ25mm SL4・5・6mm 各2、PH1・2・3 各3、PZ1・2・3 各3、T10・15・20・25・27・30・40 各2、T BO10・15・20・25・27・30・40、INHEX 3・4・5mm、長さ75 mmSL6 mm、PH2・3 、PZ1・2、T20・25、、スパナセット(96834326 TCS 807/5 WT 5)、リングスパナ No.1317本(6・7・8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・22・24 mm)、ラチェットリングスパナ No.17F5本(8・10・13・17・19 mm)、調整可能なモンキーレンチ No.4025 10(maX.34mm)
入組点数159
1セット
¥549,800
税込¥604,780
90日以内出荷
先端部分は丸みを帯びた形状ですので、傷つきやすい部分を取り外す際にも安心。
軸径(Φmm)5
全長(mm)185
質量(g)20
先端厚さ(mm)1
1丁
¥9,398
税込¥10,338
90日以内出荷
ソケット類の確実な着脱を容易に行えるクイックリリースタイプ。80ギアで狭い場所でもスムーズな連続作業が可能。 ネジを使わない構造で異物混入に厳しい食品業界や航空機分野に最適。
用途狭い作業スペースに
厚さ(mm)ヘッド部a:12.2
質量(g)74
全長L(mm)90
送り角度(°)4.5
ヘッド幅(mm)b:22.5
ギア数80
1丁
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
DRALL+グリップを採用した超ロングタイプのプラスドライバー。DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製。DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用。
サイズPH:#1
質量(g)110
全長L2(mm)355
軸長L1(mm)250
1本
¥5,598
税込¥6,158
90日以内出荷
高品質なメトリックサイズで、72歯のラチェットを搭載し、狭い場所でも5°の角度で快適に作業可能です。I型断面ボディーの軽量で高剛性なスパナセットです。STAHLWILLEの丸みを帯びた仕上げで、オイリーな手でもしっかり握れて快適に作業できます。省スペースなツールロールで、安全で整理された保管ができ、持ち運びにも便利です。
用途狭いスペースでの作業に適しています・精密な作業が必要な現場やオイリーな環境下での使用に最適
セット内容ラチェットスパナ(mm)8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24
質量(g)3060
入数(本)15
1セット
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
工房や家庭で使える高品質な工具を装備。ソフトケースは頑丈でオールラウンドファスナー付き。ツール用ユニバーサル固定ストラップ付き。
セット内容ビットラチェット1/4"(4008-1)、両開きスパナ6×7・8×10・10×13・14×15・17×19mm、1/4"ポジビットPZ2、1/4"プラスビットPH2、1/4"ビット(六角穴付きネジ用)4・6mm、1/4"スロットネジ0.8×5.5mm、電工マイナスドライバ0.3×1.5・0.4×2.0mm、電子式クロススロットドライバー PH00・PH0、ウォーターポンププライヤー240mm(6551)、センターポンチ120×10mm(105)、ハンマー300g(10961)、木製フォールディングルーラー131112 、電圧テスターAC125-250V(10554)、ユニバーサルナイフ12965N、深穴マーカー150mm(黒)、ボトルオープナー、ソフトケース
質量(g)1835
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)285×313×55
1セット
¥37,980
税込¥41,778
翌日出荷
ロングタイプのへクスローブレンチ。ハンドル側先端のみボールポイント付で、32°まで傾けて回すことができる。クロームバナジウム鋼製。
サイズT40
質量(g)35
ハンドル長さ(mm)L2:210
キー長さ(mm)L1:43
1個
¥3,198
税込¥3,518
90日以内出荷
ロングタイプのへクスローブレンチ。ハンドル側先端のみボールポイント付で、28°まで傾けて回すことができる。クロームバナジウム鋼製。
サイズT20
質量(g)20
ハンドル長さ(mm)L2:148
キー長さ(mm)L1:29
1個
¥2,498
税込¥2,748
90日以内出荷
狭い場所での作業に最適なコンビネーションラチェットレンチセット。クロームメッキ仕上げ。12pcsのラチェットコンビネーションレンチ。
セット内容ラチェットコンビネーションレンチ8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm
質量(g)1550
送り角度(°)5
オフセットメガネ部:15°
ギア数72
1個
¥81,980
税込¥90,178
90日以内出荷
ユニバーサル・ペーパー・ロール・ホルダー。WB 621、TB 93の全モデルに装着可能。角穴のグリッドに2本の固定ネジで固定する。
質量(g)730
ロール幅(mm)最大300
適応WB621・TB93
1個
¥7,798
税込¥8,578
90日以内出荷
工具の適切な管理を実現するツールコントロールシステム。6pcsのTCS片口メガネレンチ。
セット内容TCSメガネレンチ10・13・14・17・19・22mm
質量(g)885
トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)175×350×40
1個
¥64,980
税込¥71,478
90日以内出荷
トランスデューサーとUSBアダプターもしくはディスプレイユニットをつなぐケーブル。
質量(g)50
全長(m)1.5
1個
¥19,980
税込¥21,978
90日以内出荷
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8"SQユニバーサルソケット。12角タイプ。
用途入り組んだ場所での作業に最適
質量(g)50
奥行(mm)ボルト接触部内面奥行きt1:11
全長L(mm)47.5
外径(Φmm)差込部d2:17.5
最大奥行(mm)t2:14
寸法(inch)7/16
差込角(sq.)3/8inch
ソケット径(Φmm)中間空洞部内径d3:10、外径d1:15.8
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
バネ鋼製のピストンリングコンプレッサー。メイン画像は11068-1品番です。
質量(g)270
全高(mm)80
適合径(Φmm)ピストン:90-175
1個
¥14,980
税込¥16,478
90日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。