1/4SQ デジタルトルクレンチ1-20NMSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
80ギアのハイグレードトルクレンチ。
ラチェットヘッドとクイックリリースシステムで安心・安全な作業を実現。
モード設定が可能(トラック・ピークホールド・ユーザーモード)
用途プラスチック・カーボン・アルミニウムなどのような素材の締付に最適。仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF)160mm質量(g)145電源3.6V 14500タイプリチウム乾電池(別売)全長L(mm)210測定範囲(nm)1-20フレーム幅(mm)22.6差込角(sq.)1/4フレーム厚さ(mm)26
3/8SQ絶縁ソケットセットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
用途プラスチックケース入り。セット内容3/8”SQ絶縁ソケット:12171VDE-7・8・9・10・11・12・13・14・16・17・18・19・20・223/8”SQ絶縁ヘクスローブビットソケット:12174VDE-T20・T25・T303/8”SQ絶縁トライスクエアビットソケット:12175VDE-XZNM8・M103/8”SQ絶縁エキステンション:12167VDE/3・6・103/8”SQ絶縁ラチェットハンドル:12165VDE
1/2″SQヘクスローブビットソケットセットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
頑丈な圧入式の1/2”SQトルクスビットソケットセットです。
先端形状ヘクスローブ差込角(inch)1/2セット内容1/2”SQヘクスローブビットソケットT20・25・27・30・40・45・50・55・60(54T×-T20・25・27・30・40・45・50・55・60)質量(g)820
(1/2SQ)ヘクスローブソケッセットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
頑丈な圧入式の1/2”SQへクスローブビットソケットセット。
セット内容1/2”SQヘクスローブビットソケット:T20・T25・T27・T30・T40x2個・T45・T50・T55・T60(54TX-T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60)質量(g)1197ケース寸法(mm)227×131×57
3/8″SQヘクスローブビットソケットセットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
先端形状ヘクスローブ差込角(inch)3/8セット内容3/8”SQヘクスローブビットソケットT9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(49T×-T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40)質量(g)456
ソケットレンチセットSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
13217キャリングケース用のトレイ付きツールセット。
トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)460×250×30
ソケットレンチセットSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
20pcsのソケットレンチセット。トレイ付き。
セット内容3/8"SQ80ギアラチェットハンドル435QRN、3/8"SQユニバーサルジョイント428QR、エキステンションバー427QR/6・427QR/10、3/8"SQ6角ソケット7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm、(456-7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22)質量(g)1123入数20点トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)175×350×45
ソケットレンチセットSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
23pcsのソケットレンチセット。トレイ付き。
セット内容3/8"SQ80ギアラチェットハンドル435QRN、3/8"SQユニバーサルジョイント428QR、エキステンションバー427QR/3・427QR/6・427QR/10、ソケットアダプター431・432、3/8"SQ6角ソケット7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm、(456-7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22)質量(g)1400入数23点トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)175×350×40
ソケットレンチセットSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
22pcsのソケットレンチセット。トレイ付き。
セット内容3/8"SQ80ギアラチェットハンドル435QRN、3/8"SQユニバーサルジョイント428QR、エキステンションバー427QR/3・427QR/6・427QR/10、3/8"SQスライドTバー425QR、3/8"SQ6角ソケット7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm、(456-7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22)質量(g)1465入数22点トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)175×350×45
工具セット (トロリー入)STAHLWILLE(スタビレー)91日以内出荷
用途・817/3:1/4SQソケット6角5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm(40-5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13)・1/2SQソケット6角:10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm(52-10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32)・1/4SQ 80ギアラチェットハンドル:415QRN・1/4SQ エキステンションバー:54mm・150mm(405/2QR・405/6QR)・1/2SQ 60ギアラチェットハンドル:512QRN・1/2SQ エキステンションバー:130・255mm(509/5QR・509/10QR)・9pcs六角棒ロングレンチセット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm(10765/9)・1/4SQソケットアダプター:3115/1・1/4SQ ビットホルダー:412・1/4SQラチェット式ドライバーハンドル:4008-1・ビットボックスセット:31PCS(41978)・ツイストドリルカセットHSS:1-10mm(19PCS)・フレキシブルマグネットキャッチ:12600-270Gセット内容、817/3片目片口スパナ6・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32mm(13-6・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32)、ウォーターポンププライヤー6551 6 240、強力斜ニッパー6602 5 160、ユーティリティーナイフ12965N、ペンチ200mm(6501)、ラジオペンチ200mm(6529)、メジャー3M(12935/3) 、、817/3ヘクスローブドライバーT10・T15・T20・T25・T27・T30(4650-T10・T15・T20・T25・T27・T30)、マイナスドライバー4.0・6.5mm(4620-2・4)、プラスドライバー#1・#2(4630-1・2)、ポジドライブドライバーPZ1・PZ2(4640-1・2)、エンジニアハンマー10961-300-G、プラスチックハンマー10955-35、クロスカットチゼル103/150、平衡ピンポンチ3・4・5・6mm(108/150X3・4・5・6)、センターポンチ105/120X10、コールドチゼル102/200、ツールトロリー93/6A色トロリー:アントラシートグレー寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)481×877×1000引出し6段
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
ページ: 1/ 3
手袋シアターアーテック[学校教材・教育玩具]税込¥581¥528