インパクトエキステンションSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
奥まった場所での作業に便利な3/4"SQのインパクト用エキステンションバー。
エキステンションバーSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
埋め込み式クイックリリースQRボタン付き。ボールロック機構付き。クロム合金鋼、クロームメッキ仕上げ。DIN 3123 / ISO 3316。
幅(mm)23全長(mm)130質量(g)187差込角(sq.)1/2 (12.5mm)
エキステンションバーSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷から90日以内出荷
内蔵型クイックリリースQRボタン付き。DIN 3123 / ISO 3316。ボールロック機構付き。クロム合金鋼、クロームメッキ仕上げ。
エキステンションバーSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
内蔵型クイックリリースQRボタン付き。DIN 3123 / ISO 3316。ボールロック機構付き。クロム合金鋼、クロームメッキ仕上げ。
インパクトエキステンションSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
奥まった場所での作業に便利な1"SQのインパクト用エキステンションバー。
質量(g)1361全長L(mm)180差込角(sq.)1inch外径d(Φmm)54
エキステンションバーSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
奥まった場所での作業に便利な1/4"SQのエキステンションバー。ソケット類の確実な着脱を容易に行えるクイックリリースタイプ。
幅(mm)11.6全長(mm)330質量(g)140差込角(sq.)1/4inch
インパクトエキステンションSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
奥まった場所での作業に便利な1"SQのインパクト用エキステンションバー。
質量(g)2168全長L(mm)330差込角(sq.)1inch外径d(Φmm)54
エキステンションバーSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
埋め込み式クイックリリースQRボタン付き。ボールロック機構付き。クロム合金鋼、クロームメッキ仕上げ。DIN 3123 / ISO 3316。
幅(mm)23差込角(sq.)1/2 (12.5mm)
インパクトエキステンションSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
奥まった場所での作業に便利な3/4"SQのインパクト用エキステンションバー。
全長(mm)180質量(g)805差込角(sq.)3/4外径d(Φmm)44
エクステンションボルトSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
12614のプーラー装置のアーム(ボルト)部を延長し、深い場所の引き抜き作業を可能にするエキステンションボルト。2本組み。
用途12614-3用全長(mm)150質量(g)743
エクステンションバーSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
奥まった場所での作業に便利な1SQ inのエキステンションバー。
質量(g)1780全長L(mm)410外径(Φmm)差込部d:43差込角(sq.)1inch
スペシャルエキステンションSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
オフセットしており狭い場所で威力を発揮します。クローフットスパナを併用します。
差込角(mm)12.7差込角(sq.)1/2"全長L(mm)120質量(g)186外径d(Φmm)23.2
HI-LOKボルト用エキステンションバーSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
HI-LOKボルト用1/4”SQのエキステンションバー。HI-LOKボルト用ラチェットハンドル415SGHと組み合わせて使用します。
全長(mm)54サイズ2質量(g)34外径(Φmm)13
(1"SQ)エキステンションバーSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
奥まった場所での作業に便利な1”SQのエキステンションバー。
差込角(sq.)1全長L(mm)200質量(g)965外径d(Φmm)43
3/8″SQ首振りエキステンションバーSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
狭い場所で便利な3/8”SQ首振りエキステンションバー。傾きは上下それぞれ15°までOK。
差込角(inch)3/8最大トルク(N・m)80首振角度(°)15外径d(Φmm)17
3/8″SQフレキシブルエキステンションバーSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
通常タイプでは作業が困難な場合に最適なフレキシブルシャフトを採用した3/8”SQエキステンションバー。右回し専用。
差込角(inch)3/8全長(mm)194質量(g)109最大トルク(N・m)7外径(Φmm)17
3/4″SQラチェットアダプターSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
Tハンドルとエキステンションバーの間に装着すれば究極のT型ラチェットに変身します。
差込角(inch)3/4全長(mm)105.5質量(g)1257外径(Φmm)63
1/4″SQ首振りエキステンションバーSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
首振りタイプ、最大8°傾けて作業可能。
差込角(inch)1/4全長L(mm)356質量(g)155最大トルク(N・m)40外径(Φmm)11.6
1/4″SQ首振りエキステンションバーSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
狭い場所で便利な1/4”SQ首振りエキステンションバー。傾きは上下それぞれ8°までOKです。
差込角(inch)1/4最大トルク(N・m)40外径(Φmm)11.6
1/4″SQフレキシブルエキステンションバーSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
通常タイプでは作業が困難な場合に最適なフレキシブルシャフトを採用した1/4”SQエキステンションバー。右回し専用。
差込角(inch)1/4全長(mm)152質量(g)61最大トルク(N・m)5外径(Φmm)11.6
1/4″SQエキステンションバーSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
奥まった場所での作業に便利な1/4”SQのエキステンションバー。
差込角(inch)1/4全長L(mm)100質量(g)46外径d(Φmm)11.6
1/2″SQ首振りエキステンションバーSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
狭い場所で便利な1/2”SQ首振りエキステンションバー。傾きは上下それぞれ15°までOKです。
差込角(mm)12.7差込角(sq.)1/2"全長L(mm)52質量(g)88最大トルク(N・m)200外径d(Φmm)23
1/2″SQ首振りエキステンションバーSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
狭い場所で便利な1/2”SQ首振りエキステンションバー。傾きは上下それぞれ15°までOKです。
差込角(mm)12.7差込角(sq.)1/2"全長L(mm)75質量(g)120最大トルク(N・m)200外径d(Φmm)23.2
1/2″SQ首振りエキステンションバーSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
狭い場所で便利な1/2”SQ首振りエキステンションバー。傾きは上下それぞれ15°までOKです。
差込角(mm)12.7差込角(sq.)1/2"全長L(mm)130質量(g)191最大トルク(N・m)200外径d(Φmm)23.2
1/2″SQ首振りエキステンションバーSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
狭い場所で便利な1/2”SQ首振りエキステンションバー。傾きは上下それぞれ15°までOKです。
差込角(mm)12.7差込角(sq.)1/2"全長L(mm)255質量(g)341最大トルク(N・m)200外径d(Φmm)23.2
1/2″SQエキステンションバーSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷から8日以内出荷
クイックリリースボタン付き
差込角(mm)12.7差込角(sq.)1/2"外径(mm)23
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
ページ: 1/ 3
圧着ペンチカナレ電気税込¥26,378~¥23,980~
圧着ペンチカナレ電気税込¥31,878¥28,980
圧着ダイスカナレ電気税込¥17,578~¥15,980~