1個
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
ボールベアリングエキストラクター用のセンターボルトです。
質量(kg)0.16
適合品番70-1
1本
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
ボールベアリングエキストラクター(70-3)用のセンターボルトです。
質量(kg)0.6
適合品番70-3
1本
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
寸法(mm)(下穴)12
全長(mm)85
質量(kg)0.1
先端径(mm)10
軸外径(Φmm)15
シャンクサイズ(mm)12.1
ボルト寸法(対応)18-24mm
適応ボルトサイズ3/4-1インチ
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
仕様スライドハンマー:M10、凸AG
寸法(mm)スライドハンマー:240
先端スライドハンマー:M10
様々な作業に対応できる油圧式プーラーのセットです。
質量(kg)85
能力(mm)外掛け:500
リーチ寸法(mm)300
1セット
¥1,998,000
税込¥2,197,800
3日以内出荷
シャフトの上部、またはハウジング内のベアリングを容易に手早く取り外す事ができます。
キャリングケース付です。
適合ボールベアリングサイズ:6000-6012、6200-6212、6300-6311、6403-6408
質量(kg)9.88
1組
¥389,800
税込¥428,780
3日以内出荷
セパレーター(13TRI-PULLシリーズ)と共に用います。プーラー装置のボルトは、セパレーターのアゴにあけられているネジ穴に挿入されます。
能力(mm)75-330
セパレータ【適合】13-3
最大荷重(t)10
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
セパレーター(13TRI-PULLシリーズ)と共に用います。プーラー装置のボルトは、セパレーターのアゴにあけられているネジ穴に挿入されます。
能力(mm)58-150
セパレータ【適合】13-1
最大荷重(t)5
1個
¥46,980
税込¥51,678
翌日出荷
セパレーター(13TRI-PULLシリーズ)と共に用います。プーラー装置のボルトは、セパレーターのアゴにあけられているネジ穴に挿入されます。
質量(kg)5.025
能力(mm)68-280
セパレータ【適合】13-2
最大荷重(t)7
1個
¥68,980
税込¥75,878
翌日出荷
通常の2本爪プーラーとしても使える便利なセットです。ケース入です。
セパレーター、ベアリングプーラー、エキストラクターのセットです。
用途内抜き、外抜きが出来ないボールベアリングの引き抜きに。
適合適合ボールベアリングサイズ:6004-6013・6201-6206・6300-6305
セット内容セパレーター(15-00)、プーラー装置(18-00)、ベアリングエキストラクター(69-A1・69-A2・69-A3)、55MMアーム2本組(29-A-69-51-P)、95MMエキステンション2本組(19-00-P)
質量(kg)2.02
1セット
¥89,980
税込¥98,978
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。