プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
セット内容センターボルト(614160)、ショルダー(20-10-T)、超薄爪タイプアーム(1-94-P・1-194-P・1-254-P)
質量(kg)3.74
アーム長さ(mm)100・200・250
能力(mm)(外抜き)120
1セット
¥89,980
税込¥98,978
翌日出荷
仕様(プラスドライバー)PH00、(マイナスドライバー)0.3×1.8mm
セット内容マイクロプーラー(140-1・140-2・140-3)
質量(kg)0.63
深さ(mm)(アーム長)10-18
能力(mm)(外抜き)10-18
ビット径(mm)(先端直径)0.9/1.3/1.8/2.0/3.0
フォーク寸法(mm)(開き)2.25/3.5/5.25
1セット
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品各サイズ2個(1セット)ずつのアダプター、コネクティングナットx2個(1セット)
質量(kg)0.98
ねじ寸法M8・M10・M12・M14・M16・M18
適合工具プーラー品番:18-2
1セット
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。外抜き、内抜き両用に使えます。
18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品各サイズ2個(1セット)ずつのアダプター、コネクティングナット×2個(1セット)
質量(kg)2.32
ねじ寸法M14・M16・M18・M20・M22・M24
適合工具プーラー品番:18-3
1セット
¥70,980
税込¥78,078
翌日出荷
ベアリング外径(Φmm)52-110
スリーブ内径(Φmm)32、50
スリーブ長(mm)220
ベアリング内径(Φmm)20-50
1セット
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
センターボルトの先端にあてて使用します。
質量(kg)5.7
ボア径(Φmm)33~81
1セット
¥359,800
税込¥395,780
翌日出荷
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。外抜き、内抜き両用に使えます。
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
3サイズのアームと2本掛け・3本掛け用のショルダーが付属します。ショルダー部はリブを備え高剛性です。外抜き、内抜き両用に使えます。
質量(kg)9.19
アーム長さ(mm)100・200・250・350
能力(mm)外抜き:120・130、内抜き:70-180
1セット
¥159,800
税込¥175,780
翌日出荷
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
1セット
¥299,800
税込¥329,780
3日以内出荷
18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品各サイズ2個(1セット)ずつのアダプター、コネクティングナット×2個(1セット)
質量(kg)0.38
ねじ寸法M4・M5・M6・M8・M10・M12
適合工具プーラー品番:18-0・18-1
1セット
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
3サイズのアームと2本掛け・3本掛け用のショルダーが付属します。薄爪タイプです。ショルダー部はリブを備え高剛性です。外抜き、内抜き両用に使えます。
質量(kg)8.92
アーム長さ(mm)100・200・250・350
能力(mm)外抜き:120・130、内抜き:70-180
1セット
¥189,800
税込¥208,780
翌日出荷
店頭では展示用に使用したり、頻繁に使用する2本アームプーラーのスタンドとして使用できます。
スタンドの背面には2ヶ所穴が空いており、壁にかけることができます。
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。超薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
セット内容センターボルト(614135)、ショルダー(30-10-T)、超薄爪タイプアーム(1-94-S・1-194-S・1-254-S)
質量(kg)5.06
アーム長さ(mm)100・200・250
能力(mm)外抜き:120
1セット
¥149,000
税込¥163,900
翌日出荷
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
3サイズのアームと2本掛け・3本掛け用のショルダーが付属します。ショルダー部はリブを備え高剛性です。外抜き、内抜き両用に使えます。超薄爪タイプです。
質量(kg)8.81
アーム長さ(mm)100・200・250・350
能力(mm)外抜き:120・130、内抜き:70-180
1セット
¥189,800
税込¥208,780
翌日出荷
4種類に対応したマルチプーラー
標準爪と、幅狭超薄爪が付属。延長アームの取付で、最大200mmの深さまで対応。ショルダーに六角を設けており、レンチでホールドすることが可能です。
内抜き、外抜きの両方に対応しています。Quick Adjust technologyの採用により、工具なしで、アームが簡単にスライドし、取り付け取り外しが簡単です。
Arm Lock technologyの採用により、爪やアームが簡単に交換できます。
用途トランスミッションギア、ベアリング、シンクロナイザーボディーに。
セット内容プーラー(20-1-T・1-92-P・1-95-P・1-V-100-P)
アーム長さ(mm)100-200
能力(mm)外抜き:90、内抜き:70-140
最大荷重(t)標準爪:4.5、幅狭超薄爪:2.5
1セット
¥54,980
税込¥60,478
翌日出荷
スペアアーム
適合適合プーラー品番:11-0・11-1・11-2・30-3
質量(kg)13.65
アーム長さ(mm)300~500
1セット
¥169,800
税込¥186,780
翌日出荷
スペアアーム
適合適合プーラー品番:11-0・11-1・11-2・30-3
適合適合プーラー品番:30-3+S
質量(kg)5.44
アーム長さ(mm)200
1セット
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
適合適合プーラー品番:30-2-S・30-20-S
質量(kg)1.78
アーム長さ(mm)150
1セット
¥58,980
税込¥64,878
翌日出荷
適合適合プーラー品番:30-2・30-20
質量(kg)1.78
アーム長さ(mm)150
1セット
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
適合適合プーラー品番:30-2+S・30-20+S
質量(kg)3.75
アーム長さ(mm)300
1セット
¥67,980
税込¥74,778
翌日出荷
適合適合プーラー品番:30-1+S・30-10+S
質量(kg)0.85
アーム長さ(mm)100
1セット
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
質量(kg)2.4
アーム長さ(mm)300
適合工具プーラー品番:20-2・20-20
1セット
¥44,980
税込¥49,478
翌日出荷
質量(kg)2.58
アーム長さ(mm)300
適合工具プーラー品番:20-2+S・20-20+S
1セット
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
質量(kg)0.56
アーム長さ(mm)100
適合工具プーラー品番:20-1・20-10
1セット
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
アームと爪の間に挟み込むことのできる延長アームです。最大3組まで継ぎ足すことができます。
適合工具プーラー品番:20-1・20-10
質量(kg)0.58
アーム長さ(mm)100
適合工具プーラー品番:20-1+・20-10+
1セット
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
適合工具プーラー品番:20-1+S-T・20-10+S-T
質量(kg)0.51
アーム長さ(mm)100
適合工具プーラー品番:20-1+S-T・20-10+S-T
1セット
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
プーラー装置(18シリーズ)のボルトを延長する際に
全長(mm)200
質量(kg)2.94
適合工具プーラー品番:18-5
1セット
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
プーラー装置(18シリーズ)のボルトを延長する際に
全長(mm)100
質量(kg)0.66
適合工具プーラー品番:18-3
1セット
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。