質量(kg)2.65
適合品番(センターボルト)621220、(ショルダー)204-2-T、(アーム)210-1-170-P、(サイドクランプ)204201
能力(mm)(外抜き)15-95
リーチ寸法(mm)170
1個
¥57,980
税込¥63,778
翌日出荷
ベアリングの引き抜きに最適なツールです。多種の用途に使用できるプーラーです。アームは場所をとらないデザインで、狭い場所にも使用できます。
アームの爪は、ナイフのように鋭くできているので固着した部品をとりはずすのに便利で、ベアリング、ベアリングレース、ピニオンなどに使われます。
横側からのクランプはアームをしっかりと締めつけ、スリップせず確実な作業を保証します。
寸法(mm)センターボルト:R5/8×325
径(Φmm)センターボルト:23
先端径(Φmm)センターボルト:11
ヘッド寸法(mm)センターボルト:24
スピードメーター、圧力計、時計、模型などの針の取り外しができます。
用途メーター針の引き抜きなどに。
質量(kg)0.09
直径(Φmm)ビット先端:1
深さ(mm)アーム長:20
横幅(mm)18
フォーク寸法(mm)開き:5
1個
¥18,980
税込¥20,878
120日以内出荷
セパレーター(13、15、17シリーズ)と共に用います。プーラー装置のボルトは、セパレーターのアゴにあけられているネジ穴に挿入されます。
1セット
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
部品を引き抜くにはセパレーター(15-00)とプーラー装置(18-00)を組み合わせて使用します。
プーラー装置のボルトは、セパレーターのアゴにあけられているネジ穴に挿入されます。
質量(kg)0.82
能力(mm)25-100
取付ねじサイズセパレーター:M6
リーチ寸法(mm)60
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
仕様(プラスドライバー)PH00、(マイナスドライバー)0.3×1.8mm
セット内容マイクロプーラー(140-1・140-2・140-3)
質量(kg)0.63
深さ(mm)(アーム長)10-18
能力(mm)(外抜き)10-18
ビット径(mm)(先端直径)0.9/1.3/1.8/2.0/3.0
フォーク寸法(mm)(開き)2.25/3.5/5.25
1セット
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
質量(kg)2.04
深さ(mm)(アーム長)100
適合品番(センターボルト)621130、(ショルダー)204-2-T
能力(mm)(外抜き)15-100
爪幅(mm)24
爪長さ(mm)(爪先端C)9、(D)20
最大荷重(t)6
ヘッド寸法(mm)(センターボルト)22
爪厚さ(mm)3
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
ケース付ユニバーサルプーラーセットです。
セット品:2本アームプーラー(20-1・20-2)、ロングアーム(1-190-P・2-300-P)、セパレーター(15-2)、油圧ラム(9-2)
質量(kg)21.61
1組
¥359,800
税込¥395,780
3日以内出荷
各種用意された別売りオプションを装着することで、様々な作業に対応できる油圧式プーラーです。
付属品油圧ラム用エキステンション(800150)
質量(kg)7.8
能力(mm)240
リーチ寸法(mm)280
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌日出荷
カムプーリーの引き抜きに最適です。
VW、AUDI用。
適合FSI(2L)用
質量(kg)0.88
1台
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
ボールジョイントを素早く簡単に取り外すことができます。
質量(kg)0.75
高さ(mm)50
開口寸法(mm)18-22
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
ラジアルシャフトシール、シャフトシール、ガスケットシール、ベアリングシールなどの取り外しに使用します。
シールの取り外し方法は、シールに穴をあけます。特殊ネジとエキステンションを接続し、穴に取り付けます。これにスライドハンマーを接続します。スライドハンマーを引き上げるとシールが取り外せます。
シールピッカーとスライドハンマーを組み合わせて引き抜くこともできます。
オイルシール、ベアリングシールなどの取り外しに。スライドハンマー(222-1)、シールピッカー(222-U)、特殊ネジ(222-1-50S)、スペアブレード(222-E)、エキステンションバー100MM(222-1-100)、エキステンションバー250MM(222-1-250)、グリップ(222-P)
全長(mm)スライドハンマー::430
質量(kg)2.9
1個
¥69,980
税込¥76,978
120日以内出荷
プーラー用
画像は代表画像です。
長さ(mm)175
質量(kg)0.38
ピッチ(mm)1.5
六角対辺(mm)19
適合品番12-2・18-1・32-2
ねじサイズM18
1本
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
スタンダードなセパレーターとプーラー装置、エキステンション1対セットです。
ケース入です。
セット品:セパレーター(15-5)、プーラー(18-5)、エキステンション(19-5-P)、ケース
セット内容セパレーター(15-5)、プーラー(18-5)、エキステンション(19-5-P)、ケース
質量(kg)49
1組
¥519,800
税込¥571,780
3日以内出荷
バッテリーターミナルプーラー用部品
質量(kg)0.09
適合品番41-0
1組(2本)
¥7,098
税込¥7,808
3日以内出荷
ベアリング外径(Φmm)52-110
スリーブ内径(Φmm)32、50
スリーブ長(mm)220
ベアリング内径(Φmm)20-50
1セット
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
2サイズの2本アームプーラーと2サイズの3本アームプーラー、合計4種類のプーラーとして使用できるセットです。
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。
アームは先を薄くした爪で引抜きやすく、しかも爪の面を広くしてあります。
外抜き、内抜き両用に使えます。
サイドクランプ付です。
VW/AUDI(2007~)用。
質量(kg)1.59
被引き抜き物の直径最大(mm)外抜き:120
アーム長さ(mm)100
最大荷重(t)4.5
六角(mm)17
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。