作業工具/電動・空圧工具 :「引き抜き専用工具」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
内部に組み込まれた強力スプリングにより、自動求心、素早い操作、つかみ自動締付ができます。
アームのリーチが従来の小型プーラーより長く、奥まった場所にある部品の抜き取りもできます。
先端形状リング
部品を引き抜くにはセパレーター(13、15、17シリーズ)とそれに適したサイズのプーラー装置(18シリーズ)を組み合わせて使用します。
適合するプーラー装置のボルトをセパレーターの2つのタップホールにねじ込みます。
セパレーターの爪はたいへん鋭くなっており、部品の裏に入り込み、てこの原理で押し出します。
用途ボールベアリング、ローラーベアリング、インナーレースやその他固着した部品の引き抜き作業に。
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。外抜き、内抜き両用に使えます。
ベアリング挿入工具セット(71-L)のリングです。
リング寸法A10-30
質量(kg)0.01
1本
¥7,098
税込¥7,808
翌日出荷
ギア、プーリー等の引き抜き用として強力なプーラーです。操作中にアームが自動的に締まります。
アームの組み変えにより、2本アーム及び3本アームのプーラーとして使用できます。
長さ(mm)250
質量(kg)0.31
六角対辺(mm)17
ねじ径(mm)M14×1.5
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。超薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
アーム長さ(mm)100
爪幅(mm)24
爪長さ(mm)7
最大荷重(t)2.5
爪厚さ(mm)3
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
ベアリング挿入工具セット(71-L)のリングです。
リング寸法B30-55
質量(kg)0.03
1本
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
センターボルトの先端の交換用パーツです。
SWITCH TECHNOLOGYで、とがった先端と、丸い先端の切り替えが可能です。
M12、M14のSWITCH TECHNOLOGY機能付きのセンターボルトに対応します。
対応品番:612080、612110、612130、612200、614135、614160、614250
直径(Φmm)6.4
適合ボルト径センター:M12、M14
1本
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
1セット(50本)
¥15,980
税込¥17,578
80日以内出荷
長さ(mm)120
質量(kg)0.07
ねじ径M10
六角対辺(mm)8
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
アームプーラー用
ハンドル付です。
長さ(mm)105
質量(kg)0.06
ねじ径M9
1本
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
プーラー用アーム
質量(kg)10.35
入組点数3
アーム長さ(mm)500
1組(3本)
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
部品を引き抜くにはセパレーター(15-00)とプーラー装置(18-00)を組み合わせて使用します。
プーラー装置のボルトは、セパレーターのアゴにあけられているネジ穴に挿入されます。
質量(kg)0.82
能力(mm)25-100
取付ねじサイズセパレーター:M6
リーチ寸法(mm)60
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
11-2シリーズ用ショルダーです。
適合プーラー品番:11-2
質量(kg)14.75
能力(mm)外抜き:650
1個
¥239,800
税込¥263,780
3日以内出荷
11-1シリーズ用ショルダーです。
適合プーラー品番:11-1
質量(kg)12.57
能力(mm)外抜き:520
1個
¥239,800
税込¥263,780
3日以内出荷
アームセット。
適合プーラー品番:11-0・11-1・11-2・30-3
質量(kg)6.46
入組点数3
アーム長さ(mm)300
1セット(3本)
¥95,980
税込¥105,578
3日以内出荷
仕様(プラスドライバー)PH00、(マイナスドライバー)0.3×1.8mm
セット内容マイクロプーラー(140-1・140-2・140-3)
質量(kg)0.63
深さ(mm)(アーム長)10-18
能力(mm)(外抜き)10-18
ビット径(mm)(先端直径)0.9/1.3/1.8/2.0/3.0
フォーク寸法(mm)(開き)2.25/3.5/5.25
1セット
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
ベアリング外径(Φmm)52-110
スリーブ内径(Φmm)32、50
スリーブ長(mm)220
ベアリング内径(Φmm)20-50
1セット
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
質量(kg)2.04
深さ(mm)(アーム長)100
適合品番(センターボルト)621130、(ショルダー)204-2-T
能力(mm)(外抜き)15-100
爪幅(mm)24
爪長さ(mm)(爪先端C)9、(D)20
最大荷重(t)6
ヘッド寸法(mm)(センターボルト)22
爪厚さ(mm)3
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
スペアアーム
適合適合プーラー品番:11-0・11-1・11-2・30-3
質量(kg)3.28
アーム長さ(mm)200
1セット
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
スライドハンマー(22-0-2)に追加する3kgのウェイトです。
質量(kg)3.23
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
適合適合プーラー品番:30-1-S-T・30-10-S-T
適合適合プーラー品番:30-3-S
質量(kg)5.49
アーム長さ(mm)200
1セット
¥89,980
税込¥98,978
翌日出荷
適合適合プーラー品番:30-3+
質量(kg)4.94
アーム長さ(mm)200
1セット
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
適合適合プーラー品番:30-2+・30-20+
質量(kg)2.08
アーム長さ(mm)150
1セット
¥44,980
税込¥49,478
翌日出荷
適合適合プーラー品番:30-1+・30-10+
質量(kg)0.92
アーム長さ(mm)100
1セット
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
ショルダー部は高剛性な鍛造で、2本アーム、3本アーム両方に対応します。別売りの油圧システム(8-1-F)も使用可能です。
ヘッド寸法(mm)センターボルトヘッド:36
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
3サイズのアームと2本掛け・3本掛け用のショルダーが付属します。ショルダー部はリブを備え高剛性です。外抜き、内抜き両用に使えます。
質量(kg)9.19
アーム長さ(mm)100・200・250・350
能力(mm)外抜き:120・130、内抜き:70-180
1セット
¥159,800
税込¥175,780
翌日出荷
質量(kg)3.18
アーム長さ(mm)200
適合工具プーラー品番:20-3-S・20-30-S
1セット
¥58,980
税込¥64,878
翌日出荷
質量(kg)3.16
アーム長さ(mm)200
適合工具プーラー品番:20-3+S・20-30+S
1セット
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。