オービタルサンダーKOVAX(コバックス)当日出荷から4日以内出荷
小型軽量の手のひらサイズのため、楽に作業できます。
バランス良く動き、重みを感じないため疲れません。
仕上がりの美しい水研式で、本機自体がシューパットの穴より放水するため、楽に作業できます。
回転数(min-1[r.p.m])7000質量(g)950消費空気量(L/min)260エアーインレットPT 1/4パッドマジック騒音レベル(dB(A))84振動×103オービットダイヤ(mm)3
ミニギアアクションサンダーKOVAX(コバックス)翌々日出荷
回転数(min-1[r.p.m])1800品番9322質量(g)690全高(mm)93空気消費量(m3/min)0.18エアーインレットPT 1/4オービットダイヤ(mm)3.6パッドサイズ(mm)ペーパーΦ75用RoHS指令(10物質対応)対応
オービタルサンダーKOVAX(コバックス)3日以内出荷から6日以内出荷
小型軽量の手のひらサイズのため、楽に作業できます。
バランス良く動き、重みを感じないため疲れません。
特にタイヤハウス、ピラー、ドアを開いたステップやステップ下まわり、バンパー新品パーツの足付けなどの研磨に威力を発揮します。
回転数(min-1[r.p.m])9000質量(g)900消費空気量(L/min)266エアーインレットPT 1/4パッドマジック騒音レベル(dB(A))84振動×103オービットダイヤ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
オービタルサンダー ドリームサンKOVAX(コバックス)当日出荷
パッドサポート部分に新機構を採用、高効率と耐久性そして、かつてないフラットな研削性を実現しました。
630gと小型軽量のため、作業が楽で長時間使用しても疲れません。
回転数(min-1[r.p.m])10000全長(mm)145品番9135質量(g)630タイプ非吸塵全高(mm)82ペーパー寸法(mm)75×110空気消費量(m3/min)0.4パッドマジックオービットダイヤ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルアクションサンダー ドリームサンKOVAX(コバックス)(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
730gと小型軽量のため、作業が楽で長時間使用しても疲れません。
構造がシンプルなため、故障が少なく長寿命なうえメンテナンスも容易に行えます。
回転数(min-1[r.p.m])11000質量(g)730タイプ非吸塵全高(mm)93空気消費量(m3/min)0.4エアーインレットPT 1/4騒音レベル(dB(A))71オービットダイヤ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
ページ: 1/ 3
圧着ペンチカナレ電気税込¥26,378~¥23,980~
圧着ペンチカナレ電気税込¥31,878¥28,980
圧着ダイスカナレ電気税込¥17,578~¥15,980~