作業工具/電動・空圧工具 :「研磨 ペーパー KOVAX」の検索結果
小型軽量の手のひらサイズのため、楽に作業できます。
バランス良く動き、重みを感じないため疲れません。
仕上がりの美しい水研式で、本機自体がシューパットの穴より放水するため、楽に作業できます。
回転数(min-1[r.p.m])7000
質量(g)950
消費空気量(L/min)260
エアーインレットPT 1/4
パッドマジック
騒音レベル(dB(A))84
振動×103
オービットダイヤ(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
回転数(min-1[r.p.m])1800
品番9322
質量(g)690
全高(mm)93
空気消費量(m3/min)0.18
エアーインレットPT 1/4
オービットダイヤ(mm)3.6
パッドサイズ(mm)ペーパーΦ75用
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
730gと小型軽量のため、作業が楽で長時間使用しても疲れません。
構造がシンプルなため、故障が少なく長寿命なうえメンテナンスも容易に行えます。
回転数(min-1[r.p.m])11000
質量(g)730
タイプ非吸塵
全高(mm)93
空気消費量(m3/min)0.4
エアーインレットPT 1/4
騒音レベル(dB(A))71
オービットダイヤ(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
パッドサポート部分に新機構を採用、高効率と耐久性そして、かつてないフラットな研削性を実現しました。
630gと小型軽量のため、作業が楽で長時間使用しても疲れません。
回転数(min-1[r.p.m])10000
全長(mm)145
品番9135
質量(g)630
タイプ非吸塵
全高(mm)82
ペーパー寸法(mm)75×110
空気消費量(m3/min)0.4
パッドマジック
オービットダイヤ(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥48,980
税込¥53,878
欠品中
小型軽量の手のひらサイズのため、楽に作業できます。
バランス良く動き、重みを感じないため疲れません。
特にタイヤハウス、ピラー、ドアを開いたステップやステップ下まわり、バンパー新品パーツの足付けなどの研磨に威力を発揮します。
回転数(min-1[r.p.m])9000
質量(g)900
消費空気量(L/min)266
エアーインレットPT 1/4
パッドマジック
騒音レベル(dB(A))84
振動×103
オービットダイヤ(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。