クランプ部はローラースライド方式です。
ワンタッチハンドルです。
ポールベースは別売です。
2段変速です(181C2)。
鉄筋コンクリート、石材、アスファルトの穴あけに適しています。
ストローク(mm)315
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1430
コード長さ(m)2.5
最大出力(W)2100
コアビット取付ねじCロッドねじ
有効長(mm)260
電流(A)15
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。