作業工具/電動・空圧工具 :「パテ金属用」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
軽量で取り回しが良く、10mmオービットダイヤですので研削性能が向上しています。
用途パテ研削、金属の目ならし、木地研削
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
ペーパー寸法(Φmm)125
トラスコ品番836-8082
セット内容CFカプラー、10mLオイル、17-22両口スパナ
材質アルミ合金
幅(mm)123
全長(mm)245
質量(kg)1.12
高さ(mm)99
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(m3/min)0.35
ホース取付口G1/4
オービットダイヤ(mm)10
排気方向後方
パッドサイズ(Φmm)123
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
軽量で取り回しが良く、10mmオービットダイヤですので研削性能が向上しています。
用途パテ研削、金属の目ならし、木地研削
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
ペーパー寸法(Φmm)125
トラスコ品番836-8081
セット内容CFカプラー、10mLオイル、17-22両口スパナ、Φ25CD用ダクトホースセット、紙ダストパック
材質アルミ合金
幅(mm)123
全長(mm)247
質量(kg)1.13
高さ(mm)99
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(m3/min)0.35
ホース取付口G1/4
オービットダイヤ(mm)10
排気方向後方
パッドサイズ(Φmm)123
1台
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

エアーオービタルサンダー
モノタロウ
¥19,980
税込¥21,978
あらゆる研磨作業に使える万能サンダー、ワンハンドタイプで作業が一段とスムーズに。
用途金属、パテ、木工製品他の研磨(仕上げ)作業に。
質量(kg)0.8
ペーパー寸法(mm)幅75
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])5
付属品カプラ(20PM)・六角レンチ・エアツールオイル
寸法(mm)W73×H71×L145
回転数(min-1[r.p.m])9000
騒音値(dB)88
空気接続口PT1/4
流量(L/min)260
オービットダイヤ(mm)3
パッドサイズ(mm)73×98
軽量ボディーで10mmオービットダイヤを採用しているので、取り回しが良く研削効率が向上します。
用途パテ研削、金属の目ならし、木地研削など
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
ペーパー寸法(Φmm)125
トラスコ品番836-1584
セット内容CFカプラー、10mLオイル、17-22両口スパナ
材質アルミ合金
幅(mm)123
全長(mm)245
質量(kg)1.12
高さ(mm)99
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(m3/min)0.35
ホース取付口G1/4
オービットダイヤ(mm)10
排気方向後方
パッドサイズ(Φmm)123
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌日出荷
軽量ボディーで10mmオービットダイヤを採用しているので、取り回しが良く研削効率が向上します。
用途パテ研削、金属の目ならし、木地研削など
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
ペーパー寸法(Φmm)125
トラスコ品番836-1583
セット内容CFカプラー、10mLオイル、17-22両口スパナ、Φ25CD用ダクトホースセット、紙ダストパック
材質アルミ合金
幅(mm)123
全長(mm)247
質量(kg)1.13
高さ(mm)99
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(m3/min)0.35
ホース取付口G1/4
オービットダイヤ(mm)10
排気方向後方
パッドサイズ(Φmm)123
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
次元の違う研削力であらゆる研磨作業の省力化に。ワンハンドタイプで作業が一段とスムーズに。
用途金属、パテ、FRP、木工製品他の重研磨(荒研ぎ)作業に。
寸法(mm)W123×H95×L151
質量(kg)1.0
回転数(min-1[r.p.m])9000
流量(L/min)350
オービットダイヤ(mm)7
パッドサイズ(mm)123
次元の違う研削力であらゆる研磨作業の省力化に。ワンハンドタイプで作業が一段とスムーズに。
用途金属、パテ、FRP、木工製品他の重研磨(荒研ぎ)作業に。
寸法(mm)W123×H98×L153
質量(kg)1.0
流量(L/min)350
オービットダイヤ(mm)10
パッドサイズ(mm)123
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。