8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量・低重心設計で安定感がよく、使用感抜群です。接続部に直付カプラを採用し、特殊ゴムサポートを取り入れることで耐久性が向上しました。
用途パテ研磨、木工研磨、FRP研磨。 オービットダイヤ(mm)3 流量(L/min)300 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)73×69×142 質量(g)550 使用ペーパーマジックペーパータイプ
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サポート部に特殊ゴムを採用することで耐久性がアップ、操作性も向上しています。
回転数(min-1[r.p.m])9000 質量(kg)1.27 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)73×87.5×309 流量(L/min)350 オービットダイヤ(mm)5 パッドサイズ(mm)73×238
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サポート部に特殊ゴムを採用することで耐久性がアップ、操作性も向上しています。
用途マジックペーパー用パッド 回転数(min-1[r.p.m])8000 トラスコ品番799-8538 質量(kg)1.25 騒音値(dB)78(A) 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×89.5×288 流量(L/min)350 オービットダイヤ(mm)5 パッドサイズ(mm)72×172
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

サポート部に特殊ゴムを採用することで耐久性がアップ、操作性も向上しています。
用途マジックペーパー用パッド 回転数(min-1[r.p.m])9000 トラスコ品番799-8511 質量(kg)1.27 騒音値(dB)89(A) 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)73×87.5×309 流量(L/min)350 オービットダイヤ(mm)5 パッドサイズ(mm)73×238
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

軽量でバランスが良く、パテ研削時の面出しが容易で作業効率の向上に貢献します。 サポート部に特殊ゴムを採用する事で、耐久性がアップし、操作性も向上しました。
用途パテ研削、木工研削、FRP研削 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 トラスコ品番799-8163 全長(mm)288 質量(kg)1.27 タイプ吸じん式 使用空気圧力(MPa)0.6以下 ペーパー寸法(mm)95×180 空気消費量(m3/min)0.35 ホース取付口G1/4 オービットダイヤ(mm)5 排気方向後方 使用ペーパーマジックシートタイプ
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

サポート部に特殊ゴムを採用することで耐久性がアップ、操作性も向上しています。
回転数(min-1[r.p.m])9000 質量(kg)1.27 タイプJタイプ 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)93×87.5×288 流量(L/min)350 パターンJ穴吸塵穴パターン オービットダイヤ(mm)5 パッドサイズ(mm)93×178/98×175
1台
45,980 税込50,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サポート部に特殊ゴムを採用する事で耐久性がアップ、操作性も向上しています。糊付きペーパー仕様パットです。エアー式/吸塵式オービタルサンダーです。集塵機と併用しサンディングダスト等を集塵し、クリーンな作業が行えます。
用途パテ研削、木工研削、FRP研削 寸法(mm)W93×H87.5×L288 質量(kg)1.27 回転数(min-1[r.p.m])9000 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 流量(L/min)350 騒音レベル(dB(A))89 ホース取付口Rc1/4inch オービットダイヤ(mm)5 パッドサイズ(mm)糊付きペーパー用:C穴93×178
1台
55,980 税込61,578
3日以内出荷

サポート部に特殊ゴムを採用することで耐久性がアップ、操作性も向上しています。
回転数(min-1[r.p.m])8000 質量(kg)1.25 騒音値(dB)78(A) 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×89.5×288 流量(L/min)350 オービットダイヤ(mm)5 パッドサイズ(mm)72×172
1台
35,980 税込39,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)