作業工具/電動・空圧工具 :「差込角 5mm」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトツール9.5mmミニラチェットレンチ
最大締付トルク(N・m)35 無負荷回転数(min-1[r.p.m])240 付属品CMオネジカプラー トラスコ品番125-6885 材質アルミ合金、鉄 全長(mm)180 質量(g)520 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.34 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)10 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

コードレスインパクトレンチ
付属品充電スタンド、ACアダプター、電池パック 質量(kg)0.98(本体重量/電池付) 差込角(mm)9.5 回転数(min-1[r.p.m])0~2500 最大トルク(N・m)80 締付能力(普通ボルト)M5~M12 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)55×190×160 締付能力(高力ボルト)M5~M10 AC電源アダプタ(V)AC100(50/60Hz) バッテリー電圧(V)12 充電時間(時間)約6(最大) バッテリー容量(mAh)2000 打撃数(min-1)0~3500
1セット
24,980 税込27,478
3日以内出荷