電動ダブルアクションポリッシャーコンパクトツール4日以内出荷
最新型ダブルアクションポリッシャー誕生!新開発オリジナルヘッド搭載。バフ目を最小限に抑え、オーロラマークの発生を防ぐ。ダブルアクションポリッシャーの仕上がり。シングルポリッシャー研磨後の仕上げ磨きや中古車のボディメンテナンス、新車磨きに活躍します。
用途仕上げ磨き、ボディメンテナンス、自動車鈑金塗装、整備、中古車付属品17-22両口スパナ/グリップ、使い捨てバフ(黒)15×150×30質量(kg)1.9電流(A)4.5電圧(V)AC100消費電力(W)430コード長さ(m)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×210×253無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5200オービットダイヤ(mm)12バフサイズ(Φmm)150パッド径(Φmm)123
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
ページ: 1/ 3
圧着ペンチカナレ電気税込¥26,378~¥23,980~
圧着ペンチカナレ電気税込¥31,878¥28,980
圧着ダイスカナレ電気税込¥17,578~¥15,980~