作業工具/電動・空圧工具 :「錆落とし」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100Vの電圧で使う電動式タガネ。 小型軽量で旧型(PF-25)よりもさらにPOWER UP。 凹凸や狭い作業箇所に効果大。 出張作業に便利。
用途船舶の錆や貝殻落とし、古い塗料剥し。 建設機材のケレン作業。 溶接後のスラグ、スパッタ落とし。溶接後のショットピーニング。 塗装前の表面処理。鋳物の砂落とし。 左官、石材、水道、電気工事等の軽作業。 付属品針(Φ3×180mm×10本)本体取付済、カギスパナ×1本、六角棒スパナ×1本、取扱説明書 質量(kg)3.9 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×90×100 針径×長さL(Φmm×mm)3×180 定格時間(分)30 振動3軸合成値(m/s2)2.5以下(準拠基準:JIS B7762-1・JIS B7762-14)
1台
89,980 税込98,978
当日出荷