108件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類セット品 全長(mm)(本体)155 仕様替爪の脱着:ワンタッチ 寸法(mm)1.2:直爪・1.4:直爪 角度(°)45度爪 90度爪
1本
4,298 税込4,728
当日出荷

ボックスエンド部は15°オフセット仕様です。角度付きで力が入れやすく、狭所でも周りに当たりにくく回しやすいです。優れた強度と耐久性があり、錆びにくい設計です。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。
用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。 材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V) 立ち上がり角(°)15
1丁
349 税込384
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

40°のオフセット形状により、浅い段差や狭い場所でも安定した締め作業ができます。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。錆びにくい仕様です。
用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。 材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V) 角度(°)【首】40
1丁
549 税込604
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

セット内容プラス:#0×40mm、#1-2×40mm・マイナス:1.4×40mm、2.0×40mm、2.4×40mm、3.0×40mm 商品構成セット品
1セット(6本)
4,898 税込5,388
当日出荷

プラスチック、ケーブル、金属素材を切断する
セット内容ペンチ8"、プラスチックニッパ6"(バネ付)、ニッパ6"、ラジオペンチ6"
1セット
7,798 税込8,578
当日出荷

光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。腐食しにくい仕様です。クロムバナジウム合金鋼 (Cr-V) により、優れた強度と耐久性があり、締め始めと締め終わりの作業が容易です。
用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。 材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V) シルバー
1丁
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

薄型設計の本体部分とヘッドで、狭い場所でもスムーズに作業できます。高い強度と耐久性により、締め始めから締め終わりまで安定した作業が可能です。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。
用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。 材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)
1丁
349 税込384
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

出張にも便利なキャリーケース!。1/2”(12.7mm)の70点セット。最初の工具セット・出張セットなどにおすすめです。
セット商品数70 セット内容【11pcsコンビネーションレンチセット】8、9、10、11、12、13、14、17、19、21、24mm【8pcs折りたたみ式六角棒レンチ】【16pcsシックネスゲージ】【12モンキーレンチ】【マイナスドライバー】5.0mm×75mm、6.0mm×150mm【プラスドライバー】#1×75mm、#2×150mm【6ラジオペンチ】【6ニッパ】【7ペンチ】【ボールピンハンマー】ウッドハンドル24oz【工具箱】【Dr.6角ソケット】8、9、10、11、12、13、14、17、19、20、21、22、23、24、27、30、32mm【Dr.6角ディープソケット】17、19、21mm【Dr.クイックリリースラチェットハンドル】【Dr.首振りエクステンションバー5】【Dr.首振りエクステンションバー10】【Dr.ユニバーサルジョイント】【エルハンドル】 質量(kg)8.8(工具含まず) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×200×200
1セット(70点組)
39,980 税込43,978
当日出荷

出張にも便利なキャリーケース!。1/3”(9.5mm)の75点セット。最初の工具セット・出張セットなどにおすすめです。
セット商品数75 差込角(sq.)9.5 セット内容11pcsコンビネーションレンチセット(8、9、10、11、12、13、14、17、19、21、24mm)・8pcs折りたたみ式六角棒レンチ・16pcsシックネスゲージ・12モンキーレンチセット内容マイナスドライバー 5.0mm×75mm・マイナスドライバー 6.0mm×150mm・プラスドライバー #1×75mm・プラスドライバー #2×150mm・6ラジオペンチ・6ニッパ・7ペンチ・ボールピンハンマー、ウッドハンドル24 質量(kg)8.8(工具含まず) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×200×200
1セット(75点組)
36,980 税込40,678
当日出荷

・15度オフセットでくぼんだ場所も締め付けやすい ・DIN規格に適用
セット内容6:127.1/10.7/13.5・7:133.7/11.9/14.6・8:140.1/13.9/16.7・9:149.6/15.0/18.8・10:159.1/15.3/20.9・11:165.5/17.7/23.0・12:171.8/18.8/25.1・13:178.2/20.1/27.2・14:190.9/21.5/29.3・15:199.7/23.1/31.3・16:208.6/24.3/33.4・17:225.8/26.7/35.5・18:236.9/27.2/37.6・19:248.0/28.5/39.7・20:264.7/29.7/41.8・21:270.3/30.6/43.9・22:292.5/32.3/46.0・23:303.6/33.3/48.1・24:314.7/34.1/50.1・25:334.1/36.0/52.2・27:359.2/38.8/56.4・30:425.8/46.0/66.9・32:425.8/46.0/66.9(mm)
1セット(23本)
18,980 税込20,878
当日出荷

汎用性の高い工具セットです。
用途メンテナンス トラスコ品番446-8837 セット内容ソケット(12角)(8・9・10・11・12・13・14・17・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm)、ディープソケット(12角)(17・19・21mm)、クイックリリースラチェットハンドル(250mm)、首振りエクステンションバー(125・250mm)、ユニバーサルジョイント(1/2インチ)、エルハンド1/2インチ(260mm)、コンビネーションレンチ(8・9・10・11・12・13・14・17・19・21・24mm)、折りたたみ式六角棒レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm)、シックネスゲージ(0.05・0.10・0.15・0.20・0.25・0.30・0.40・0.50・0.55・0.60・0.70・0.75・0.80・0.90・1.00mm)、モンキーレンチ(250mm)、マイナスドライバー(5.0mm×75mm、6.0mm×150mm)、プラスドライバー(#1×75mm、#2×150mm)、ラジオペンチ(150mm)、ニッパ(150mm)、ペンチ(175mm)、片手ハンマー(1 1/2ポンド)、材質(工具箱:スチール) セット商品数70 ケース色グリーン ケース寸法(mm)430×205×205
1セット
37,980 税込41,778
当日出荷


レンチラック付きで持ち運び、吊り下げ収納にも柔軟に対応できます。薄型設計の本体部分とヘッドで、狭い場所でもスムーズに作業できます。ギア数72、ラチェットボックスエンドの送り角度はわずか5度、狭い場所でも快適に作業できます。見やすい刻印により、作業中でもサイズを簡単に識別できます。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。
用途生産工場、設備メンテナンスでの工具の収納や運搬。 仕様黒染処理により、錆びにくいです。 付属品レンチラック トラスコ品番679-3451 セット内容8、 9、 10、 11、 12、 13、 14、 15、 16、 17、 18、 19 材質クロムバナジウム鋼、表面処理:黒染
1セット
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバーで回転方向を簡単に切り替えできます。ギア数72、ラチェットボックスエンドの送り角度はわずか5度、狭い場所でも快適に作業できます。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。耐久性と防錆性を兼ね備えた設計です。
用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。 材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V) シルバー
1丁
919 税込1,011
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ボックスエンド部は55°オフセット仕様です。角度付きで力が入れやすく、狭所でも周りに当たりにくく回しやすいです。優れた強度と耐久性があり、錆びにくい設計です。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。
用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。 材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V) 立ち上がり角(°)55
1丁
689 税込758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

広口ワイドなデザインです。ローレット加工により、フィット感が増し、調整が簡単です。刻印マークの目盛が付いており識別しやすいです。腐食に強い黒色酸化メッキ仕上げです。
用途メンテナンス用。 仕様グリップなし 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:黒染め ブラック
1丁
1,998 税込2,198
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

六角ジョーがしっかりとボルトをつかみ、滑りにくい仕様です。幅広ハンドルで握りやすく、より高い作業効率と快適性に繋がります。
用途メンテナンス、機械修理用。 仕様グリップなし 材質クロムバナジウム合金鋼 (Cr-V) シルバー
1丁
1,598 税込1,758
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
9,998 税込10,998
当日出荷

ギヤ数:60。 ・回転方向切替が片手で簡単に出来ます。 ・滑りやすい条件下でもソケットを容易に動かせるクイックリリース性能。
1本
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・独自形状とピンメカニズムで滑りやすい場所も4ヶ所でしっかりとつかめます。 ・サーフィスドライブ機構で確実に締め付けます。 ・ラチェット部分は標準送り角30°に対して送り角5° ・ボックスとスパナの両方にラチェット機能付
セット内容8mm:L 140mm、A 16.0mm、10mm:L 159mm、A 19.0mm、11mm:L 165mm、A 20.6mm、12mm:L 171mm、A 21.7mm、13mm:L 178mm、A 23.6mm、14mm:L 190mm、A 25.9mm、17mm:L 225mm、A 30.5mm、19mm:L 248mm、A 34.0mm
1セット(8本)
10,980 税込12,078
5日以内出荷


1セット(4本)
8,998 税込9,898
6日以内出荷

ロック機能なし、首が上下に移動できます。ギア数72、ラチェットボックスエンドの送り角度はわずか5度、狭い場所でも快適に作業できます。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。耐久性と防錆性を兼ね備えた設計です。
用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。 材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V) シルバー
1丁
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ギア数72、ラチェットボックスエンドの送り角度はわずか5度、狭い場所でも快適に作業できます。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。耐久性と防錆性を兼ね備えた設計です。
用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。 材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V) シルバー
1丁
839 税込923
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

スパナ部・めがね部ともに抜き差し不要で早回し操作が可能です。ギア数72、ラチェットボックスエンドの送り角度はわずか5度、狭い場所でも快適に作業できます。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。耐久性と防錆性を兼ね備えた設計です。
用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。 材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V) シルバー
1丁
889 税込978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1セット
8,898 税込9,788
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頭部ラバーは衝撃を吸収し手の負担を軽減します。 オイルによる滑りを軽減し、滑りにくくして握りやすい形状です。 ソフトフェイスは物の表面を傷つけにくくなっております。 火花の原因になることもありませんので、火気厳禁の場所での作業にも適しています。 頭部は衝撃吸収のためのボールベアリングで構成されています。
種類ゴムハンマー 頭径(Φmm)35 全長(mm)260 材質(頭)樹脂・ゴム 質量(g)400
1本
4,198 税込4,618
6日以内出荷


頭部は高品質なハイカーボンスチール製で丈夫です。 柄はファイバーグラスとラバーのコンビネーションで握りやすい形状です。
種類片手ハンマー 頭径(Φmm)31 全長(mm)335 材質(頭)スチール 材質(柄部)グラスファイバー 質量(g)454
1本
2,298 税込2,528
欠品中


1双
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1セット(9本)
3,898 税込4,288
14日以内出荷

・快適さと強さのための人間工学に基づいた二重の材料ハンドルは石油・耐溶剤性に強いです。 ・ブレードは、高トルク、耐久力、耐摩耗性を高めるクロムバナジウム合金銅製が採用。確実な作業と安全性を確保します。 ・先端マグネット入り
セット内容プラス:#1×75mm、#2×38mm、#2×100mm、#2×150mm・マイナス:5×75mm、6×38mm、6×100mm、6×150mm 商品構成セット品
1セット(8本)
6,998 税込7,698
6日以内出荷

セット内容(インチ)モンキーレンチ 8、10、ラジオペンチ 6、ロッキングプライヤ曲線あご 7、ロングノーズロッキングプライヤ 6
1セット(5本)
12,980 税込14,278
当日出荷



セット商品数22 差込角(inch)1/2 セット内容12角ソケット: 5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8、15/16、1、1-1/16、1-1/8、1-1/4・クイックリリースラチェット・首振りエクステンションバー5、10・フレックスハンドル10・スライディングTバー・ユニバーサルジョイント・スピードハンドル
1セット(22点組)
14,980 税込16,478
6日以内出荷

セット商品数21 差込角(inch)3/8 セット内容10pcsミリサイズボルスティックソケット:10,11,12,13,14,15,16,17,18,19mm・7pcsインチサイズボルスティックソケット:3/8,7/16,1/2,5/8,9/16,11/16,3/4・3/8Dr.x1/4" Mクリックリリースアダプター・3/8Dr.x3/8" Mクリックリリースアダプター・ボルスティックエクステンションバー3・貫通ラチェットハンドル
1セット(21点組)
12,980 税込14,278
6日以内出荷