作業工具/電動・空圧工具 :「scon」の検索結果
特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・15度オフセットでくぼんだ場所も締め付けやすい
・DIN規格に適用
セット内容6:127.1/10.7/13.5・7:133.7/11.9/14.6・8:140.1/13.9/16.7・9:149.6/15.0/18.8・10:159.1/15.3/20.9・11:165.5/17.7/23.0・12:171.8/18.8/25.1・13:178.2/20.1/27.2・14:190.9/21.5/29.3・15:199.7/23.1/31.3・16:208.6/24.3/33.4・17:225.8/26.7/35.5・18:236.9/27.2/37.6・19:248.0/28.5/39.7・20:264.7/29.7/41.8・21:270.3/30.6/43.9・22:292.5/32.3/46.0・23:303.6/33.3/48.1・24:314.7/34.1/50.1・25:334.1/36.0/52.2・27:359.2/38.8/56.4・30:425.8/46.0/66.9・32:425.8/46.0/66.9(mm)
1セット(23本)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
1セット(8本)
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
・40度オフセットでくぼんだ場所も締め付けやすい
・DIN規格に適用
セット内容6:L 127.1、D1 10.7、D2 13.5・7:L 133.7、D1 11.9、D2 14.6・8:L 140.1、D1 13.9、D2 16.7・9:L 149.6、D1 15.0、D2 18.8・10:L 159.1、D1 15.3、D2 20.9・11:L 165.5、D1 17.7、D2 23.0・12:L 171.8、D1 18.8、D2 25.1・13:L 178.2、D1 20.1、D2 27.2・14:L 190.9、D1 21.5、D2 29.3・15:L 199.7、D1 23.1、D2 31.3・16:L 208.6、D1 24.3、D2 33.4・17:L 225.8、D1 26.7、D2 35.5・18:L 236.9、D1 27.2、D2 37.6・19:L 248.0、D1 28.5、D2 39.7・20:L 264.7、D1 29.7、D2 41.8・21:L 270.3、D1 30.6、D2 43.9・22:L 292.5、D1 32.3、D2 46.0(mm)
1セット(17本)
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
・15度オフセットでくぼんだ場所も締め付けやすい
・DIN規格に適用
セット内容8:L 140.1、D1 13.9、D2 16.7・9:L 149.6、D1 15.0、D2 18.8・10:L 159.1、D1 15.3、D2 20.9・11:L 165.5、D1 17.7、D2 23.0・12:L 171.8、D1 18.8、D2 25.1・13:L 178.2、D1 20.1、D2 27.2・14:L 190.9、D1 21.5、D2 29.3・15:L 199.7、D1 23.1、D2 31.3・16:L 208.6、D1 24.3、D2 33.4・17:L 225.8、D1 26.7、D2 35.5・18:L 236.9、D1 27.2、D2 37.6・19:L 248.0、D1 28.5、D2 39.7・22:L 292.5、D1 32.3、D2 46.0・24:L 314.7、D1 34.1、D2 50.1(mm)
1セット(14本)
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
セット内容【コンビネーションレンチ】8.9.10.11.12.13.14.15.16.170.18.19mm・【エクストラロング六角レンチ】1.5,2.0,2.5,3,4,5,6,8,10mm、【エクストラロング不正防止トルクス6角レンチセット】T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40,T45,T50
1セット(30本)
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。