作業工具/電動・空圧工具 :「金鏝仕上げ」の検索結果
商品豆知識
背金付きで強度がある鏝です。油焼タイプで粘りがあるので材料が伸びやすいです。
ステンレスで錆びにくく手入れが簡単です。背金付きで強度がある鏝です。錆びやすい材料などの仕上げ作業に。
材質ステン、木柄
立ったままの状態で土間のナラシ後の最終仕上げや機械作業後の波消し等が楽にできます。サイズが890mmなので、ナラシ部分に鉄筋などが出ていても当たりにくく、小回りが利きやすい!。防水、レベリング下のコンクリート金鏝作業、張り物下のコンクリート仕上げ作業、トップコート仕上げ作業などに!。固定式のたち鏝くん横型です。(角度を変える事は出来ません)。柄はネジ式ですが取り外しも可能です。簡易的ですが、コテ部を守るカバーは付属しております。
長さ(mm)(コテ)890
柄長さ(mm)1300~2200
しなりがあり使いやすくなっている薄塗鏝!カシメ式で鏝部と首の接着が強力で取れにくいWカシメ採用!仕上げ作業はもちろん、扱いやすいのでDIYなどでも活躍します。ステンレスで錆びにくく手入れも簡単!丸柄仕様タイプです。
用途塗り作業の仕上げなどに
板厚(mm)0.3
しなりがあり使いやすくなっている薄塗鏝!カシメ式で鏝部と首の接着が強力で取れにくいWカシメ採用!仕上げ作業はもちろん、扱いやすいのでDIYなどでも活躍します。ステンレスで錆びにくく手入れも簡単!丸柄仕様タイプです。
用途目地などの仕上げ作業に
板厚(mm)0.7
丈(mm)120
しなりが良く抜群の使い易さを発揮します。
耐水性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れ抜群の耐久性を発揮します。
ヒズミ・ネジレを少なくした背金です。
厚さ(mm)0.5
洗練された本物志向
すべての職人さんに使用されている鏝
厚さ(mm)0.3
洗練された本物志向
すべての職人さんに使用されている鏝
厚さ(mm)0.5
カシメ式により鏝部分と背金がはがれにくくなっており、広い土間の仕上げ作業や頭はりなどに最適です!本焼・ステンに比べて鏝にねばりがあります。1本首仕様の土間コテです。
用途土間鏝作業や塗り作業に
幅(mm)(鏝尻)102、(鏝肩)102
材質木製/鋼
スリム型の土間用鏝です!カシメ式により鏝部分と背金がはがれにくくなっています。広い土間の仕上げ作業や頭はりなどに最適!
幅(mm)尻:69
寸法(mm)300
肩幅(mm)74
1本
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
スリム型の土間用鏝です!カシメ式により鏝部分と背金がはがれにくくなっています。広い土間の仕上げ作業や頭はりなどに最適!
扱い易さ・軽さを追求した、たち鏝SP!側溝のナラシ作業などに便利なサイズです。金コテの仕上げ作業に使用できます。コテ部分の金具は約180°、柄(1300mm~2200mmの伸縮柄)の角度は約90°に角度調整できるためお好みの角度に固定し使用できます。(固定式となります)立ったままの状態で土間の仕上げ作業や波消し作業が楽にできます。(仕上げ用の鏝となりますので無理な鏝作業には向いておりません)簡易カバー付きとなっています。ステンレスのコテ板を使用。(サビにくく手入れが簡単ですが炭素が入っているため、サビは出ます)
用途側溝のナラシ作業・金コテの仕上げ作業など
材質ステンレス
奥行(mm)102
柄長さ(mm)1300~2200
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。