商品豆知識
2枚のPPA樹脂パッドが結束バンドや0.1mm以下の極細線の切れ端をキャッチします。
用途電線、ケーブルの結束や自動車、機械のメンテナンスに。
仕様ばね付、飛散防止パッドスペア2セット付
トラスコ品番202-2931
全長(mm)165
質量(g)195
刃形ラウンド刃
材質(グリップ)エラストマー二重成型グリップ
機能0.1mm以下の極細線対応
対応幅(mm)結束バンド:9
切断能力(mm)プラスチックΦ4
切断能力(Φmm) より線Φ2
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
片手で通信用20mmケーブルが切断できます。切り始めは、柔らかい被覆を切るために支点を刃部から離して太いケーブルをはさみ、切断中は支点が刃部に近づいていくので、銅芯を力強く切断することができます。
全長(mm)240
呼び寸法(mm)250
トラスコ品番828-3548
質量(g)380
頭部厚(mm)21
頭部幅(mm)37
柄幅(mm)53
切断能力(Φmm)ケーブル(鋼芯)20
1本
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
日本初バネ付ケーブルカッター/ケーブルを潰さず軽い力でキレイに切れる
用途ケーブルの切断に
全長(mm)239
質量(g)435
材質(本体)特殊合金鋼
被覆材塩化ビニール(柄)
タイプ無酸化全体焼入れ
硬度54~58HRC
切断能力(Φmm)ケーブル:13.0 IV線:60mm2
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
1本でケーブルの切断と皮むきができます。
全長(mm)165
呼び寸法(mm)150
質量(g)160
頭部厚(mm)10
頭部幅(mm)25
柄幅(mm)43
切断能力(Φmm)ケーブル(鋼芯)9.0
切断能力(mm2)IV線22
皮むき能力0.15~6mm2:先端4~16mm2:根元
1本
¥3,198
税込¥3,518
欠品中
ハンドルを反転させることにより、ケーブルの外側被覆の切り込み、切り裂きの作業がこれ1つで可能になりました。
全長(mm)162
呼び寸法(mm)150
質量(g)160
頭部厚(mm)10
頭部幅(mm)25
柄幅(mm)47
切断能力(Φmm)ケーブル(鋼芯)9.0
切断能力(mm2)IV線22
皮むき能力Φ30
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
日本初バネ付ケーブルカッター/ケーブルを潰さず軽い力でキレイに切れる
用途ケーブルの切断に
全長(mm)162
質量(g)140
材質(本体)特殊合金鋼
被覆材塩化ビニール(柄)
タイプ無酸化全体焼入れ
硬度54~58HRC
切断能力(Φmm)ケーブル:9.0 IV線:22mm2
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
アルミハンドルで軽量化を実現!機動性に優れ電設工事をサポートします!
刃の形状を平型のWFに合せて長くしているので2.6mm×3心が軽い力で切れます。
全長(mm)210
呼び寸法(mm)200
トラスコ品番852-0396
質量(g)285
切断能力(mm)(VVF)2.6×3芯(銅線)Φ3.2
頭部厚(mm)12
頭部幅(mm)34
先端長(mm)33
柄幅(mm)45
アズワン品番64-8436-94
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。