手にフィットするエラストマーグリップ!
用途鉄線、より線、VVFの切断作業
全長(mm)163
質量(g)160
材質(グリップ)エラストマー成型
頭部厚(mm)11
頭部幅(mm)19
先端長(mm)22
柄幅(mm)54
切断能力(mm)プラスチックVVF:1.6×3芯、軟鉄線:Φ1.8、銅線:Φ2.6、より線:Φ2.0
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
キズつけないでガッチリ掴む
用途プラスチック、ステンレス、真鍮、メッキ製品等、傷をつけたくない作業に!
種類コンビネーションプライヤ
バネあり
手にフィットするエラストマーグリップ!
用途鉄線、より線の切断作業
全長(mm)120
質量(g)70
材質(グリップ)エラストマー成型
頭部厚(mm)8
頭部幅(mm)14
先端長(mm)21
柄幅(mm)51
切断能力(mm)プラスチック軟鉄線:Φ1.6、銅線:Φ2.0、より線:Φ2.0
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
キズつけないでガッチリ掴む
用途プラスチック、ステンレス、真鍮、メッキ製品等、傷をつけたくない作業に!
バネあり
手にフィットするエラストマーグリップ!
用途プラスチックの切断作業
材質(グリップ)エラストマー成型
先端長(mm)25
1袋(5本)
¥109
税込¥120
当日出荷
オプション品です。
用途ツノダ製品のバネが折れたり曲がったりしたときに交換できる専用バネ
対応商品ツノダ製品
刃が鋭く重量が軽く、ばね付で長時間の連続作業も楽にできます。エンジニアプラスチック(PC、POM)も切断可能です。
用途プラスティック成型品の曲面部のゲートカットに。
仕様フラット刃ばね付、KingTTC専用工具ライトプラニッパーバネ付
材質機械構造用炭素鋼グリップ:塩化ビニール
切断能力(mm)樹脂Φ5
模型組立など突起物の切断に!壁際の切断作業に威力を発揮!
全長(mm)116
トラスコ品番828-3575
質量(g)70
頭部厚(mm)8
頭部幅(mm)18
切断能力(Φmm) 銅線2
先端長(mm)9
柄幅(mm)50
切断能力(Φmm) より線2
切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6
切断能力(mm)ステンレスΦ0.9
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
握りやすいグリップで女性の手にも優しくフィット!板材や線材の加工に最適!
全長(mm)140
トラスコ品番828-3537
質量(g)110
頭部厚(mm)10
頭部幅(mm)17
切断能力(Φmm) 鉄線1
切断能力(Φmm) 銅線2.6
先端長(mm)26
柄幅(mm)42
切断能力(Φmm) より線2
切断能力(mm)ステンレスΦ0.8
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
非対称形状つかみ刃でガッチリ喰いつきます。耐久性抜群のカシメ構造です。スリムな先端形状です。2段階スライド調整可能です。
用途自動車、バイク、自転車などの整備や家庭用でのメンテナンスに。
材質機械用構造炭素鋼、グリップ:塩化ビニール
バネあり
RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ初のバネ付きタイプ/「締める」「切る」二つの作業をこれ一本で結束完結/バネ付き、計量コンパクトで連続作業も疲れにくい
用途結束バンドの切断に
全長(mm)114
質量(g)65
硬度42~50HRC(全体)/56~62HRC(刃部)
材質機械構造用炭素鋼
タイプ無酸化全体焼入れ、刃部高周波焼入れ
表面処理錆防止油使用
被覆材塩化ビニール(柄)
切断能力(Φmm)結束バンド:4、プラスチック:2.0、真鍮線:1.0、より線2.0
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
先端に硬いピアノ線ビットを使用!高い耐久性と耐摩耗性を実現!
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸用
アルミワイヤーの切り口が綺麗に切れます!
全長(mm)130
質量(g)65
切断能力(mm)(鋼線)Φ0.6
頭部厚(mm)7
頭部幅(mm)14
切断能力(Φmm) 銅線2
先端長(mm)14
柄幅(mm)50
切断能力(mm)ステンレスΦ0.9
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
刃が長いのでΦ6のプラスチックでも切断可能。VVF3心線の切断も可能(PN-200のみ)
質量(g)220
切断能力(Φmm) 銅線2
柄幅(mm)52
切断能力(Φmm) より線5.5
5段階スライド調整/連続作業に便利なバネ付き/番線カッター機能付き/携帯性があり、持ち運びしやすく、手軽に使えるのでご家庭での使用にも最適。
用途プラスチック、ステンレス、真鍮、メッキ製品等、傷をつけたくない作業に
全長(mm)202
質量(g)240
材質(本体)機械構造用炭素鋼
材質POM樹脂(くわえ部)
被覆材塩化ビニール(柄)
表面処理黒染め処理
使用範囲(Φmm)パイプ外径:7~50
切断能力(Φmm)軟鉄線(針金):2.0
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!

ラジオペンチ(JIS)
モノタロウ
¥629
税込¥692
握りやすいグリップで女性の手にも優しくフィット!細かい線材の曲げ加工に最適
全長(mm)163
トラスコ品番853-4960
質量(g)120
先端先細
頭部厚(mm)10
頭部幅(mm)17
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
切断能力(Φmm) 銅線2.6
先端長(mm)48
バネ有り
柄幅(mm)42
切断能力(Φmm) より線2
切断能力(mm)ステンレスΦ1.0
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
日本初バネ付ケーブルカッター/ケーブルを潰さず軽い力でキレイに切れる
用途ケーブルの切断に
全長(mm)162
質量(g)140
材質(本体)特殊合金鋼
被覆材塩化ビニール(柄)
タイプ無酸化全体焼入れ
硬度54~58HRC
切断能力(Φmm)ケーブル:9.0 IV線:22mm2
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
握りやすいグリップで女性の手にも優しくフィット!鉄線、銅線、アルミワイヤー、より線の切断に
全長(mm)134
トラスコ品番853-5072
質量(g)110
頭部厚(mm)10
頭部幅(mm)17
切断能力(Φmm) 鉄線1
切断能力(Φmm) 銅線2.6
先端長(mm)20
柄幅(mm)42
切断能力(Φmm) より線2
切断能力(mm)ステンレスΦ1.0
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
刃が長くガッチリしているので、Φ6のプラスチックの他VVF3芯線の切断も可能です。エンジニアプラスチック(PC、POM)も切断可能です。
全長(mm)202
仕様フラット刃ばね付、KingTTC専用工具ヘビープラニッパーバネ付
材質特殊合金鋼グリップ:塩化ビニール
質量(g)220
切断能力(mm)VA線2.0×3芯
切断能力(mm)樹脂Φ8
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
先端が細く、小さなものもつかみやすい。滑りにくく、キズをつけにくい特殊セレーション加工。手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップ採用
仕様●材質:高炭素鋼●焼入れ:刃部高周波焼入れ●刃部硬度:58~64HRC●柄被覆:エラストマーグリップ(二重成型)●切断能力(Φmm):軟鉄線(針金)1.6、銅線2.6、より線2.0mm2
アズワン品番65-9618-75
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
先端に硬いピアノ線ビットを使用!高い耐久性と耐摩耗性を実現!
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸用
先端に硬いピアノ線ビットを使用!高い耐久性と耐摩耗性を実現!
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別穴用
先端を細く丸く仕上げているので、小さいまるめも簡単、綺麗に作れます!
全長(mm)133
質量(g)85
頭部厚(mm)8
頭部幅(mm)15
先端長(mm)25
柄幅(mm)50
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
先端を細長く加工しているため、成形品やランナーに邪魔されずにゲート切りが可能です。
柄幅(mm)48
先端を細長く加工しているため、成形品やランナーに邪魔されずにゲート切りが可能です。
柄幅(mm)48
電気工事や針金の切断、金属板の折り曲げなどに便利。
全長(mm)140
トラスコ品番828-3539
質量(g)100
先端先細
頭部厚(mm)10
頭部幅(mm)11
切断能力(Φmm) 鉄線1
切断能力(Φmm) 銅線2
先端長(mm)44
バネ有り
柄幅(mm)51
切断能力(Φmm) より線2
切断能力(Φmm) 軟鉄線1.8
切断能力(Φmm) ステンレス0.8
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
開閉ばね、皮むき用刃穴が付いています。JIS規格品です。
全長(mm)161
仕様先端部ギザ付
材質機械構造用炭素鋼グリップ:塩化ビニール
質量(g)125
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
切断能力(Φmm) 銅線2.6
内径(mm)ばね付刃:1.5
切断能力(Φmm) 軟鉄線2
1丁
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
針金・銅線など各種線材の切断に幅広く使える。
手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップ採用。ばね付きです。
寸法(mm)160
全長(mm)164
材質高炭素鋼
質量(g)170
刃長(mm)20
刃部硬度56~63HRC
頭部厚(mm)11
切断能力(mm)軟鉄線2
頭部幅(mm)19
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
切断能力(Φmm) 銅線3.2
柄幅(mm)55
切断径(より線mm2)2
刃部加工高周波焼入れ
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
サビにくいステンレス製です。50gの軽量小型で繊細な作業に便利です。滑りにくいエラストマー成型グリップを採用しています。刃先を閉じて収納できるバネを使った開閉ロック機能を搭載しています。(PAT.)
全長(mm)123
トラスコ品番868-1701
材質ステンレス(SUS420J2)、グリップ:エラストマー樹脂
質量(g)50
切断能力(Φmm) 銅線2
切断能力(mm)プラスチックΦ3.0
切断能力(Φmm) 軟鉄線0.9
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
バネを使った開閉ロック機能搭載/片刃仕様により切断面が平滑でキレイな仕上りに
用途プラスチック専用
全長(mm)140
質量(g)70
頭部硬度49~55HRC
ばねの種類開閉ロック機能バネ(PAT.)
被覆材エラストマー成型グリップ(柄)
切断能力(mm)プラスチック:3.0
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
日本初バネ付ケーブルカッター/ケーブルを潰さず軽い力でキレイに切れる
用途ケーブルの切断に
全長(mm)239
質量(g)435
材質(本体)特殊合金鋼
被覆材塩化ビニール(柄)
タイプ無酸化全体焼入れ
硬度54~58HRC
切断能力(Φmm)ケーブル:13.0 IV線:60mm2
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
軽量でサビにくいステンレス製です。刃先を閉じて収納できるバネを使った開閉ロック機能を搭載しています。(PAT.)。滑りにくいエラストマー成型グリップを採用しています。
用途PC、家電のメンテナンスやアクセサリー制作、アウトドアに。
全長(mm)140
トラスコ品番125-0220
材質ステンレス(SUS420J2)、グリップ:エラストマー樹脂
質量(g)70
切断能力(mm)針金:Φ1.6
切断能力(Φmm) 銅線2.6
切断能力(mm)プラスチックΦ4.0
切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
精密機器の組立・修理に。
手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップ採用。
寸法(mm)150
全長(mm)163
先端先細
バネ有り
材質高炭素鋼
質量(g)135
刃長(mm)10
刃部硬度56~62HRC
頭部厚(mm)10
切断能力(mm)軟鉄線2
頭部幅(mm)17
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
切断能力(Φmm) 銅線2.6
先端長(mm)51
柄幅(mm)55
切断径(より線mm2)2
刃部加工高周波焼入れ
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ゲートの切断やリード線など細かい線材が切断しやすい小型軽量ニッパーです。
全長(mm)124
トラスコ品番828-3588
材質機械構造用炭素鋼
質量(g)45
刃先形状フラット刃・ばね付
切断能力(Φmm) 銅線Φ1.0
1丁
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
クリップタイプのジョイントを使用したローラチェーンの取付・交換が安全で確実にできます。
縦横型は頭部側面にもクリップをつかむ溝が付いているので、狭い隙間でも使用できます。
(PAT.)
用途自転車・バイク、産業機械用チェーンの脱着用プライヤー
仕様ばね付
適合ローラーチェーン
トラスコ品番162-3707
材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール
厚さ(mm)9
全長(mm)164
質量(g)145
寸法A(mm)46
アズワン品番64-8585-47
適合範囲(mm)410~630(車両用)35~60(産業機械用)1/2×1/8(自転車用)E形止め輪3~5
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
2枚のPPA樹脂パッドが結束バンドや0.1mm以下の極細線の切れ端をキャッチします。
用途電線、ケーブルの結束や自動車、機械のメンテナンスに。
仕様ばね付、飛散防止パッドスペア2セット付
トラスコ品番202-2931
全長(mm)165
質量(g)195
刃形ラウンド刃
材質(グリップ)エラストマー二重成型グリップ
機能0.1mm以下の極細線対応
対応幅(mm)結束バンド:9
切断能力(mm)プラスチックΦ4
切断能力(Φmm) より線Φ2
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!

先曲ラジオペンチ
モノタロウ
¥858
税込¥944
卓上で作業しやすい先曲りタイプ!細かい加工や切断に最適!
全長(mm)141
トラスコ品番828-3580
質量(g)70
先端先曲がり
頭部厚(mm)8
頭部幅(mm)13
切断能力(Φmm) 銅線2
先端長(mm)40
バネ有り
柄幅(mm)50
切断能力(Φmm) より線2
切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6
切断能力(Φmm) ステンレス0.9
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

先曲ラジオペンチ
モノタロウ
¥858
税込¥944
メッキ仕上げで錆にも強い!釣りや園芸などアウトドア用に最適です。
全長(mm)157
トラスコ品番828-3542
質量(g)125
先端先曲り
頭部厚(mm)10
頭部幅(mm)17
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
切断能力(Φmm) 銅線2.6
先端長(mm)47
バネ無し
柄幅(mm)52
切断能力(Φmm) より線2
切断能力(Φmm) 軟鉄線2.0
切断能力(Φmm) ステンレス1
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。