真鍮線や銅板など軽い力でラクラク切断!ハンドル部分に特殊処理を施し「頑丈+ガタツキ軽減=長寿命化」を実現
全長(mm)230
トラスコ品番853-5088
質量(g)255
切断能力(mm)(真鍮線)Φ5.0
頭部厚(mm)11.5
頭部幅(mm)34
切断能力(Φmm) 銅線5
先端長(mm)19
柄幅(mm)47
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
真鍮線や銅板など軽い力でラクラク切断!ハンドル部分に特殊処理を施し「頑丈+ガタツキ軽減=長寿命化」を実現
全長(mm)230
トラスコ品番853-5087
質量(g)255
切断能力(mm)(真鍮線)Φ5.0
頭部厚(mm)11.5
頭部幅(mm)34
切断能力(Φmm) 銅線5
先端長(mm)19
柄幅(mm)47
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
刃が垂直なので、突起物の切断やソーイング、レザークラフト、籐工芸などに最適。偏芯タイプなので軽い力で切断可能。
繊細な切断ができる精密刃仕様。際まで切れる刃形状。
頭部厚(mm)12
切断能力(Φmm) 銅線4.0
切断能力(Φmm)(真鍮線)3.0
開き幅(mm)13
柄幅(mm)47
シリーズ初のバネ付きタイプ/「締める」「切る」二つの作業をこれ一本で結束完結/バネ付き、計量コンパクトで連続作業も疲れにくい
用途結束バンドの切断に
全長(mm)114
質量(g)65
硬度42~50HRC(全体)/56~62HRC(刃部)
材質機械構造用炭素鋼
タイプ無酸化全体焼入れ、刃部高周波焼入れ
表面処理錆防止油使用
被覆材塩化ビニール(柄)
切断能力(Φmm)結束バンド:4、プラスチック:2.0、真鍮線:1.0、より線2.0
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ラジオペンチに割り込み、皮むきなど電気工事に必要な機能を付けています。
全長(mm)161
仕様先端部ギザ付、KingTTCHARD万能ラジオペンチ刃部1ツ穴付、切断能力:真鍮線Φ2.0mm、スレンレス線Φ1.6mm、より線5.5mm2
材質機械構造用炭素鋼グリップ:塩化ビニール
質量(g)125
切断能力(mm)真鍮線Φ2.0、スレンレス線Φ1.6、より線5.5mm2
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
切断能力(Φmm) 銅線2.6
切断能力(Φmm) 軟鉄線2
1丁
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
切断面がキレイに切れ、壁際の切断にも便利です。
用途電気工事、壁際での切断作業に。
トラスコ品番528-8031
材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール
形状刃表面:セミフラッシュ
全長(mm)114
切断能力(mm)アルミ線:1.6、真鍮:1.0、銅線:2.0
切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2
刃先(mm)19
切断能力(mm)プラスチックΦ2.0
切断能力(mm2)銅より線:2
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。