2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ100/Φ125サイディングディスク用。塗膜・錆とり研削用の集じんアタッチメント塗膜・錆取り研削作業時、集じん機を使わずに80%以上の集じん率で効率よく粉じんを収集します。スピンドルの動力で内蔵大形ファンを回転させ、粉じんを吸込みます。
用途4型ディスクグラインダ用。塗膜・錆取り等の研削作業時の集じんに。集じん機を持ち込めない場所や高所でも快適に作業ができます。105mmディスクグラインダ。ブレーキ付及び電子制御付ディスクグラインダには使用できません。 付属品サンディングディスク(125mm×#16)×2、紙フィルタ、メッシュバック、専用ホース(1.2m)、アダプタ(100mm用)、ホイルナット、スペーサ、六角棒スパナ、クリップ、専用Oリング 寸法(mm)180×173×89 タイプマキタ用 アズワン品番64-8481-37 RoHS指令(10物質対応)対応 対応サイズ(Φmm)100×15.9Hまたは125×15.9H
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷

MET-4SM 目立てマスター 三京ダイヤモンド工業 動画あり
三京ダイヤモンド工業目立てマスター
目づまりで切れ味が低下したダイヤモンドカッターを目立て作業によって、新品のような切れ味に回復させます。 目立てすることにより、カッターのダイヤ外周部は減少します。 7秒間の研磨で約0.5mmの摩耗量。 本製品はダイヤモンドカッターの目立て用です。 その他の用途には使用しないでください。 カッター本来の性能に回復させるものであり、向上するものではありません。
外径(Φmm)100 内径(Φmm)15 厚さ(mm)6 トラスコ品番758-6655 適合機種TAG-40/TAG-50/TAG-7 セット内容研磨用オフセット砥石1枚(一般鋼材・ステンレス用)外径×厚さ×内径:100×6.0×15.0mm、砥石装脱着用スパナ、踏み板、スペーサ:2個、踏み板用ねじ:2個 長さ(mm)270 幅(mm)235 質量(kg)3.6 高さ(mm)100 適合サイズ(mm)105/125/150/180 使用砥石一般鋼材、ステンレス用オフセット砥石 適合メーカー【電動用】日立/マキタ/リョービ/ボッシュ、【エアー工具用】東空販売
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷