絞り込み
ブランド
- OHTAKE(旧クイッチャー)
- モノタロウ(613)
- BAHCO(バーコ)(1,493)
- BOSCH(ボッシュ)(948)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,195)
- KNIPEX(クニペックス)(1,052)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,203)
- KTC(1,012)
- RIDGID(日本エマソン)(1,015)
- RS PRO(1,550)
- SK11(1,375)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,101)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,255)
- TRUSCO(1,542)
- Wera(1,312)
- エスコ(16,236)
- マキタ(2,557)
- 修理(3,340)
- 工進(1,171)
- 日本紐釦貿易(963)
- 日東工器(1,764)
- ブランドをもっと見る

NSB(SR30付)用ACアダプター 100Vアダプタ(平2ピン)
OHTAKE(旧クイッチャー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷適合NSBシリーズ出力DC12V/500mA入力AC100~240V(50/60)
マルチタイプネジ供給機 NSシリーズ
OHTAKE(旧クイッチャー)¥49,980~税込¥54,978~1本翌日出荷から35日以内出荷1台で8種類のネジ径に対応(レール交換だけで1台で8種類のネジ径に対応します。) よりスムーズにネジを供給。耐久性も飛躍的に向上。(搬送レール傾斜、振動調整可能。レールの横ブレありません。) ライン変更に柔軟に対応(置くだけの簡単設置でワークやラインの変更にに柔軟に対応。)質量(kg)約2.92(レール含む)電源(V)AC100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×181×145適合ねじ径(M)(mm)1.0~3.0外部出力標準化(信号線)使用電源ACアダプター入力電流(mA)500回路(保護・復帰)モーター過負荷停止、電源逆接続保護回路入力電源(V)DC12適合ねじ首下長(mm)20までねじ容量(cc)80
オールラウンドネジ供給機 NJシリーズ
OHTAKE(旧クイッチャー)¥56,980税込¥62,6781本翌日出荷から30日以内出荷NSシリーズより大きなネジにも対応(約150CCのネジをストックできます。) 不得意ネジ形状ほとんど無し(ワッシャー付やSw付のネジも安心して供給できます。) ホッパーとの組み合わせで長時間稼働が可能(ホッパー装着で長時間の無人運転が可能となります。)セット内容レール、L型六角レンチ(2mm)、ACアダプター質量(kg)約3.2電源(V)AC100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×215×136外部出力標準化(信号線)使用電源ACアダプター入力電流(mA)500回路(保護・復帰)モーター過負荷停止、電源逆接続保護回路入力電源(V)DC12適合ねじ首下長(mm)18までねじ容量(cc)150
ねじ蔵 タワータイプ
OHTAKE(旧クイッチャー)¥79,980税込¥87,9781台40日以内出荷クイッチャーの長時間稼働に。 常に適量のネジを供給するので、クイッチャーへの負荷が少なく長持ちさせます。 クイッチャーの上面に置くだけの簡単取り付け。 床面にスペースを取らず、高さ方向にストック量を増やせます。 ネジ量不足検知信号により管理の軽減化が可能。 クイッチャー内のネジ量をセンサーが検知し、自動的に最適なネジ量を供給します。 コンベアベルトの作動時間はタイマー設定できます。付属品ACアダプター、補助ストッカー、信号ケーブル質量(kg)約3.1容量(400ccネジ径長さによるストック本数)M2.3×5/約10000本・M3.0×6/約2800本、増量箱400cc電源(V)AC100供給方式ネジ供給量可変式センサーネジ供給/側光距離可変式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×171×245(295/補助ストッカー取付時)使用電源ACアダプター入力電流(mA)500適応ねじ径M1.0~M5.0入力電源(V)DC12
クイッチャー、レール付
OHTAKE(旧クイッチャー)¥79,980税込¥87,9781台30日以内出荷約150ccのネジをストックできます。 不得意ネジ形状ほとんど無しで ワッシャー付きやSW付きのネジも安心して供給できます。 自動機に遅れることなく供給。ネジの取り出し部にネジ有無センサーがついています。付属品取扱説明書・ACアダプター・六角レンチ・調整用ドライバー電源AC100~240V DC15V 1A ACアダプター外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×274×139首下長(mm)最長18まで適合ねじ径(Φmm)2ねじ容量(cc)約150