1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MCM305GB マルチ切断機 サンコー(サンコーミタチ) 動画あり
二重絶縁構造。 ワンタッチロックバイス機構搭載。 ブレーキ付モーター搭載。 スピンドルロック機構で、ブレード交換の作業性が向上。 スロースタート、モーター保護回路搭載。 LEDライト付。
付属品メガネレンチ17mm×1、T型レンチ、チップソーΦ305(BS305M)、全ねじプレート トラスコ品番491-6859 質量(kg)16.5 対応材質鉄工用 本体質量(kg)16.5 最大切断サイズ(角90°)(mm)100×100 最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)105 芯数2 最大切断サイズ(角45°)(mm)70×70 最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)70 バイス最大口幅(mm)185 切断能力(mm)アングル(90°時)100×100(45°時)50×50
1台
129,800 税込142,780
当日出荷