作業工具/電動・空圧工具 :「回転研磨」の検索結果

特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンコー(サンコーミタチ)電子ストレートサンダ 無段変速
低速で使えるストレートサンダ。 電子制御モータにより、低速域での作業に最適。 無段階変速で任意の回転数設定が可能。 低速の負荷時でも一定回転数を維持。 起動時の反動が小さいソフトスタート採用。 自動復帰型モータ保護機能搭載。 より安全な二重絶縁構造。 作業時の負担の少ない細径タイプ。
用途作業に適した回転数を設定した研磨作業。 消費電力(W)735 研削砥石寸法(mm)(外径)80(各種先端工具) 最高使用周速度(m/s)72
1台
47,980 税込52,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(サンコーミタチ)ストレートポリッシャ
回転数5600min-1でステンレスのミガキ、研磨作業に最適。 安心の二重絶縁仕様。 コレットアダプタ標準装備。
用途100mm不織布ホイール・フラップホイール・綿バフ・サイザルバフ等でステンレスミガキ作業 付属品17mmスパナ×2、10/12mmスパナ、ディスクスパナ、スリーブΦ12.7(厚さ25mmのみ対応)、6mmコレット、コレットアダプタ、カーボンブラシ×1セット 消費電力(W)435 研削砥石寸法(mm)(外径)研磨布類:100以下(不織布・フラップホイール等)、バフ類:125以下(綿バフ・サイザル等) 最高使用周速度(m/s)38 アズワン品番64-8613-78 シャフト寸法(mm)M10(1.5)×38
1台
38,980 税込42,878
6日以内出荷

おすすめ人気ランキング