作業工具/電動・空圧工具 :「研削盤」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンコー(サンコーミタチ)ストレートグラインダ
38mmストレートグラインダ。二重絶縁モデル。Φ6コレットタイプ
寸法(mm)【インターナル】38 長さ(cm)39.9 カーボンブラシ呼び番号CB1100
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(サンコーミタチ)電気グラインダ
高性能モーター搭載
電源(V)単相100 電流(A)7.6 コード長さ(m)2.7 消費電力(W)(50/60Hz)735 砥石寸法(mm)100×6×15 回転数(min-1[r.p.m])12000 本体質量(kg)1.5 付属品オフセット砥石、ディスクスパナ 最大出力(W)960
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

サンコー(サンコーミタチ)ストレートグラインダ
65mmストレートグラインダ。M10ネジタイプ。余裕の定格6A
寸法(mm)【インターナル】65 質量(g)3000 電流(A)6.0 電源(V)単相100 消費電力(W)580 回転数(min-1[r.p.m])18000 長さ(cm)59.3 カーボンブラシ呼び番号CB1004
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷

サンコー(サンコーミタチ)安全機能付きストレートグラインダ
通常電流・異常電流をLED灯でお知らせ、再起動防止機能搭載、キックバック軽減機能搭載、過負荷保護機能搭載、ソフトスタートでモーター起動時の反動を軽減、ブレーキ付き二重絶縁モーター搭載、全長3.5mロングコード仕様
付属品砥石軸、両口スパナ(10x12mm)、片口スパナ(17mm)、カーボンブラシ予備1SET 消費電力(W)485 本体質量(kg)1.9 取付寸法(mm)インターナル砥石最大Φ38
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷

多くのユーザーで使われているミタチ製ストレートグラインダー用コレットチャックです。
用途ミタチ製ストレートグラインダー専用 トラスコ品番284-2688 適合機種MGS38A、MGS38A1、MSS-65AC、SGS-38SX、SGS38X2 種別コレット 全長(mm)38 コレット径(Φmm)6
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

サンコー(サンコーミタチ)ディスクグラインダ
二重絶縁構造です。
用途研削・切断作業に
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンコー(サンコーミタチ)ディスクグラインダ
最大出力1200W高性能モーター搭載。 握り径Φ63×60.5の標準径タイプ。 二重絶縁。
用途ハードな重研削作業に 消費電力(W)810 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6 最高使用周速度(m/s)72
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(サンコーミタチ)ディスクグラインダ
広範囲作業の125mm細径グラインダ。 握り径Φ56の細径タイプ。 高性能モータ搭載。 125mmで研削作業に最適。 サイドハンドル標準装備。
付属品サイドハンドル、砥石(MPエース)、カーボンブラシ×1セット、ディスクスパナ 消費電力(W)735 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6 研削砥石寸法(mm)(穴径)22 最高使用周速度(m/s)72 アズワン品番64-8608-85 シャフト寸法(mm)M16(2.0)×12
1台
16,980 税込18,678
6日以内出荷

MG100BDK ディスクグラインダ サンコー(サンコーミタチ) 動画あり
サンコー(サンコーミタチ)ディスクグラインダ
キックバック軽減で切断作業等に発生する材料への挟み込み時、モーターを停止させます。再起動防止で予期せぬモーター起動を防ぎます。ソフトスタートでモーター起動時の反動を軽減します。ブレーキ付き二重絶縁モーターで安全に素早く先端工具の回転を止めます。過負荷保護機能搭載です。LEDランプで通電の状態をお知らせします。
用途切断作業、研削作業、研磨作業 付属品サイドハンドル・フレキシブルトイシ(MPエース)・カーボンブラシ1セット・ディスクスパナ 消費電力(W)735
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷

余裕の7.6A。 耐久力・冷却性能共に5%UP(数値はメーカー従来モデル比)
付属品125mmフレキシブル砥石、ディスクスパナ、カーボンブラシ(スペア)、サイドハンドル 全長(mm)288 電圧(V)単相100 消費電力(W)735 最大出力(W)1000 芯数3 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径22 握り径(Φmm)56(細径) 取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M16(2.0)×12
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

サンコー(サンコーミタチ)電気ディスクグラインダ
無段変速電子ディスクグラインダ
用途低速が冴える磨きの達人。二重絶縁モーター 厚さ(mm)6 質量(kg)1.5 穴径(Φmm)15 電圧(V)100 消費電力(W)735 回転数(min-1[r.p.m])5000~9500 コード長さ(m)2.7 外径(Φmm)100 定格電流(A)7.6 握り径(Φmm)58 シャフト寸法(mm)M10(1.5)×10
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

サンコー(サンコーミタチ)電気ディスクグラインダ
低速強力型。冷却性能UPで驚異の耐久力を実現
消費電力(W)810 砥石寸法(Φmm)穴径15 握り径(Φmm)63
1台
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(サンコーミタチ)電気ディスクグラインダ
さらに使いやすく安全に。 細径(Φ56)で驚異の耐久力。 サイドハンドル標準装備。 コード3.5mで広範囲に作業性アップ。
付属品フレキシブル砥石、ディスクスパナ、カーボンブラシ(スペア)、サイドハンドル 消費電力(W)735 最大出力(W)1000 握り径(Φmm)56(細径) 取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×10
1台
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンコー(サンコーミタチ)100mmディスクグラインダ
100mmディスクグラインダ。丈夫なアルミボディモデル。細径(Φ56)で脅威の耐久力。定格7.6A最大出力1000Wブレーキ付モーター搭載
厚さ(mm)6 質量(g)1600 電源(V)単相100 消費電力(W)735 回転数(min-1[r.p.m])12000 長さ(cm)28.8 定格電流(A)7.6 カーボンブラシ呼び番号CB1102 外径(mm)100 穴径(mm)15
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

サンコー(サンコーミタチ)180mmディスクグラインダ
180mmディスクグラインダ。二重絶縁モーター。コストパフォーマンスモデル
厚さ(mm)6 質量(g)3400 電源(V)単相100 消費電力(W)1050 回転数(min-1[r.p.m])7550 長さ(cm)43.8 定格電流(A)11.0 カーボンブラシ呼び番号CB1004 外径(mm)180 穴径(mm)22
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷

サンコー(サンコーミタチ)100mmディスクグラインダ
100mmディスクグラインダ。ブレーキ付二重絶縁モーター搭載。定格7.6A最大出力100W
厚さ(mm)6 質量(g)1500 電源(V)単相100 消費電力(W)735 回転数(min-1[r.p.m])12000 長さ(cm)28.8 定格電流(A)7.6 カーボンブラシ呼び番号CB1102 外径(mm)100 穴径(mm)15
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

サンコー(サンコーミタチ)100mmディスクグラインダ
100mmディスクグラインダ。丈夫なアルミボディモデル。細径(Φ56)で脅威の耐久力。定格7.6A最大出力1000Wブレーキ付モーター搭載。3Pプラグ仕様
厚さ(mm)6 質量(g)1600 長さ(cm)28.8 定格電流(A)7.6 カーボンブラシ呼び番号CB1102 外径(mm)100 穴径(mm)15
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

高性能モータ搭載。 コード長3.5m。 より広い作業範囲が可能。 サイドハンドル標準装備。
付属品サイドハンドル、フレキシブル砥石(MPエース)、カーボンブラシ×1セット、ディスクスパナ 消費電力(W)735 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6 研削砥石寸法(mm)(穴径)15 最高使用周速度(m/s)72 シャフト寸法(mm)M10(1.5)×10
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷

各軸付先端工具にも対応。
付属品コレットアダプタ、Φ6コレット、ディスク受け/止め、カーボンブラシ(スペア)、片口スパナ(17mm×2)、両口スパナ(10×2) トラスコ品番762-6312 全長(mm)428 電圧(V)単相100 消費電力(W)(高速)380、(低速)335 芯数3 砥石寸法(Φmm)外径(最大)48 握り径(Φmm)64×61 取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×38
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

サンコー(サンコーミタチ)ストレートサンダ
新開発のパワフルモータ搭載。 大口径ストレートサンダ。 各種先端工具に対応。 最大厚30mmまでの先端工具取付可能。 軽量、二重絶縁タイプ。
用途各種研磨作業、鉄・ステンレス溶接・溶断部の研削・仕上げ 付属品ディスクトメ(厚物用)、19mmスパナ、ストッパーボウハイ10、カーボンブラシ×1セット 消費電力(W)580 研削砥石寸法(mm)(外径)125以下(不織布・フラップホイール・布バフ等) 最高使用周速度(m/s)30 アズワン品番64-8613-86 シャフト寸法(mm)Φ12.7(M12)×30
1台
51,980 税込57,178
6日以内出荷

サンコー(サンコーミタチ)電子ストレートサンダ 無段変速
低速で使えるストレートサンダ。 電子制御モータにより、低速域での作業に最適。 無段階変速で任意の回転数設定が可能。 低速の負荷時でも一定回転数を維持。 起動時の反動が小さいソフトスタート採用。 自動復帰型モータ保護機能搭載。 より安全な二重絶縁構造。 作業時の負担の少ない細径タイプ。
用途作業に適した回転数を設定した研磨作業。 消費電力(W)735 研削砥石寸法(mm)(外径)80(各種先端工具) 最高使用周速度(m/s)72
1台
47,980 税込52,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合機種MG100AL・MG100A1・MGS38AD・MGS38A1・MGV100BD・MGSV1AD・MGSV1ADC・HG100AD・MG125SA2 トラスコ品番275-2204 質量(g)3
1セット(2個)
379 税込417
当日出荷

多くのユーザーで使われているミタチ製ストレートグラインダー用コレットチャックです。
用途ミタチ製ストレートグラインダー専用 トラスコ品番360-2885 適合機種MGS38A、MGS38A1、MSS-65AC、SGS-38SX、SGS38X2 質量(g)30 コレットサイズ(mm)3×38
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
469 税込516
当日出荷

適合機種SGS38SX・SSC165N・HSC165N・HGC150・SD102G トラスコ品番275-2174 質量(g)3
1セット(2個)
399 税込439
当日出荷

1セット(2個)
369 税込406
当日出荷