ミタチ チップソー切断機サンコー(サンコーミタチ)翌々日出荷
独自のスイング機能により切断時の負荷を低減し、切断スピードと刃物の高寿命を実現しました。
H型鋼200×100を8秒で切断します。
砥石切断機と比較して1/4、ロータリーバンドソーと比較し1/13のスピードで切断できます。
切断面が綺麗でバリ取りの後処理が不要です。
焼けが少ないため切断面が熱くありません。
切削液不要のドライタイプです。
用途一般鋼材:角パイプ・アングル・フラットバー・丸棒、構造用鋼材:H型鋼・I型鋼・チャンネル鋼、各種管材:ライニング管・鋼管・ガス管電源(V)三相200定格電流(A)15電源コード(m)5.0(4芯キャブタイヤケーブル)無負荷回転数(min-1[r.p.m])800トラスコ品番792-0857セット内容自動開閉移動カバー装備、チップソー(BS-405N)、ブレ止めローラー、大型透明プロテクター幅(mm)550寸法(mm)【ピンホール】Φ65×Φ11×2質量(kg)220高さ(mm)1280奥行(mm)840角度(°)【可変】右90~30外径(Φmm)405消費電力(kW)3.7電動機3.7kw×4P無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])800/960バイス最大口幅(mm)205適合チップソー(外径×穴径)(Φmm)405×40
チップソー切断機サンコー(サンコーミタチ)6日以内出荷
独自のスイング機能により切断時の負荷を低減し切断スピードと刃物の高寿命を実現
H型鋼200×100を8秒で切断
砥石切断機と比較して1/4、ロータリーバンドソーと比較し1/13のスピードで切断できます
切断面がきれいでバリ取りの後処理が不要
やけが少ないため切断面が熱くありません
切削液不要のドライタイプです
鉄工用チップソーBS-405Nが標準付属
用途一般鋼材:角パイプ、アングル、フラットバー、丸棒
構造用鋼材:H型鋼、I型鋼、チャンネル鋼
各種管材:ライニング管、鋼管、ガス管の切断・加工刃物外径(Φmm)405刃物内径(Φmm)40対応材質鉄工用回転数(min-1[r.p.m])800全負荷電流(A)15コード長さ(m)5芯数4バイス最大口幅(mm)205ピンホール(mm)Φ65×Φ11×2電動機3.7kW×4P本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×840×1280付属品チップソーBS-405N(1枚)、工具セット角度可変右90°~30°(0°~60°)刃厚(mm)2.8質量(kg)220
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
ページ: 1/ 3
指輪パーツアーテック[学校教材・教育玩具]税込¥125¥114