作業工具/電動・空圧工具 :「軸付砥石 3mm軸」の検索結果
チェーンソーの目立てが簡単に!
用途チェーンソーのメンテナンスに。
付属品ダイヤ式軸付砥石(4.0mm 3本 / 4.8mm 1本 / 5.5mm 1本 / 7.0mm 1本)、取扱説明書、スパナ
質量(g)約650
周波数(Hz)50/60
電流(A)1.35
電源(V)100
消費電力(W)135
回転数(min-1[r.p.m])低速時:10000、最高:32000
定格時間(分)30
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。