通常品に較べ柄が短いので、たたき込みやすくなっています。特殊全面ラバーグリップ使用で、すべりにくく、手になじみ易いです。ハンマー部は全面がアンカー打ち込みに最適な形状となっています。
用途あと施工アンカー施工工具
種類両口ハンマー
頭径(Φmm)46
全長(mm)245
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途施工作業
ヘッド長(mm)105
材質(グリップ)特製ラバーグリップ
質量(g)1500
トラスコ品番557-7284
1本
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
通常品に較べ柄が短いので、たたき込みやすくなっています。特殊全面ラバーグリップ使用で、すべりにくく、手になじみ易いです。ハンマー部は全面がアンカー打ち込みに最適な形状となっています。
用途あと施工アンカー施工工具
施工後の取り外しが可能です。コンクリートにねじを切り、確実に定着します。取付物の上から施工が可能です。インパクトドライバの標準施工で、短時間で多量施工が可能です。六価クロムを含まないジオメット処理です。
用途コンクリート用に。仮設構造物取付け/椅子設置/室外機(エアコン)取付け等に。
トラスコ品番362-1228
材質スチール、表面処理:ジオメット処理
厚さ(mm)1~10
下穴径(Φmm)12
ねじ長さ(mm)70
ドリル径(Φmm)12
外径(Φmm)(アンカー)14
二面幅(mm)19
首下長(mm)75
埋め込み深さ(mm)65
締付トルク(N・m)65
最大取付物厚さ(mm)10
最大引張荷重(kN)16.5
剪断最大荷重(kN)36.1
外径(mm)14
穿孔径(mm)12
穿孔深さ(mm)85-(取付物厚)
1箱(15本)
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。JCAA認証品とSHASE-S規格品に基づく主要寸法。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。
用途椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け、通信架台取付け、シラ材取付け、プラント設備工事、機器設置など
トラスコ品番317-4098
セット内容ナット/ワッシャー/スプリングワッシャー仕様
材質本体:スチール、スリーブ:ステンレス(SUS304系)、表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ
全長(mm)70
ねじ長さ(mm)27
ドリル径(Φmm)10
埋め込み深さ(mm)有効40以上
最大取付物厚さ(mm)5
最大引張荷重(kN)16.4
剪断最大荷重(kN)20.4
ねじの呼びM10
施工トルク(N・m)標準30
1箱(30本)
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
安全・確実・快適なオールアンカー成功を実現。狭い場所や天井にも簡単に施工が可能。打ち損じが無く、取付部位の破損やネジ部の損傷を防止。360度回転ヘッドでコーナー部分や空間の狭い箇所の成功に最適。アンカー打込機とプッシュナットがしっかりと固定されるバネ付き。ケーブルが邪魔にならないコードレスタイプ
用途オールアンカーC/SC/316SC/C-D施工用
付属品プッシュナット(PN-M16)、スパナ、6mm六角レンチ、油圧オイル、充電器、バッテリー、収納ケース
適合アンカータイプ:オールアンカーC/SC/316SC/C-D
質量(kg)4.6(バッテリー含む)
電源リチウムイオン電池:DC36V、容量2.5Ah
適合サイズM6~M20、W3/8、W1/2、M8D~M20D
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)322×86×262
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
下穴挿入時、ハンマーで頭部を叩いてもねじに影響のない形状です。頭部刻印で、アンカーの全長を施工後でも判断できます。ラインマークにより、不完全な施工は目視で確認できます。(所定トルクをかけて、アンカーねじ部のラインマークが見えている場合は、施工不良のサインです。)。本体径とねじの呼びが同径です。(機材の上から穿孔、アンカー挿入、アンカー施工が可能です。)。荷重に追従し、あと拡張するので、安定した強度を発揮します。(追従拡張機能)
用途コンクリート用に。椅子取り付け、配管・ダクト取り付けなどに。
トラスコ品番119-5343
セット内容ナット/ワッシャー/スプリングワッシャー仕様
材質ボディ:スチール(SWCH22A)、スリーブ:スチール(SPCC)
全長(mm)80
ねじ長さ(mm)40
ドリル径(Φmm)12
埋め込み深さ(mm)有効45
最大取付物厚さ(mm)7
最大引張荷重(kN)19
剪断最大荷重(kN)23.4
ねじの呼びM12
施工トルク(N・m)標準45
1箱(25本)
¥5,398
税込¥5,938
翌日出荷
安全・確実・快適なオールアンカー施工を実現しました。狭い場所や天井にも簡単に施工が可能です。打ち損じがなく、取付け部位の破損やねじ部の損傷を防止します。
コードレスで自由自在、打込み3秒
プッシュナットでM6~M20、インチも対応(ドブめっき使用可)
L型ヘッド狭い空間に最適
仕様施工時間:約3秒
付属品プッシュナットPN-M16・スパナ(24mm)・6mm六角棒レンチ・油圧オイル・充電器(7UC18YDL)・蓄電池(7BSL36A18)・プラスチック収納ケース・サイドハンドル
質量(kg)4.6
適合範囲オールアンカーC・SC・316SC・C-D、M6~M20、W3/8、W1/2、M8D~M20D
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×103×262※バッテリー含む
バッテリーリチウムイオン電池
電源(DC-V)36
バッテリー容量(Ah)2.5
関連資料(0.78MB)
1個
¥289,800
税込¥318,780
4日以内出荷
オールアンカーの施工を安全・確実・快適に行えます。
狭い場所や天井にも簡単に施工が可能です。
打ち損じがなく、取付部位の破損やねじ部の損傷を防止します。
360°回転ヘッドでコーナー部分や空間の狭い箇所への施工に最適です。
用途オールアンカーC・SC・316SC・C-Dタイプ施工用
仕様【施工時間】約3秒(オールアンカーC-2013、コンクリート強度Fc=30N/m[[M2]])、【使用不可アンカー】(S)C-645・(S)C-840・(S)C-850・C-1619・(S)C-2023・C-850D・316SC-645・316SC-850
トラスコ品番772-4641
セット内容プッシュナット(PN-M16)、スパナ、6mm六角レンチ、油圧オイル、プラスチック収納ケース
材質本体:スチール、カバー部:プラスチック
質量(kg)4
電流(A)10.5
電源100V(50/60Hz)
適合範囲M8~M20
コード長さ(m)3
適合アンカーオールアンカーC・SC・316SC・C-Dタイプ
1台
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。