全長(mm)120
アズワン品番6-532-01
材質PP(ポリプロピレン)
1本
¥129
税込¥142
当日出荷
ジュラコン(R)は有機溶剤に影響されにくいため有機系接着剤もつきにくいです。ライトンは有機ポリマーの為、不変ではなく特定条件下ではいくつかの薬品に影響をうけます。
寸法(mm)11×114
質量(g)6
先端寸法(mm)9×12×0.18t
フッ素樹脂製で優れた機密性と高耐久性を実現しました。
空気弁ボタンはスムーズな開閉動作を実現しています。
吸引軸は360度回転でき、各方向の吸着物に自在に対応できます。
材質フッ素樹脂
接続口外径(Φmm)3.8、4.8(2段口)
外寸法(Φ×L)(mm)21×148(吸引軸、吸着チップ除く)
グリップに優れ、先端部もズレにくい構造になっています。
オートクレーブ可。
材質PA(ナイロン)
全長(mm)120
アズワン品番5-5305-01
1袋(10本)
¥1,485
税込¥1,634
当日出荷
高い耐酸性を有する、非磁性タイプのピンセットです。
材質PBTP(ポリブチレンテレフタレート)、ガラス補強材20%入
全長(mm)120
耐薬品性・耐久性に優れ、強く丈夫です。
材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)・CF(カーボンファイバー)補強
寸法(mm)全長130
耐熱温度(℃)260~300℃
150mm及び180mmピンセットの収納保管に適しています。また130mmまでの短いピンセットも4本まで収納可能です。
アズワン品番5-1105-01
材質PMMA(アクリル)
適合サイズ(mm)110~190
収納数10本(130mmまでは4本)
外寸法(mm)275×206×40
1個
¥19,500
税込¥21,450
翌々日出荷
先端部が常に揃うようにガイドピンを備えています。
アズワン品番7-159-23
材質POM
寸法(mm)12×168
質量(g)5
先端寸法(mm)2.4×0.2t
耐熱温度(℃)85
1個
¥4,554
税込¥5,009
翌々日出荷
アズワン品番7-241-01
材質ETFE(フッ素樹脂)
形状直
寸法(mm)123
1個
¥3,564
税込¥3,920
当日出荷
<PS-1>150mm及び180mmピンセットの収納に適しています。また130mmまでの短いピンセットも4本まで収納可能です。
<PS-2>超精密ピンセット等短いピンセットの収納に適しています。
材質PMMA(アクリル)
収納数10本(130mmまでは4本)
チップ本体を傷つけることなくパイプ部のワンタッチ装着が可能です。
機能性を重視したデザインは長時間の使用でも疲れません。
中断スイッチを標準装備しています。
ワンタッチ吸着、人間工学に基づく洗練された機能性デザイン
仕様ノーマルオープン
材質本体/導電性PVDF、チューブ/SUS316
表面抵抗値(Ωcm)10^3~10^6(導電性PVDF)
アズワン品番7-593-22
1個
¥71,100
税込¥78,210
31日以内出荷
コードレスタイプで作業範囲が広がります。
吸着時は動作音が変わり、吸着ミスを防ぎます。
材質本体/アルミニウム、ウェハーチップ/PEEK樹脂(耐熱温度:100℃)
付属品フィルタ×1枚(内蔵)
寸法(mm)20×28×195
質量(g)170
電源アルカリ9V乾電池×1個(付属)
アズワン品番1-6790-01
1本
¥257,000
税込¥282,700
翌々日出荷
1袋(11本)
¥1,287
税込¥1,416
当日出荷
とっさに役立つ便利なドライバーセット。
エクステンション、T型ハンドル、フック廻しといて使用出来る3-wayマスターハンドル付き。
使用頻度の高いサイズにピン抜きを入れました。
+00/+1/+2/-1.7/-4.7/ピン抜き/マスターハンドル。
仕様●材質:炭素工具鋼/PP樹脂
アズワン品番68-4098-95
1個
¥439
税込¥483
8日以内出荷
水栓につなぐだけで容易に給水でき、外出時の水やりも可能です。
仕様●水やり時間:1~240分●水やり間隔:日、回数、時間(例:1日中、3回、3分)
材質ABS
寸法(mm)122×68×131
電源単3乾電池×2本(別売)
ねじ規格ホース取り付け:1”BSP(旧JIS規格:PT)オス、水道取り付け:1”BSP(旧JIS規格:PT)メス/3/4”BSP(旧JIS規格:PT)オス
アズワン品番4-6581-01
1個
¥6,090
税込¥6,699
翌々日出荷
約100gのものまで吸着できます。
アズワン品番2-8016-01
材質(本体・先端チップ)導電性シリコンゴム
寸法(mm)40×85
質量(g)22
1個
¥5,290
税込¥5,819
翌々日出荷
多種多用途に使える使用頻度の高いセット。
エクステンション、T型ハンドル、フック廻しに使えしっかり握れ強力に廻せるパワーハンドル付。
キリやピン抜き等の、あると便利な工具もセットしました。
仕様●材質:炭素工具鋼/PP樹脂●セット内容:+00/+0/+1/+2/-1.5/-5/キリ/ピン抜き/パワーハンドル
アズワン品番68-4098-96
1個
¥559
税込¥615
8日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。