作業工具/電動・空圧工具 :「角R」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動ドライバー「デルボ」に取り付けて使用するドライバースタンドです。 ねじ締めの反力を軽減させることが可能です。 ねじ締め作業の軽減ならびに安定性、信頼性が向上します。 製品に対して垂直締め付けが可能です。
仕様●適合機種:デルボ全機種●適合ドライバー径(mm):30~52●最大ドライバ重量(kg):1.0●タイプ:スイングタイプ●全高:550mm●最大可動半径(Φ52取付時):R650(アーム角30°時)●上下ストローク(DLV70A取付時):100mm(ストローク延長セット使用時:150mm)●適合ドライバ径:Φ30~Φ52mm●適合ドライバ:デルボ全機種●アーム角±30°未満では使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:250-6182 アズワン品番67-5573-97
1台
128,000 税込140,800
7日以内出荷

電動ドライバー「デルボ」に取り付けて使用するドライバースタンドです。 ねじ締めの反力を軽減させることが可能です。 ねじ締め作業の軽減ならびに安定性、信頼性が向上します。
仕様●適合機種:デルボ全機種●主柱高さ(mm):550●主柱径(mm):86●取付け工具外径(mm):Φ30~Φ52●アーム長さ(mm):441~691●シャフト長さ(mm):441~691●タイプ:スライドタイプ●可動範囲(mm):R400~R650●適合ドライバー径(mm):30~52●最大ドライバ重量(kg):1.0●全高(mm):550●最大可動半径(Φ52取付時):R650(アーム角30°時)●上下ストローク(DLV70A取付時):100mm(ストローク延長セット使用時:150mm)●スライド量(mm):250●適合ドライバ径(mm):Φ30~Φ52●材質/仕上:●原産国:日本●コード番号:250-6183 アズワン品番67-5573-96
1台
157,130 税込172,843
7日以内出荷