絞り込み
ブランド
- PROCHI(プロチ)
- モノタロウ(615)
- エスコ(16,291)
- 修理(3,340)
- マキタ(2,563)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,201)
- 日東工器(1,780)
- RS PRO(1,551)
- TRUSCO(1,548)
- BAHCO(バーコ)(1,496)
- SK11(1,378)
- Wera(1,313)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,257)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,203)
- 工進(1,171)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,103)
- KNIPEX(クニペックス)(1,048)
- KTC(1,022)
- RIDGID(日本エマソン)(1,019)
- 日本紐釦貿易(966)
- ベッセル(948)
- ブランドをもっと見る

スマルク スマートトルクハンドルセット 差替式
PROCHI(プロチ)¥10,980税込¥12,0781組当日出荷スマートに規定トルクでチップを取り付けできます。 規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。 差込角1/4SQでお手持ちのビットでも対応できます。グリップが差替式で、収納性があります。用途スローアウェイ式のチップ交換に、樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に、その他トルク管理が必要とされる精密作業に。差込角(mm)6.35精度(%)±10セット内容フラッグハンドル、スリーブ(0.6・0.9・1.2・1.4・2.0・3.0Nm)、25mmビット(T6・7・8・9・10・15)種類ヘッド交換形主な用途締め付け用
スマルク スリーブ 段付
PROCHI(プロチ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷規定トルクに達すると空転するのでオーバートルクを防げます。 サイズ毎に異なるカラーなので一目でサイズがわかりやすく、管理もしやすくなっています。 汎用性の高い差込角1/4”SQで、用途に合わせて先端を交換できます。用途スローアウェイ式のチップ交換に、樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に、その他トルク管理が必要とされる精密作業に。全長(mm)60精度(%)(トルク)±10首下長(mm)13
スマートトルクハンドル トルクスプラス
PROCHI(プロチ)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から9日以内出荷スマートに規定トルクでチップを取り付けできます。 規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。 差込角1/4SQでお手持ちのビットでも対応できます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。IP=トルクスプラスです。用途スローアウェイ式のチップ交換に、樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に、その他トルク管理が必要とされる精密作業に。差込角(mm)6.35精度(%)±10セット内容ハンドルスリーブ、25mmビット×2本、50mmビット×2本種類単能形主な用途締め付け用
超硬ホルソー
PROCHI(プロチ)¥8,698税込¥9,5681本翌日出荷用途板厚25mmまでのステンレス・鉄・木工・プラスチックに最適刃数10全長(mm)113シャンク径(Φmm)10有効長(mm)25センタードリル径(Φmm)6
超硬スクエアエンドミル (ロング)
PROCHI(プロチ)¥7,998税込¥8,7981本翌日出荷アルミを添加することにより、TINよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもので、高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。良質なドイツ母材です。切削条件は添付画像の表をご参照ください。材質超硬合金 (ドイツ最高級鋼材)公差刃先:d=ΦD -0.03~-0.005mm、d>ΦD -0.0025~-0mmコーティングTiAlNねじれ角(°)45適合被削材種HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼シャンク径公差(mm)±0.005
超硬ラフィングエンドミル
PROCHI(プロチ)¥3,898税込¥4,2881本翌日出荷アルミを添加することにより、TINよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもので、高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。良質なドイツ母材です。切削条件は添付画像の表をご参照ください。材質超硬合金 (ドイツ最高級鋼材)刃数3公差刃先:d=ΦD -0.03~-0.005mm、d>ΦD -0.0025~-0mm刃長(mm)H:15外径D(Φmm)6全長L(mm)60コーティングTiAlNシャンク径d(Φmm)6ねじれ角(°)25適合被削材種HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼シャンク径公差(mm)±0.005
超硬ラジアスエンドミル
PROCHI(プロチ)¥2,098税込¥2,3081本翌日出荷アルミを添加することにより、TINよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもので、高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。良質なドイツ母材です。切削条件は添付画像の表をご参照ください。材質超硬合金 (ドイツ最高級鋼材)刃数2刃長(mm)H:5外径D(Φmm)2全長L(mm)50コーティングTiAlNシャンク径d(Φmm)4R公差(mm)±0.01ねじれ角(°)35適合被削材種HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼シャンク径公差(mm)±0.005刃先R公差(mm)-0.02≦R≦0コーナー半径R(mm)0.2
トルクスリーブ
PROCHI(プロチ)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷スリーブタイプのトルクシステム、スマートに規定トルクでネジを取り付けできます。 規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。 ハンドル部凹の差込角は1/4SQ、ビット部凹の差込角はHEX 1/4"(6.35mm)でお手持ちのビットでも対応できます。用途通常のスマルクより大きいトルクの製品。 規定トルクに達するとクリック音が鳴り空転します、締め続けでも同じトルク値を維持。 一般的なトルクツールと違い、内部にある各パーツの摩擦力でトルクが発生。超コンパクト。 スマルク:スマートトルクドライバーの略称。 反時計回りで緩めることが可能。(トルク管理はできません) トルク管理が必要とされる精密作業に。幅(mm)20全長(mm)44.5精度(%)トルク:±10差込角凹(mm)ハンドル部:1/4SQ、ビット部:1/4"(6.35mm)