作業工具/電動・空圧工具 :「4mm」の検索結果

特価
本日7月8日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリーブタイプのトルクシステム、スマートに規定トルクでネジを取り付けできます。 トルク値が一目で分かる目盛付きです。 1本で2.0Nm~6.0Nmの締付が可能な可変式です。 ハンドル部凹の差込角は1/4SQ、ビット部凹の差込角はHEX1/4"(6.35mm)でお手持ちのビットでも対応できます。
用途一般的なトルクツールと違い、内部にある各パーツの摩擦力でトルクが発生。超コンパクト。 スマルク:スマートトルクドライバーの略称。 反時計回りで緩めることが可能。(トルク管理はできません) 差込角凹(mm)ハンドル部:1/4SQ、ビット部:1/4"(6.35mm) 精度(%)トルク:±10 トルク(N・m)規定:2~6 全長(mm)69 幅(mm)18
1本
4,498 税込4,948
当日出荷

PROCHI(プロチ)トルクスリーブ
スリーブタイプのトルクシステム、スマートに規定トルクでネジを取り付けできます。 規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。 ハンドル部凹の差込角は1/4SQ、ビット部凹の差込角はHEX 1/4"(6.35mm)でお手持ちのビットでも対応できます。
用途通常のスマルクより大きいトルクの製品。 規定トルクに達するとクリック音が鳴り空転します、締め続けでも同じトルク値を維持。 一般的なトルクツールと違い、内部にある各パーツの摩擦力でトルクが発生。超コンパクト。 スマルク:スマートトルクドライバーの略称。 反時計回りで緩めることが可能。(トルク管理はできません) トルク管理が必要とされる精密作業に。 差込角凹(mm)ハンドル部:1/4SQ、ビット部:1/4"(6.35mm) 精度(%)トルク:±10 全長(mm)44.5 幅(mm)20
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PROCHI(プロチ)スマルク SPセット
スマートに規定トルクでネジを取り付けできます。 規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。 差込角1/4Hex(6.35mm)でお手持ちのビットでも対応できます。 75mmロングビット2本付で奥まったところの作業も行えます。
精度(%)(トルク)±10 商品構成セット品
1セット
2,598 税込2,858
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーブタイプのトルクシステム、スマートに規定トルクでネジを取り付けできます。 規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。 差込角HEX 1/4(6.35mm)でお手持ちのビットでも対応できます。 ハンドル、スリーブ、ビットがそれぞれ独立しており交換可能です。 規定トルクに達するとクリック音が鳴り空転します、締め続けでも同じトルク値を維持。 一般的なトルクツールと違い、内部にある各パーツの摩擦力でトルクが発生。超コンパクト。 スマルク:スマートトルクドライバーの略称。 反時計回りで緩めることが可能。(トルク管理はできません) スローアウェイ式のチップ交換に。 樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。 その他トルク管理が必要とされる精密作業に。PROCHIとSLOKY(スローキー)社とのコラボレーションモデルです。
差込角(mm[inch])6.35(1/4)(HEX) ビットTX10
1セット
4,498 税込4,948
3日以内出荷

スマートに規定トルクでチップを取り付けできます。 規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。 差込角1/4SQでお手持ちのビットでも対応できます。グリップが差替式で、収納性があります。
用途スローアウェイ式のチップ交換に、樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に、その他トルク管理が必要とされる精密作業に。 種類ヘッド交換形 差込角(mm)6.35 精度(%)±10 主な用途締め付け用 セット内容フラッグハンドル、スリーブ(0.6・0.9・1.2・1.4・2.0・3.0Nm)、25mmビット(T6・7・8・9・10・15)
1組
10,980 税込12,078
当日出荷

汎用性の高い六角ビットセットです。 規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。 1/4SQ差込でお手持ちのビットでも使用できます。
用途スローアウェイ式のチップ交換に、樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に、その他トルク管理が必要とされる精密作業に。 セット内容T型ハンドル、ドライバーグリップハンドル、スリーブ(3.0・5.0・5.5・6.0Nm)、25mmショートビット(3.0・4.0・5.0・6.0mm)、50mmロングビット(3.0・4.0・5.0・6.0mm) 精度(%)(トルク)±10 アズワン品番64-8943-15
1組
10,980 税込12,078
当日出荷

スマートに規定トルクでチップを取り付けできます。 規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。 差込角1/4SQでお手持ちのビットでも対応できます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。IP=トルクスプラスです。
用途スローアウェイ式のチップ交換に、樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に、その他トルク管理が必要とされる精密作業に。 種類単能形 差込角(mm)6.35 精度(%)±10 主な用途締め付け用 セット内容ハンドルスリーブ、25mmビット×2本、50mmビット×2本
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スマートに規定トルクでチップを取り付けできます。 規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。 差込角1/4SQでお手持ちのビットでも対応できます。PRC-SRSETとPRC-TXSET-50とのセット品です。 PRC-TXSET-50はサービス品です。 要望が高いロングビット付です。数量限定品です。
用途スローアウェイ式のチップ交換に、樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に、その他トルク管理が必要とされる精密作業に。奥まったところの作業に。 種類単能形 差込角(mm)6.35 精度(%)±10 主な用途締め付け用 セット内容スマートトルクハンドル6本セット(PRC-SRSET;ハンドルT6・7・8・9・10・15、ビットT6・7・8・9・10・15、専用ケース)、6本組ヘクスローブビットロング(PRC-TXSET-50;長さ50mmx6本、専用ホルダー)
1組
12,980 税込14,278
翌日出荷

良質なドイツ母材です。切削条件は添付画像の表をご参照ください。
用途アルミ用 材質超硬合金 (ドイツ最高級鋼材) 刃数3 公差刃先:d=ΦD -0.005~-0.002mm、d>ΦD -0.025~+0mm 刃長(mm)H:16 外径D(Φmm)4 全長L(mm)50 コーティングノンコート シャンク径d(Φmm)4 ねじれ角(°)45 適合被削材種アルミ系統 シャンク径公差(mm)±0.005
1本
1,398 税込1,538
翌日出荷

スマートに規定トルクでチップを取り付けできます。 規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。 差込角1/4SQでお手持ちのビットでも対応できます。
用途スローアウェイ式のチップ交換に、樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に、その他トルク管理が必要とされる精密作業に。 種類ヘッド交換形 差込角(mm)6.35 精度(%)±10 主な用途締め付け用 セット内容ハンドルスリーブ(T6・7・8・9・10・15)、25mmビット(T6・7・8・9・10・15)、専用ケース
1組
12,980 税込14,278
翌日出荷

アルミを添加することにより、TINよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもので、高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。良質なドイツ母材です。切削条件は添付画像の表をご参照ください。
材質超硬合金 (ドイツ最高級鋼材) 公差刃先:d=ΦD -0.03~-0.005mm、d>ΦD -0.0025~-0mm コーティングTiAlN ねじれ角(°)45 適合被削材種HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼 シャンク径公差(mm)±0.005
1本
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミを添加することにより、TINよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもので、高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。良質なドイツ母材です。切削条件は添付画像の表をご参照ください。
材質超硬合金 (ドイツ最高級鋼材) 刃数2 刃長(mm)H:5 外径D(Φmm)2 全長L(mm)50 コーティングTiAlN シャンク径d(Φmm)4 R公差(mm)±0.01 ねじれ角(°)35 適合被削材種HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼 シャンク径公差(mm)±0.005 刃先R公差(mm)-0.02≦R≦0 コーナー半径R(mm)0.2
1本
1,898 税込2,088
翌日出荷

スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット。 ロングタイプ。
用途ねじの締付、緩めに使用 材質クローム・モリブデン・バナジウム鋼(S2) 硬度HRC58-60 厚さ(mm)3 軸長(mm)23 全長(mm)50 先端サイズ06IP 差込角対辺(mm)6.35(1/4)(HEX)
1組(2本)
689 税込758
翌日出荷

スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット。 ショートタイプ。
用途ねじの締付、緩めに使用 材質クローム・モリブデン・バナジウム鋼(S2) 硬度HRC58-60 厚さ(mm)3 軸長(mm)23 全長(mm)50 先端サイズTX8 差込角対辺(mm)6.35(1/4)(HEX)
1組(2本)
689 税込758
翌日出荷

スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット、ロングタイプです ネジの締付、緩めに使用します
質量(g)25 幅H(mm)70.7(グリップ部) 幅(Φmm)5(シャフト部) 適合【トルクスリーブ】0.4~2.0N・m 材質TPR・ガラス繊維 全長(mm)37.5 差込角対辺(mm)6.35(1/4)(HEX)
1組
829 税込912
翌日出荷

スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット。 ロングタイプ。
用途ねじの締付、緩めに使用 材質クローム・モリブデン・バナジウム鋼(S2) 硬度HRC58-60 厚さ(mm)3.6 軸長(mm)23 全長(mm)50 先端サイズTX15 差込角対辺(mm)6.35(1/4)(HEX)
1組(2本)
689 税込758
3日以内出荷