精密ピンセットLINDSTROM(リンドストローム)(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
静電気帯電防止(ESD)仕様です。
非磁性です。
用途電子系の作業に、細かい作業に、精密な作業に材質ステンレス
電子斜めニッパーLINDSTROM(リンドストローム)当日出荷から9日以内出荷
静電気帯電防止仕様です。
アクセサリーなど細かな作業に最適です。
フラットノーズプライヤーLINDSTROM(リンドストローム)欠品中
アクセサリーなどの細かい作業に最適です。
種類ノーズプライヤ/精密プライヤ全長(mm)120先端形状フラットノーズ仕様ばね付、フラットノーズトラスコ品番498-0166材質特殊工具鋼質量(g)53先端ギザなし寸法A(mm)20先端硬度58~60HRC
スニップノーズプライヤーLINDSTROM(リンドストローム)翌々日出荷から9日以内出荷
アクセサリーなどの細かい作業に最適です。
種類ノーズプライヤ/精密プライヤ仕様ばね付、スニップノーズ材質特殊工具鋼先端硬度42~47HRC
ラウンドノーズプライヤーLINDSTROM(リンドストローム)翌々日出荷
アクセサリーなどの細かい作業に最適です。
種類ノーズプライヤ/精密プライヤ全長(mm)120先端形状ラウンドノーズ仕様ばね付、ラウンドノーズトラスコ品番498-0174材質特殊工具鋼質量(g)54先端ギザなし寸法A(mm)20先端硬度42~47HRC
SMDピンセットLINDSTROM(リンドストローム)翌々日出荷
全長(mm)120仕様モノリシック仕様トラスコ品番498-2266材質ステンレス幅(mm)10質量(g)15
ヘビーデューティーニッパーLINDSTROM(リンドストローム)当日出荷
全長(mm)210仕様マイクロ刃トラスコ品番498-2321材質特殊工具鋼質量(g)304切断能力(Φmm) ピアノ線Φ2.5切断能力(Φmm) 銅線Φ4.5
精密プライヤー ロングノーズプライヤーLINDSTROM(リンドストローム)当日出荷から9日以内出荷
種類ノーズプライヤ/精密プライヤ先端形状ロングノーズ寸法F(mm)0.8寸法D(mm)6.7寸法E(mm)1.2寸法C(mm)9.0
ピンセット(組セット/非磁性タイプ)LINDSTROM(リンドストローム)9日以内出荷
静電気帯電防止(ESD)仕様です。非磁性です。
用途電子系の作業に。細かい作業に。精密な作業に。トラスコ品番498-0662セット内容TL00B-SA、TL2A-SA材質特殊工具鋼先端ストレート型、先細型
エルゴ7本セットLINDSTROM(リンドストローム)¥25,980~税込¥28,578~
1セット(7本)
翌々日出荷
ショートスニップノーズプライヤーLINDSTROM(リンドストローム)翌々日出荷
アクセサリーなどの細かい作業に最適です。
種類ノーズプライヤ/精密プライヤ全長(mm)120先端形状フラットノーズ/ショートノーズ仕様ばね付、ショートスニップノーズトラスコ品番498-0239材質特殊工具鋼質量(g)56先端ギザなし寸法A(mm)20先端硬度42~47HRC
RXシリーズ ラウンドノーズプライヤーLINDSTROM(リンドストローム)翌々日出荷
種類ノーズプライヤ/精密プライヤ全長(mm)146.5先端形状ラウンドノーズ仕様ばね付トラスコ品番498-1642材質刃先硬度HRC42-46高周波焼入れ質量(g)69寸法A(mm)20先端硬度42~46HRC
TL7CFR‐SA用リペアキットLINDSTROM(リンドストローム)翌々日出荷
全長(mm)130トラスコ品番498-2223適合本体TL7CFRSA材質ステンレス、炭素繊維質量(g)19
TL2ACFR‐SA用リペアキットLINDSTROM(リンドストローム)当日出荷
全長(mm)40トラスコ品番498-2177適合本体TL2ACFRSA材質ステンレス、炭素繊維質量(g)2
TL259CFR‐SA用リペアキットLINDSTROM(リンドストローム)当日出荷
全長(mm)40トラスコ品番498-2070適合本体TL259CFRSA材質ステンレス、炭素繊維質量(g)2
5本セットLINDSTROM(リンドストローム)¥14,980~税込¥16,478~
1セット(5本)
当日出荷
2本セットLINDSTROM(リンドストローム)当日出荷
プラスチックカッターLINDSTROM(リンドストローム)翌々日出荷
全長(mm)160仕様ばね付トラスコ品番498-1502質量(g)162切断能力(mm)鉄線Φ3銅線Φ4.5ピアノ線Φ2.5切断能力(Φmm) 樹脂Φ3
RX7891LINDSTROM(リンドストローム)7日以内出荷
特殊ケブラー切断用LINDSTROM(リンドストローム)欠品中
全長(mm)145.0質量(g)88寸法A(mm)145.0寸法F(mm)2.2寸法D(mm)6.4寸法B(mm)29.0寸法C(mm)12.7
精密プライヤー ショートノーズプライヤーLINDSTROM(リンドストローム)翌々日出荷
種類ノーズプライヤ/精密プライヤ先端形状ショートノーズトラスコ品番498-1685質量(g)71寸法A(mm)146.5寸法F(mm)0.8寸法D(mm)6.7寸法E(mm)1.2寸法B(mm)20.0寸法C(mm)9.0刃先形状Smooth
電子斜ニッパー オブリケ型ヘッド45°LINDSTROM(リンドストローム)翌々日出荷
全長(mm)143.0トラスコ品番498-1936質量(g)72寸法A(mm)143.0寸法D(mm)6.0寸法B(mm)18.0寸法C(mm)10.0刃先形状フラッシュ・カット寸法G(mm)6.7
電子斜ニッパー オブリケ型ヘッド20°LINDSTROM(リンドストローム)翌々日出荷
全長(mm)134.5トラスコ品番498-1880質量(g)70寸法A(mm)134.5寸法D(mm)6.0寸法B(mm)9.5寸法C(mm)10.0刃先形状フラッシュ・カット寸法G(mm)4.1
電子斜ニッパー テーパー型レリーフ付ヘッドLINDSTROM(リンドストローム)当日出荷
質量(g)70寸法A(mm)135.5寸法F(mm)0.8寸法D(mm)6.0寸法B(mm)10.5寸法C(mm)10.0
電子斜ニッパー テーパー型ヘッドLINDSTROM(リンドストローム)翌々日出荷
全長(mm)135.5質量(g)70寸法A(mm)135.5寸法F(mm)0.8寸法D(mm)6.0寸法B(mm)10.5寸法C(mm)10.0
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
ページ: 1/ 3
ターボファンアルミス税込¥6,158¥5,598