曜日別特売

特殊ケブラー切断用

特殊ケブラー切断用 - LINDSTROM(リンドストローム)特殊ケブラー切断用 - LINDSTROM(リンドストローム)
全長(mm)
145.0
質量(g)
88
寸法A(mm)
145.0
寸法F(mm)
2.2
寸法D(mm)
6.4
寸法B(mm)
29.0
寸法C(mm)
12.7
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75308746HS6000
¥17,200
¥14,980
¥16,478(税込)
欠品中
出荷予定:2027年1月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする