4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丈夫で故障が少ない、垂直半回転釜を採用 すそ上げもぞうきんもグングン縫える、パワフルモーター(60W)内蔵 高輝度・長寿命・省エネのLED手元ランプ ダイヤルでカンタン模様選択 フリーアームなので袖口や裾、袋物などの筒物縫いが簡単 両手が使えるフットコントローラータイプ 使用説明DVD付き
用途電動ミシン、コンパクトミシン、家庭用ミシンとして。 付属品ジグザグ押え、ファスナー押え、ボタンホール押え、ドライバー、ブラシ付リッパー、糸こま座、針パック、ボビン、糸こま押え(大・小)、ソフトカバー、電源コード・フットコントローラー(一体型) 質量(kg)4.35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×183×292 機能返しぬいレバー、上糸調子ダイヤル アズワン品番64-3771-26 ステッチ9種類13模様
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

文字も模様もこれ一台にお任せ! 自動で糸通し。レバーひとつでラクラク糸通しができる「自動針穴糸通し」機能を搭載。針穴の糸通しが苦手な方でも安心です。 簡単下糸セット。下糸のセットは、ボビンを入れて矢印にそって糸をかけるだけ。下糸を引きあげなくても縫い始められます。 スムーズな7枚送り歯。7枚の送り歯が、布のわずかな凹凸に対してもしっかり捕らえてまっすぐ送るのでスムーズに縫えます。 自動ボタンホール。ボタンの直径に合わせて縫いあげます。ボタンホールは7種類から選べます。 縫い目の長さと振幅調整。縫い目の長さや幅の設定はもちろん、模様の設定もしやすい液晶画面です。バックライト付で、見やすく表示します。 最大30種類まで模様を記憶。よく使う文字や模様の組み合わせを記憶させて、いつでもラクラク縫えます。 大型テーブルでラクラク作業。取り外し式の大型テーブルを使えば、長めの生地もフラットに縫い進められます。
用途家庭用ミシン シンガーミシン 文字縫い ステッチ 自動糸通し コンピューターミシン、NY2000同等品、JY555DX同等品として。 仕様釜の種類/水平全回転釜ドロップフィールド有(送り歯の上げ下げが可能)ひらがな・漢字・数字・アルファベットが縫える(ひらがな&模様 190文字・漢字 17文字) 付属品ハードケース、フットコントローラー、ワイドテーブル、針#14×3本、ボビン×3、糸こま押さえ、立式糸立て棒、リッパー(ブラシ付き)、ドライバー(大小)、シームガイド、(裁ちめかがり・裾まつり・ファスナー・サテン・ボタン付け・ボタン穴かがり)各押さえ、説明書DVD 質量(kg)5.8 消費電力(W)70 定格電圧(V)100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)404×188×298 機能LEDライト、液晶表示、針上下ボタン、止め縫いボタン、反転機能(模様選択時に反転ボタンを押すことで、選択した模様を反転記憶し縫うことが可能)、自動針穴糸通し、自動ボタンホール、ダイレクト模様選択 アズワン品番64-3771-25 スピード調節スライド式無段階 回転数(回/分)800(+-50) 縫い目長さ(mm)0~4.5 縫い目幅(mm)0~7
1台
47,980 税込52,778
6日以内出荷

シンガー (SINGER)電子ミシン
スタート・ストップはボタンをポンと押すだけ。自動針穴糸通し器で面倒な糸通しも簡単!レバーひとつで針に糸が通せる優れものです。ボビンを入れて、ガイドに沿って糸をかけるだけでぬい始めることができます。(下糸らくスルー)。ダイヤルを合わせるだけで、ジグザグ、まつりぬい、点線ジグザグ、ボタンホールなどがぬえます。補助テーブルを外せばフリーアームになり、袖口、ズボンの裾、袋物などの筒物ぬいがラクにできます。高輝度・長寿命・省エネで発熱も少ない安全なLED手元ランプを採用。針穴の前にも送り歯を2枚追加。細い紐やぬい始めの布送りがよりスムーズになりました。(7枚送り歯)。ボタンホールもダイヤルを切り替えるだけで簡単に仕上げます。
用途家庭用ミシン、すそ上げ、小物、入園入学グッズなど 仕様模様数:13 付属品ジグザグ押え(本体に装着)、ファスナー押え、ボタンホール押え、ボタン付け押え、三角ドライバー、リッパー/ブラシ、針パック(#14 3本)、シームガイド、ボビン4個、糸立棒、糸コマ押え(大・小)、補助糸立棒、糸コマ座、使用の手びき、ソフトカバー(グレー・不織布)、電源コード 材質ABS樹脂他 形状水平全回転釜(下糸らくスルー) 質量(kg)5.15 電源(V)100 消費電力(W)70 機能針穴糸通し器、下糸らくスルー、LED手元ライト、フリーアーム、ボタンホール、7枚送り歯 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×152×265 操作方法手元スイッチ(フットコントローラーは別売) スピード調節本体レバー式(フットコントローラーは別売) 関連資料カタログ(1.76MB) 取扱説明書(3.73MB)
1台
21,880 税込24,068
4日以内出荷

縫い終わりにボタンをタッチするだけで上糸・下糸を自動で糸切り。糸切り後の糸も短く、ハサミいらずで音もとても静かです。 9種類のボタンホールも液晶画面のイラスト表示でわかりやすく、安心です。縫い模様に合った押えを画面にイラストで表示してくれます。間違った操作をしたときには、液晶画面にメッセージが表示されます。 生地や縫い模様にあった糸調子をコンピュータが自動制御してくれます。
付属品使用説明ビデオ、ハードケース 質量(kg)7.5(本体のみ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)439×195×287 機能ニュースレッディングシステム、お知らせランプ、ワンタッチスローボタン、全自動ボタンホール、アンダープレート付きボタンホール押え、模様ダイレクト選択ボタン、自動針穴糸通し、水平全回転ガマ、ワイドなソーイングスペース、針上下ボタン、下糸巻き自動停止、7枚歯送り、LED手元ランプ、段縫い押えボタン、止め縫い、静音設計、ドロップフィード ステッチ55種類
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷