適合機種モーター(YM61R、YM61、YM43)
寸法(mm)4.0×4.5×L10.0(カーボン部)
全長(mm)約31
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
足踏み職業用ミシンに取り付けるモーターです。
YM43モーターより強力なモーターです。
ミシン以外の用途でも電源をつなぐだけで簡単に使えますので、小型旋盤や釣糸の巻取り装置、切削用具と幅広く使われています。
質量(g)(モーター)920
出力(W)60
最高回転数(min-1[r.p.m])7000/6500(無負荷状態)
電流(A)1.25
電圧(V)100(50/60Hz)
回転方向反時計回り(※プーリー側から見て)
定格入力(W)120
1台
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
YDKモーター用のコントローラーです。
速度を車のアクセルのように自由に換えることができます。
差し込み形状が合えば各メーカーの汎用コントローラーとして使うことができます。
適合(モーター)YM-61・YM-61R
質量(g)340
規格適用電動機出力60W・100V
1個
¥4,398
税込¥4,838
欠品中
溝はテーパー状になっています。
六角穴付ネジで固定してあります。
このプーリーはモーター形式YM-40・YM-43 YM-61R に使われております。
YM-61モーターにも取付はできます。
ベルトは MBベルト(幅5ミリ)やスターロープ(溶着ベルト)に使用可能。
軸径(Φmm)6.34
全長(mm)14
外径(Φmm)16
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
YDKモーターのカーボンを押える蓋です。
プラスチック製でこれがないとカーボンを固定することができず モーターが回転しません。
モーター形式YMすべて共通です。
直径(Φmm)9.7
高さ(mm)6.1
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
足踏み職業用ミシンに取り付けるモーターです。
YM43モーターより強力なモーターです。
ミシン以外の用途でも電源をつなぐだけで簡単に使えますので 小型旋盤や釣糸の巻取り装置 切削用具 と幅広く使われています。
質量(g)(モーター)860、(コントローラー)300
出力(W)60
最高回転数(min-1[r.p.m])7000/6500(無負荷状態)
電流(A)1.25
電圧(V)100(50/60Hz)
回転方向反時計回り
定格入力(W)120
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
YDKモーター用のコントローラーです。
速度を車のアクセルのように自由に換えることができます。
適合(モーター)YM-40・YM-43・YM-43W
質量(g)300
規格適用電動機入力120W・100V
1個
¥4,798
税込¥5,278
欠品中
家庭用ミシンのポータブル改造用モーターに使われたり 最近ではロックミシンにも使われているモーターです。
ミシン以外にでも電源をつなぐだけで簡単に使えますので 小型旋盤や釣糸の巻取り装置 切削用具 と幅広く使われています。
質量(g)(モーター)820
出力(W)38
最高回転数(min-1[r.p.m])7500/8000(無負荷状態)
電流(A)1
電圧(V)100(50/60Hz)
回転方向(プーリを手前にして)反時計回り
定格入力(W)90
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
家庭用ミシンのポータブル改造用モーターに使われたり 最近ではロックミシンにも使われているモーターです。
このモーターは電源をつなぐだけで簡単に使えますので 小型旋盤や釣糸の巻取り装置 切削用具 と幅広く使われています。
質量(g)(モーター)820、(コントローラー)300
出力(W)38
最高回転数(min-1[r.p.m])7000/7500(無負荷状態)
電流(A)1
電圧(V)100(50/60Hz)
回転方向反時計回り
定格入力(W)90
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
YDKモーターの軸の先に取り付けてモーターベルトを回す部品です。
溝はテーパー状に二列列んでいます。六角穴付ネジで固定してあります。
W溝のためモーターベルトが2本同時に使えます。モーター形式YM-61Rに使われております。
他のYM-40・43・43W・61モーターにも取付(軸直径は同じです)できます。
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
YDKモーター専用のシンクロベル(タイミングベルト)用プーリです。
六角穴付ネジのM3ネジで肯定できます。
ネジは付いております。
対応しているタイミングベルトは○○○XL025又は○○XL036の表示のあるベルトに使えます。
YDKモーター(軸系6.30ミリ)に取り付け可能です。
歯数10
取付可能寸法(mm)Φ6.30
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
YDKモーターとコントローラーをつなぐ部品です。
家庭用ミシンやロックミシンに取り付けてある機種もございます。
このターミナルボックスはモーター記号YM-40 YM-43 YM-61 YM-61R に使われております。
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。