作業工具/電動・空圧工具 :「小型金属切断機」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワ(電動工具)キーストンカッター
・キーストン切断のベストセラー機。小型軽量で波板切断に最適。・軟鋼板、ステンレス、非鉄金属、軟質プラスチック、デッキプレート、折板等の縦、横、斜め、中抜き切断が出来ます。・切断部分(ツールホルダ)の向きが45°毎に変えられます。・モーターは小型で使いやすい。
切断能力(mm)軟鋼板1.6 切断能力(mm)ステンレス1 切断能力(mm)アルミニウム2 最小切断半径(mm)40 R 定格電圧(V)100 定格電力(W)400 切り幅(mm)5 切断速度(m/分)1.8 下穴径(Φmm)22以上 質量(kg)2.3 トラスコ品番166-0608
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷

サンワ(電動工具)エースカッター
・薄板の直線切断に最適。ひずみ、よじれがなく、切断面がきれい。・切断チップの切り落としが出来るので能率よく作業が出来ます。・切断速度が毎分7.9mと速く、刃の交換は簡単で調整はほとんど不要。・モーターは小型で使いやすいです。
切断能力(mm)軟鋼板1.6 切断能力(mm)ステンレス1.2 切断能力(mm)アルミニウム2 最小切断半径(mm)(最小半径)250 定格電圧(V)100 定格電力(W)400 切り幅(mm)5 切断速度(m/分)7.9 下穴径(Φmm)40 質量(kg)2.2 トラスコ品番166-0594
1個
89,980 税込98,978
翌日出荷