絞り込み
ブランド
  • アックスブレーン
  • モノタロウ(627)
  • エスコ(19,506)
  • 修理(3,343)
  • マキタ(2,576)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2,431)
  • 日東工器(1,871)
  • RS PRO(1,580)
  • TRUSCO(1,563)
  • BAHCO(バーコ)(1,548)
  • SK11(1,419)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,255)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,138)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,129)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,073)
  • Wera(1,065)
  • KTC(971)
  • 日本紐釦貿易(961)
  • NAC(長堀工業)(908)
  • BOSCH(ボッシュ)(874)
  • RIDGID(日本エマソン)(839)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソフトタッチ ワイドプライヤ アックスブレーンソフトタッチ ワイドプライヤアックスブレーン(8件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
8段階調節が可能なワイドな口開き !! 狭い場所での作業もラクラク !! はさむ物を水道管・ステンレス・プラスティック・メッキ品など、キズつけないウレタン樹脂装着(用途に合わせて丸型、角型が選べます。) バネ内蔵で片手で作業がラクにできます
寸法(mm)220最大開口(mm)丸 70 、角 65口開調節8段階
首振りディープラチェット アックスブレーン首振りディープラチェットアックスブレーン(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1丁ほか
当日出荷
電設・配管工事や各種ラック取付の必携アイテム!! 首振り角15°機能を備えた本締め可能なロングソケット。 1本で4サイズ対応!!
仕様ユニバーサル首振角度(°)15
石膏ボードのこ アックスブレーン石膏ボードのこアックスブレーン(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
曲がりにくい厚手鋸刃!特殊刃先で切り込み穴が簡単に開きます。 刃の長さが調整できます。 替え刃が本体に収納できます。 二枚刃入り超軽量グリップ。
用途石膏ボード、天井用吸音テックス等の加工に最適刃長(mm)(最大)120全長(mm)245(刃収容時)155ピッチ(mm)引切り刃…3.1(一寸10山)/1.8(一寸29山),押切り刃…3.1(一寸10山)仕様調整可能刃長/最大90mm種別本体(引切両刃・押切刃2枚付き)質量(g)70板厚(mm)1.25
ハンマードリル用キーレスチャック アックスブレーンハンマードリル用キーレスチャックアックスブレーン(14件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
軟質樹脂で手が痛くなく、使用時の回転熱を防ぐ! ハンマードリル用SDSシャンク。 強力型シャンクにより耐久性UP! 締付け最終位置でロックするロック機能付き。 工具が抜けなくなったとき解除できる解除機能付き。
軸径(Φmm)10質量(g)330タイプ回転専用寸法A(mm)54寸法B(mm)114最大口径(mm)13
外面取りカッター らくめん50 アックスブレーン外面取りカッター らくめん50アックスブレーン(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ポリパイプ(呼び13~50mm)の面取りが簡単にできます。また、硬質塩ビパイプにもハイグレードな面取り器として使用できます。 ラチェット式で作用がスムーズに行えます。 面取り角度は30°になります。 刃部の交換が簡単にできます。
仕様面取り可能パイプ/水道用ポリエチレン管・硬質塩ビパイプ付属品ガイド棒2本(呼び径13、25用各1本)切断可能範囲呼び径13~50mm面取角度30°
アジャスタブルモールカッター アックスブレーンアジャスタブルモールカッターアックスブレーン(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
安定した切断ができるアンビルタイプ。(アルミ合金受刃) 刃部に高精度熱処理を施した剛性に優れた製品です。 刃はSKS-51高級合金工具鋼を使用、サビに強いフッ素樹脂-S仕上げ。 指先だけで軽く確実なタッチのジュラコン(R)樹脂製安全ロック。 ソフトで握りやすく滑りにくいポリ塩化ビニール製ソフトグリップ。
用途モール(壁・床面モール20mmまで)架橋ポリエチレン管ポリブデン管カーペットクッションフロアゴムホースビニールホース皮革等全長(mm)205材質(刃)SKS-51高級合金工具鋼
エンビカッター アックスブレーンエンビカッターアックスブレーン(7件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
力が入りやすいハンドル(ハンドルの開きが小さい) 真っ直ぐ切れ、耐久性の良い刃。 刃の交換が簡単。 刃は錆びにくい無電解ニッケルメッキ処理。 パイプが割れにくいハンドル送りと刃角を採用。 超軽量。
種別エンビカッタ
らくめん用替刃 アックスブレーンらくめん用替刃アックスブレーン
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
仕様替刃1枚入り
電工万能バサミ アックスブレーン電工万能バサミアックスブレーン(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
刃部に高精度熱処理を施した剛性に優れた製品です。 刃はSKS-51高級合金工具鋼を使用、サビに強いハードクロム仕上げ。 指先だけで軽く確実なタッチのジュラコン(R)樹脂製安全ロック。 ソフトで握りやすく滑りにくいポリ塩化ビニール製ソフトグリップ。
用途モール(壁・床面モール20mmまで)各種樹脂版ビニール線ビニールホースゴムホース等全長(mm)205材質(刃)SKS-51高級合金工具鋼
ソフトタッチ ワイドプライヤ用スペア アックスブレーンソフトタッチ ワイドプライヤ用スペアアックスブレーン
649税込714
1個
当日出荷
キズつけないウレタン樹脂
材質(本体)スペア樹脂
E-MARK 9本組ボールポイント六角棒レンチ アックスブレーンE-MARK 9本組ボールポイント六角棒レンチアックスブレーン
4,198税込4,618
1セット
4日以内出荷
耐久性、耐摩耗性に優れた『高トルク S2steel』を採用。『Diamond HeadTM』により、ねじり強度が約30%アップ、斜め作業時にも強度な締付け作業ができます。サイズを色で識別できる『ANTI-SLIP』カラーグリップ。強度な締付け作業ができる『EXTRA LONG』タイプ。先端部マグネット付。収納・携帯に便利な開閉式ホルダー付。
先端形状六角二面幅(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0サイズ規格ミリ
アジャスタブルレンチ アックスブレーンアジャスタブルレンチアックスブレーン
5,998税込6,598
1個
当日出荷
片手で簡単!サイズをアジャスト!ラチェット機能で作業効率UP!軽量!アルミハンドル!
使用方法1.サムトリガーを押し上げ、爪を開く。2.爪をパイプに合わせてからサムトリガーをはなし、作業する。3.サムトリガーを押し下げ、開放する。
カラーボールポイント六角棒レンチ アックスブレーンカラーボールポイント六角棒レンチアックスブレーン
419税込461
1本
当日出荷
耐久性、耐摩耗性に優れた『高トルク S2steel(硬度:HRC 58-60)』を採用。 『Diamond HeadTM』により、ねじり強度が約30%アップ。斜め作業時にも強度な締付け作業ができます。 強度な締付け作業ができる『EXTRA LONG』タイプ。 先端部マグネット付
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型
キーレスドリルチャック アックスブレーンキーレスドリルチャックアックスブレーン
2,898税込3,188
1個
当日出荷
クッショングリップ、キーレスチャック。 軟質樹脂で手が痛くなく、使用時の回転熱を防ぐ。
寸法(mm)48×107質量(g)220
弓型ラチェットレンチ (一般作業用) アックスブレーン弓型ラチェットレンチ (一般作業用)アックスブレーン
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
本管に適応した弓型形状採用で掘削範囲を最小限にその上、本管上部よりR状に合わせて締付作業ができます。
摘要管水用
エンビカッター42A用替刃 アックスブレーンエンビカッター42A用替刃アックスブレーン(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
刃は錆びにくい無電解ニッケルメッキ処理
適合本体EC-42A種別替刃全長(mm)112質量(g)30
プッシュギアレンチ フレックスタイプ アックスブレーンプッシュギアレンチ フレックスタイプアックスブレーン
1,698税込1,868
1丁
5日以内出荷
プッシュして回すだけで正逆切替可能!
用途機械・建築・車両整備・電設・配管等、各種ボルト・ナットの締付・緩めに最適!仕様12角首振角度(°)180ギア数90
らくめん50用ガイド棒 アックスブレーンらくめん50用ガイド棒アックスブレーン
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
適合CR-50B
高級電工工作バサミ アックスブレーン高級電工工作バサミアックスブレーン
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ソフトケ-ブル(Φ22mmまで)絶縁材料の切断に最適!鋭利な刃部は精密研磨された錆に強い高比重ステンレス炭素鋼を採用。
用途電工工作ハサミ。全長(mm)138刃長(mm)42質量(g)80
電工腰袋ミニ アックスブレーン電工腰袋ミニアックスブレーン
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ミニタイプ、電工腰袋。
用途電工腰袋。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×200×70
カラーボールポイント六角棒レンチ アックスブレーンカラーボールポイント六角棒レンチアックスブレーン(3件のレビュー)
309税込340
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
耐久性、耐摩耗性に優れた「高トルク S2steel(硬度:HRC 58-60)」を採用。 「DiamondHead」により、ねじり強度が約30%アップ。斜め作業時にも強度な締め付けができます。 サイズを色で識別できる「ANTI-SLIP」カラーグリップ。 強度な締め付け作業ができる「EXTRA LONG」タイプ。 先端部マグネット付。
先端形状ボールポイント付
カラーボールポイント六角棒レンチ アックスブレーンカラーボールポイント六角棒レンチアックスブレーン
489税込538
1本
3日以内出荷
耐久性、耐摩耗性に優れた「高トルク S2steel(硬度:HRC 58-60)」を採用。「DiamondHead」により、ねじり強度が約30%アップ。斜め作業時にも強度な締め付けができます。強度な締め付け作業ができる「EXTRA LONG」タイプ。先端部マグネット付。
二面幅(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイント六角棒レンチ アックスブレーンボールポイント六角棒レンチアックスブレーン
359税込395
1本
4日以内出荷
耐久性、耐摩耗性に優れた『高トルク S2steel(硬度:HRC 58-60)』を採用。『Diamond HeadTM』により、ねじり強度が約30%アップ。斜め作業時にも強度な締付け作業ができます。強度な締付け作業ができる『EXTRA LONG』タイプ。先端部マグネット付。
アメイジングソケット アックスブレーンアメイジングソケットアックスブレーン
14,980税込16,478
1セット
翌々日出荷
なめたボルトもガッチリ食い付き、バキッと外す!ソケット内に刻まれた特殊スリット加工で約85%まで角が丸くなったボルト・ナットを簡単に緩めることが可能!!もちろん通常のボルト・ナットの締め付け・緩め・本締めも可能です!!【セット内容】ソケット(六角):8,10,12,13,14,17,18,19,21,22,24ラチェットハンドル:AX-AGK 1/2"260mmエクステンションバー:1/2"125mm樹脂ケース
差込角(mm)12.7セット商品数14
プッシュギアラチェット アックスブレーンプッシュギアラチェットアックスブレーン
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
プッシュして回すだけで正逆切替可能! 電設・配管・建築・機械・車輌整備等、各種ボルト・ナットの締付・緩めに最適!!
ラチェット機構あり穴角12角
コンビツール差し アックスブレーンコンビツール差しアックスブレーン
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
光る反射テ-プ付。
用途コンビツ-ル差し。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×270×50
ドライバー差し アックスブレーンドライバー差しアックスブレーン
999税込1,099
1個
3日以内出荷
光る反射テ-プ付。
用途2列ドライバ-差し。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×240×40
ペンチ差し2列 アックスブレーンペンチ差し2列アックスブレーン
999税込1,099
1個
3日以内出荷
光る反射テ-プ付。
用途2列ペンチ差し。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×240×40
ペンチ差し2列2段 アックスブレーンペンチ差し2列2段アックスブレーン
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
光る反射テ-プ付。
用途2列2段ペンチ差し。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×260×60
電工腰袋3段(EVA底付) アックスブレーン電工腰袋3段(EVA底付)アックスブレーン
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
光る反射テ-プ付、底部分にEVAを使用し、衝撃吸収&立体成型。
用途3段電工腰袋。形状3段寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×230×150
E-MARK貫通ドライバー アックスブレーンE-MARK貫通ドライバーアックスブレーン(1件のレビュー)
599税込659
1個
4日以内出荷
先端部マグネット付、貫通タイプドライバ- ハンマ-でたたけます! 根元は、スパナで回せる六角ボルスタ-付!
用途ネジあけ、締めに。材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
E-MARKドライバー アックスブレーンE-MARKドライバーアックスブレーン
369税込406
1個
4日以内出荷
先端部マグネット付レッドグリップタイプドライバ-。
用途ネジあけ、締めに。材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
電工ダクターハンマー アックスブレーン電工ダクターハンマーアックスブレーン
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
ダクトチャンネルの壁面、天井の取り付け用に最適!電工ダクトハンマ- スチ-ルパイプ柄。
用途ダクトチャンネルの壁面、天井の取り付け用に最適!種類電工ハンマー全長(mm)275材質(柄部)スチール主な用途電気・設備工事用質量(g)430ソケットサイズ(mm)17ソケット長さ(mm)50
石膏ボード用替刃(押切用) アックスブレーン石膏ボード用替刃(押切用)アックスブレーン
299税込329
1個
4日以内出荷
用途押切用種別押切用替刃1枚材質SK材厚さ(mm)1.25質量(g)10
石膏ボード用替刃(引切用) アックスブレーン石膏ボード用替刃(引切用)アックスブレーン
349税込384
1枚
4日以内出荷
用途引切用種別引切用替刃1枚材質SK材厚さ(mm)1.25質量(g)10
エンビカッターEC-42A用バネ アックスブレーンエンビカッターEC-42A用バネアックスブレーン
119税込131
1個
4日以内出荷
種別バネ適合工具EC-42A02449431
ボードのこ 替刃(押し切り用) アックスブレーンボードのこ 替刃(押し切り用)アックスブレーン
749税込824
1セット(2枚)
4日以内出荷
便利な替刃式を採用!標準装備の引き切り刃に加え、押し切り刃もご用意しました。
質量(g)15
弓型トルクレンチ (管水用) アックスブレーン弓型トルクレンチ (管水用)アックスブレーン
52,980税込58,278
1本
4日以内出荷
トルク値設定不要!(単能型)本管に適応した弓型形状採用で掘削範囲を最小限にその上、本管上部よりR状に合わせて締付作業ができます。水の浸入を防ぐ防水型です。トルク値設定不要の単能型で左右両方共に設定トルク値に達すると首が折れカチッと音を発して反応します。(カチッと音を発したとき、手に感触があります。)
種類単能形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)458.5負荷方向左右主な用途水道、建設、電力等
ボードのこ 替刃(引き切り用) アックスブレーンボードのこ 替刃(引き切り用)アックスブレーン
699税込769
1セット(2枚)
4日以内出荷
便利な替刃式を採用!標準装備の引き切り刃に加え、押し切り刃もご用意しました。
質量(g)15
ボードのこ アックスブレーンボードのこアックスブレーン
1,588税込1,747
1個
4日以内出荷
角切りも曲線切りも滑らかスムーズ!! 折れにくい専用厚手鋸刃 引き切り刃(標準装備) 用途に応じて交換できる!便利な替刃式 握りやすい丸型ソフトグリップ 折れにくい専用厚手鋸刃 刃の先端で切り込み穴があきます 石膏ボードなどのコンセント取り付け枠、配管スペース、換気口スペースの加工
質量(g)90刃厚(mm)約1