絞り込み
ブランド
- アックスブレーン
- モノタロウ(462)
- エスコ(9,403)
- マキタ(2,545)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,277)
- 日東工器(1,752)
- TRUSCO(1,537)
- BAHCO(バーコ)(1,399)
- SK11(1,390)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,123)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,105)
- 日本紐釦貿易(951)
- KTC(944)
- ベッセル(924)
- BOSCH(ボッシュ)(915)
- NAC(長堀工業)(902)
- RIDGID(日本エマソン)(802)
- Clover(クロバー)(754)
- Pro-Auto(680)
- KNIPEX(クニペックス)(679)
- JTC(665)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

首振りディープラチェット
アックスブレーン(4件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本ほか当日出荷電設・配管工事や各種ラック取付の必携アイテム!! 首振り角15°機能を備えた本締め可能なロングソケット。 1本で4サイズ対応!!仕様ユニバーサル首振角度(°)15
ソフトタッチ ワイドプライヤ
アックスブレーン(8件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷8段階調節が可能なワイドな口開き !! 狭い場所での作業もラクラク !! はさむ物を水道管・ステンレス・プラスティック・メッキ品など、キズつけないウレタン樹脂装着(用途に合わせて丸型、角型が選べます。) バネ内蔵で片手で作業がラクにできます寸法(mm)220最大開口(mm)丸 70 、角 65口開調節8段階
ハンマードリル用キーレスチャック
アックスブレーン(14件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷軟質樹脂で手が痛くなく、使用時の回転熱を防ぐ! ハンマードリル用SDSシャンク。 強力型シャンクにより耐久性UP! 締付け最終位置でロックするロック機能付き。 工具が抜けなくなったとき解除できる解除機能付き。軸径(Φmm)10質量(g)330タイプ回転専用寸法A(mm)54寸法B(mm)114最大口径(mm)13
外面取りカッター らくめん50
アックスブレーン(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷ポリパイプ(呼び13~50mm)の面取りが簡単にできます。また、硬質塩ビパイプにもハイグレードな面取り器として使用できます。 ラチェット式で作用がスムーズに行えます。 面取り角度は30°になります。 刃部の交換が簡単にできます。付属品ガイド棒2本(呼び径13、25用各1本)仕様面取り可能パイプ/水道用ポリエチレン管・硬質塩ビパイプ切断可能範囲呼び径13~50mm面取角度30°
アジャスタブルモールカッター
アックスブレーン(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個欠品中安定した切断ができるアンビルタイプ。(アルミ合金受刃) 刃部に高精度熱処理を施した剛性に優れた製品です。 刃はSKS-51高級合金工具鋼を使用、サビに強いフッ素樹脂-S仕上げ。 指先だけで軽く確実なタッチのジュラコン(R)樹脂製安全ロック。 ソフトで握りやすく滑りにくいポリ塩化ビニール製ソフトグリップ。用途モール(壁・床面モール20mmまで)。架橋ポリエチレン管。ポリブデン管。カーペット。クッションフロア。ゴムホース。ビニールホース。皮革等全長(mm)205材質(刃)SKS-51高級合金工具鋼
アジャスタブルレンチ
アックスブレーン¥5,998税込¥6,5981個当日出荷片手で簡単!サイズをアジャスト!。ラチェット機能で作業効率UP!。軽量!アルミハンドル!使用方法1.サムトリガーを押し上げ、爪を開く。2.爪をパイプに合わせてからサムトリガーをはなし、作業する。3.サムトリガーを押し下げ、開放する。
高級電工工作バサミ
アックスブレーン¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ソフトケ-ブル(Φ22mmまで)絶縁材料の切断に最適!鋭利な刃部は精密研磨された錆に強い高比重ステンレス炭素鋼を採用。用途電工工作ハサミ。全長(mm)138質量(g)80刃長(mm)42
ボールポイント六角棒レンチ
アックスブレーン¥359~税込¥395~1本4日以内出荷耐久性、耐摩耗性に優れた『高トルク S2steel(硬度:HRC 58-60)』を採用。『Diamond HeadTM』により、ねじり強度が約30%アップ。斜め作業時にも強度な締付け作業ができます。強度な締付け作業ができる『EXTRA LONG』タイプ。先端部マグネット付。
E-MARK 9本組ボールポイント六角棒レンチ
アックスブレーン¥4,198税込¥4,6181セット当日出荷耐久性、耐摩耗性に優れた『高トルク S2steel』を採用。『Diamond HeadTM』により、ねじり強度が約30%アップ、斜め作業時にも強度な締付け作業ができます。サイズを色で識別できる『ANTI-SLIP』カラーグリップ。強度な締付け作業ができる『EXTRA LONG』タイプ。先端部マグネット付。収納・携帯に便利な開閉式ホルダー付。先端形状六角二面幅(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0サイズ規格ミリ
カラーボールポイント六角棒レンチ
アックスブレーン¥419税込¥4611本当日出荷耐久性、耐摩耗性に優れた『高トルク S2steel(硬度:HRC 58-60)』を採用。 『Diamond HeadTM』により、ねじり強度が約30%アップ。斜め作業時にも強度な締付け作業ができます。 強度な締付け作業ができる『EXTRA LONG』タイプ。 先端部マグネット付形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
電工腰袋3段(EVA底付)
アックスブレーン¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷光る反射テ-プ付、底部分にEVAを使用し、衝撃吸収&立体成型。用途3段電工腰袋。形状3段寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×230×150
キーレスドリルチャック
アックスブレーン¥2,898税込¥3,1881個当日出荷クッショングリップ、キーレスチャック。 軟質樹脂で手が痛くなく、使用時の回転熱を防ぐ。寸法(mm)48×107質量(g)220
カラーボールポイント六角棒レンチ
アックスブレーン(3件のレビュー)¥309~税込¥340~1本4日以内出荷から5日以内出荷耐久性、耐摩耗性に優れた「高トルク S2steel(硬度:HRC 58-60)」を採用。 「DiamondHead」により、ねじり強度が約30%アップ。斜め作業時にも強度な締め付けができます。 サイズを色で識別できる「ANTI-SLIP」カラーグリップ。 強度な締め付け作業ができる「EXTRA LONG」タイプ。 先端部マグネット付。先端形状ボールポイント付
弓型ラチェットレンチ (一般作業用)
アックスブレーン¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から4日以内出荷本管に適応した弓型形状採用で掘削範囲を最小限に。その上、本管上部よりR状に合わせて締付作業ができます。摘要管水用
カラーボールポイント六角棒レンチ
アックスブレーン¥489税込¥5381本3日以内出荷耐久性、耐摩耗性に優れた「高トルク S2steel(硬度:HRC 58-60)」を採用。「DiamondHead」により、ねじり強度が約30%アップ。斜め作業時にも強度な締め付けができます。強度な締め付け作業ができる「EXTRA LONG」タイプ。先端部マグネット付。二面幅(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュギアレンチ フレックスタイプ
アックスブレーン¥1,798~税込¥1,978~1丁5日以内出荷プッシュして回すだけで正逆切替可能!用途機械・建築・車両整備・電設・配管等、各種ボルト・ナットの締付・緩めに最適!仕様12角首振角度(°)180ギア数90
プッシュギアラチェット
アックスブレーン¥1,498~税込¥1,648~1本4日以内出荷から5日以内出荷プッシュして回すだけで正逆切替可能! 電設・配管・建築・機械・車輌整備等、各種ボルト・ナットの締付・緩めに最適!!穴角12角ラチェット機構あり
E-MARK貫通ドライバー
アックスブレーン(1件のレビュー)¥599税込¥6591個4日以内出荷先端部マグネット付、貫通タイプドライバ- ハンマ-でたたけます! 根元は、スパナで回せる六角ボルスタ-付!用途ネジあけ、締めに。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
E-MARKドライバー
アックスブレーン¥369~税込¥406~1個4日以内出荷先端部マグネット付レッドグリップタイプドライバ-。用途ネジあけ、締めに。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
電工ダクターハンマー
アックスブレーン¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷ダクトチャンネルの壁面、天井の取り付け用に最適!電工ダクトハンマ- スチ-ルパイプ柄。用途ダクトチャンネルの壁面、天井の取り付け用に最適!全長(mm)275質量(g)430種類電工ハンマー材質(柄部)スチール主な用途電気・設備工事用ソケット長さ(mm)50ソケットサイズ(mm)17
弓型トルクレンチ (管水用)
アックスブレーン¥54,980~税込¥60,478~1本4日以内出荷トルク値設定不要!(単能型)。本管に適応した弓型形状採用で掘削範囲を最小限に。その上、本管上部よりR状に合わせて締付作業ができます。水の浸入を防ぐ防水型です。トルク値設定不要の単能型で左右両方共に設定トルク値に達すると首が折れカチッと音を発して反応します。(カチッと音を発したとき、手に感触があります。)全長(mm)458.5種類単能形ヘッド形状ラチェット形主な用途水道、建設、電力等負荷方向左右
ボードのこ
アックスブレーン¥1,588税込¥1,7471個4日以内出荷角切りも曲線切りも滑らかスムーズ!! 折れにくい専用厚手鋸刃 引き切り刃(標準装備) 用途に応じて交換できる!便利な替刃式 握りやすい丸型ソフトグリップ 折れにくい専用厚手鋸刃 刃の先端で切り込み穴があきます 石膏ボードなどのコンセント取り付け枠、配管スペース、換気口スペースの加工質量(g)90刃厚(mm)約1